塩ビ継手とホースを接続する継手です。
塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質PVC
色黒
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC
形状タケノコニップル
色グレー
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業
海洋、水産、土木、建設
一般工業など
材質NYLON+GF
使用温度範囲(℃)-10~+180
仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5
ねじ規格PT1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質PA6(GF30%)
入数(個)1
塩ビパイプとホースを接続する継手です。
用途塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質PVC
形状タケノコニップル
色グレー
関連資料図面(0.06MB)
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
ポンプ本体をホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6
使用温度範囲(℃)-10~+70℃
こんなお得な商品も!
ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
材質鋳鉄
形状ホースニップル
色黒
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
仕様75Φホース×75Φホース接続用
適合機種410・411(P)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6
使用温度範囲(℃)-10~+70℃
ホースとホースを接続する継手です。
材質PVC
色グレー
関連資料図面(0.05MB)
こんなお得な商品も!
TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
接続ねじ種類Rp
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
耐熱塩ビ継手とホースを接続する継手です。
用途耐熱塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る耐熱塩ビタケノコです。
材質PVC
形状タケノコニップル
色茶色
関連資料図面(0.05MB)
ホースとホースを接続する継手です。
用途90°迄の高温水にも使用可能です。
材質PVC
色茶色
関連資料図面(0.05MB)
ホースとホースを接続する継手です。環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
材質PVC
色黒
寸法A(mm)15
関連資料図面(0.05MB)
水道法基準適合品。
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
材質(弁体)合成ゴム
材質(本体)CAC
質量(kg)0.8
種類吸排気弁
形式吸排気弁
寸法A(mm)107
最高温度(℃)80
寸法B(mm)56
接続JIS R
適合流体水道水
適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下
材質(フロート)合成樹脂
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。
バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。
材質コバルトハイス鋼
軸径六角シャンクドリル6.35mm
回転数(min-1[r.p.m])600~900
表面処理窒化チタンコーティング
スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。
バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。
材質コバルトハイス鋼
軸径六角シャンクドリル6.35mm
回転数(min-1[r.p.m])600~900
表面処理窒化チタンコーティング
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプソケット
材質PVC(塩化ビニール樹脂)
一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプスタンダードコネクター
材質PVC(塩化ビニール樹脂)
一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプ両端ソケット
材質PVC(塩化ビニール樹脂)
一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体!
海水にも強い高耐久性エアー分岐コック
ストレート2方分岐タイプ
適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要
材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
用途エンジンポンプでの散水に
付属品タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個
材質持ち手部分塩ビ缶
一般的な洗浄から医療機器まで幅広く洗浄できます。トリガーの裏側に付いているネジで噴出量の調整が可能です。別売の先端部(-11~-18)を取り付けて洗浄用途に合わせたスプレーのパターンに変更できます。
耐圧(MPa)0.15~0.6
ホース長さ(m)1.5
使用流体水(水道水、耐熱60℃まで)
接続口1/2'ネジ取り出しニップル
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。耐火性ホースです。樹脂ドラムの軽量ボディです。滑り性を向上させたホースです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。大容量のエアーが必要な機器用に。火花が飛ぶ作業環境に。
付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φ
トラスコ品番386-5014
材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
幅(mm)380
色グレー
高さ(mm)430
奥行(mm)247
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)Rc1/2メス
取付金具(一次側)R1/2ニップル
材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース内径(Φmm)11
ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:15
設置方法吊下げ・壁付け・床置き
ホース外径(Φmm)16
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
マルチチャネルドレナージカテーテルSと低圧持続吸引機をつなぐための延長チューブです。吸引機に接続するコネクタは溝があり、タケノコ状になっています。ドレーン全長を重視して使用している場合、カテーテル付属の接続コネクタの代わりに使用いただけます。ポリ塩化ビニール製で透明度が高く、適度な柔らかさがあるためミルキングが可能です。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000148
医薬品医療機器等法一般医療機器
リール本体は衝撃に強い金属製。
リールにカバーがなくホース交換が簡単。
軽くて取り回しの良い水専用塩ビホースを使用。
ゴムホースに比べ軽く、工場内等の洗浄、散水に最適な塩ビホースを使用。
ホース長さ(m)20
ホース内径(Φmm)12.7
トラスコ品番868-8793
質量(kg)約24.0
流体水
タイプ自動取巻
最高使用圧力(MPa)0.68
材質(ホース)塩化ビニール
接続接続金具(一次側)/竹の子Φ14.0
適合品番(交換用ホースASSY)3H2-A0057
取付場所床/壁
1台
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
「繁盛のお手伝い」それがいわさきの使命です。 1932年(昭和7年)、食品サンプルを日本で初めて事業化したのが株式会社いわさきです。食品サンプルは大正末期から昭和初期に日本で発明されました。大正末期、食品模型をはじめて目にした創業者、岩崎瀧三は、こどもの頃、ロウを水に落とし花のように咲かせる遊びに熱中しており、それがロウで出来ていることに気づきました。当時は食品模型もまだあまり市場に出回っておらず、種類も少なかったことから、瀧三は食品サンプル事業を企業化し、全国に普及させることを決意しました。試行錯誤を重ねて製造方法を編み出し、妻であるすゞの協力もあって、それまでに出回っていた料理模型などとは比べ物にならないほど迫力を持った模型を作り上げました。瀧三はこの成果をもとに、株式会社いわさきの前身である「岩崎製作所」を創業しました。メーカーは外食産業の発展と共に歩み続け、その中で食品サンプルの役割は、「料理見本」ではなく「販売促進ツール」へと変化しました。創業から90年を超えた今、いわさきは業界のリーディングカンパニーとして進化や技術革新をし続け、外食産業にとどまらない食に関わる様々なフィールドで活躍し、社会に貢献しています。
用途いわさきの食品サンプルはお店の売上アップするための販売促進ツールです。いわさきは本物のリアル感を再現するのではなく、お客様の購買意欲を高め入店に繋げることを目的としているため、実物料理よりも色鮮やかに表現し、「わぁっ、おいしそう」を追求した食品サンプル作りを心がけています。食品サンプルがあることで、お店のサイン・目印になります。お客様は自然と足を止め、「わぁっ、おいしそう!どれにしようかな」というシチュエーションを創出します。食品サンプル以外に実寸大かつ立体物として表現できる販促物は無く、お客様は安心して料理を選ぶことができます。食品サンプルはユニバーサルデザインのため、老若男女問わず、また海外のお客様でも、誰が見ても分かりやすいツールです。そのほか、食品サンプルであることでオーダーコントロールができるため、オーダーの時短に繋がり客席回転率もアップし、かつフードロス削減にもなります。いわさきの食品サンプルは、その他にも様々な効果をもたらす即効性抜群の販促ツールですので、ぜひご検討ください。
材質塩化ビニール・樹脂等
関連キーワード