74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ステンレス(SCS13) ねじサイズR(PT)1-1/2” エスコ品番EA141A-152 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ外径(Φmm)40
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

エースニップル(ステンレス製) アソー CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質PA6(GF30%) 入数(個)1
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鋳鉄 JIS G5501 FC200 形状捻込型 表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
71 税込78
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミ タイプオスタケノコ
1個
449 税込494
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミ タイプ立無メスタケノコ
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鋳鉄製
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。側面に内ネジ式の吐出口がありますので、散水などの分配に便利です。
材質アルミ タイプ立付メスタケノコ
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。メス金具は別売りとなります。
材質黄銅製
1個
2,298 税込2,528
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。オス金具は別売りとなります。
材質黄銅製
1個
3,298 税込3,628
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用 材質黄銅製
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黄銅製の中島式異径カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意ください。)。船舶用のホース継手として最適です。
材質黄銅製
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)