128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

両口ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS304 ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 使用圧力(MPa)3.45MPa以下 最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質SS(メッキ付)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力35kg/cm2以下
1個
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


L型ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 使用圧力(MPa)3.45MPa以下 最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下 使用温度(℃)-50~150
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホースを接続するための継手。ポータブルセットやホースセットに使用。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製 形状ニップル 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類ホース継手 使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)-50~150
1パック(5個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150 寸法d(mm)PF1/4 寸法a(mm)26 寸法A(mm)52 寸法B(mm)16 使用圧力35kg/cm2以下
1個
1,410 税込1,551
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。 材質黄銅(C3604) 形状ホースジョイント ねじサイズR3/8 タケノコ外径(Φmm)10.5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

Y型ホースジョイント(メッキ付) アソー CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。 材質黄銅(C3604) 形状ホースジョイント ねじサイズR1 タケノコ外径(Φmm)27
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。 材質黄銅(C3604) 形状ホースジョイント ねじサイズR1/2 タケノコ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体)真鍮 六角対辺(mm)14 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)たけのこ:9 接続ねじ(ダスター側)M12×1.0 材質(Oリング)NBR 適合流体空気
1個
699 税込769
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。 材質黄銅(C3604) 形状ホースジョイント ねじサイズR1/2 タケノコ外径(Φmm)12.7
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。 材質SS(メッキ付)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
用途内径11~15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 適合ホース内径(Φmm)11~15 材質ABS、PP 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
389 税込428
当日出荷

送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホース接続配管用 材質
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。 材質黄銅(C3604) 形状ホースジョイント ねじサイズR3/4 タケノコ外径(Φmm)21
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 関連資料(0.4MB) (0.6MB)
1個
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。 材質黄銅(C3604) 形状ホースジョイント ねじサイズR1/4 タケノコ外径(Φmm)9
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。 材質黄銅(C3604) 形状ホースジョイント ねじサイズR1/8 タケノコ外径(Φmm)7
1個
569 税込626
翌々日出荷

送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)