カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(206)
    • ホース継手(ストレート)(122)
  • 農業・園芸資材(3)
    • ホース継手(1)
  • 切削工具(22)
    • ステップドリル(竹の子ドリル)(21)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • アソー(16)
  • ノーブランド(6)
  • FARMECH(1)
  • 築地製作所(27)
  • RS PRO(138)
  • 清水製作所(継手)(12)
  • アラム(9)
  • 大見工業(7)
  • ツカサ電工(7)
  • 潤工社(6)
  • ブランドをもっと見る
  • 3/8(13)
  • 1/2(19)
  • 3/4(25)
  • 1(26)
  • 1-1/4(23)
  • 1-1/2(26)
  • 2(26)
  • 2-1/2(15)
  • 3(15)
  • 4(12)
  • 呼び径(B)をもっと見る
  • アルミ(2)
  • スチール(19)
  • ステンレス(21)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(23)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(22)
  • 6(8)
  • 9(8)
  • 25(18)
  • 32(17)
  • 38(12)
  • 50(18)
  • 65(11)
  • 75(8)
  • 100(8)
  • -(12)
  • 呼び径(A)をもっと見る
  • 種類
    エルボ(2)
  • 種類
    カップリング(4)
  • 種類
    ソケット(1)
  • 種類
    ニップル(6)
  • 種類
    ホースジョイント(18)
  • 種類
    ユニオン(2)
  • PT(管用テーパ)(6)
  • その他(1)
  • 37(3)
  • 38(4)
  • 40(3)
  • 41(3)
  • 42(3)
  • 45(4)
  • 50(3)
  • 52(4)
  • 80(4)
  • 102(3)
  • 寸法L(mm)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(8)
  • エコロジープロダクト
    バイオマスマーク認定(1)

「タケノコ」の検索結果

284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。<br />チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)<br />レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。<br />先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。<br />1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。<br />ゴールドタイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタケノコドリル 大見工業スパイラルタケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。<br />本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。<br />シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。<br />先端はシンニング加工にてポンチ不要です。<br />1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚段幅(mm)4
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。<br />レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。<br />先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。<br />1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。<br />シルバータイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤材質コバルトハイス
PP竹の子 築地製作所PP竹の子築地製作所
209税込230
1個
取扱停止中
材質PP使用温度範囲(℃)0~80圧力(kg/cm2)+80℃:4常用圧力(kg/cm2)6RoHS指令(10物質対応)対応
PVCラッパ竹の子 築地製作所PVCラッパ竹の子築地製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコドリル インサート用 大見工業タケノコドリル インサート用大見工業(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35mm表面処理チタン
タケノコドリル ルーフ用 大見工業タケノコドリル ルーフ用大見工業(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。<br />切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。トラスコ品番397-0302材質コバルトハイス全長(mm)84.5段数-シャンク径(Φmm)6.35六角軸表面処理窒化ホモ処理段幅(mm)-穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
町野式カップリング メス×異径竹の子 報商製作所町野式カップリング メス×異径竹の子報商製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
F3竹の子 ステンレス 築地製作所F3竹の子 ステンレス築地製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
M1竹の子 築地製作所M1竹の子築地製作所
369税込406
1個
翌々日出荷
用途ホース継手仕様30°メスシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
F1竹の子 築地製作所F1竹の子築地製作所
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・パッキンシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
M1竹の子 ステンレス 築地製作所M1竹の子 ステンレス築地製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
M2竹の子 ステンレス 築地製作所M2竹の子 ステンレス築地製作所
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
M2竹の子 築地製作所M2竹の子築地製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途ホース継手仕様パッキンシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
F5竹の子 ステンレス 築地製作所F5竹の子 ステンレス築地製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
F6竹の子 ステンレス 築地製作所F6竹の子 ステンレス築地製作所
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
F6竹の子 築地製作所F6竹の子築地製作所
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×六角ナット一体型 Rc(PTメス)ネジタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
F3竹の子 築地製作所F3竹の子築地製作所
509税込560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付材質RoHS指令(10物質対応)対応
F5竹の子 築地製作所F5竹の子築地製作所
509税込560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°オスシート付材質RoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
9,598税込10,558
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 14mmボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 50バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 12mmボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 75バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 14mmねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 100バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 75バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 6mmボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メス最大使用圧力 = 10バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ロックホース用オスホースアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 50 バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
6,898税込7,588
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オスRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メス最大使用圧力 = 94 バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
5,298税込5,828
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン RS PROタケノコ継手 RS PRO ナイロンRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
5日以内出荷
L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン RS PROタケノコ継手 RS PRO ナイロンRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン RS PROタケノコ継手 RS PRO ナイロンRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン RS PROタケノコ継手 RS PRO ナイロンRS PRO
3,798税込4,178
1袋(5個)
5日以内出荷
ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 19mmねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン RS PROタケノコ継手 RS PRO ナイロンRS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
5日以内出荷
ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン RS PROタケノコ継手 RS PRO ナイロンRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン RS PROタケノコ継手 RS PRO ナイロンRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン RS PROタケノコ継手 RS PRO ナイロンRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら