水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
タイプエンジン回転記録なし
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
JIS規格(JISD-5607)はもとより、よりシビアーな条件で製造されています。
また、塗工膜の厚みを10ミクロン以下に塗工する新技術により記録線が見易く、削り粉が極端に少ないなどの優れた特性をもちますので、時計などへの悪影響が生じません。
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
タイプエンジン回転記録付
タイプエンジン回転記録なし
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
「飲酒運転は許さない」を実現する強い意志をあなたへ。
事業者様によっては、毎朝の出勤時、乗車時と1日複数回の測定を実施されるところもあるかもしれません。
手のひらサイズ(質量30g/乾電池除く)とたびたび測定を行われる事業者様もご負担にならないサイズを実現しました。
寸法(mm)約105×32×16
質量(g)約30
電源単4形アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)0.00~0.95(0.01mg/L単位)
測定方式吹きかけ式
インターバル5分間
検知方式半導体ガスセンサー
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
呼気中のアルコール濃度をスピーディにチェックできるポータブルアルコールチェッカーです。
ボタンを押して息を吹くだけで計測ができます。マウスピースタイプ(咥えて息を吹くタイプ)で5個のマウスピースが付属していますので、会社でご使用いただくにも最適です。
暗闇でも見やすいバックライト付きで便利です。
色ブラック
測定範囲0.0~1.9g/L
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×113×28
使用電池単4×2(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.53MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1人で持ち運べる軽量29.5kg
「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時)
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
低騒音
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)11.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467
乾燥質量(kg)29.5
定格出力(kVA)2.5
定格電流(A)25
力率1
エンジン形式EX17DK
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600
使用燃料レギュラーガソリン
連続使用時間(時間)約7.3[17.6]
音圧レベル(dB)Laeq/7m:63~71(A)、LwA:93
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
関連キーワード