種別クロムフリー
種類ジャックポイントトラス
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)3.9
適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8.0
寸法p(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d3.9
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
頭部形状トラス
ねじ長さS(mm)全ねじ
頭高さH(mm)1.6
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法L(mm)12
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)8
頭部形状トラス
寸法h(mm)1.6
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
薄鋼板同士接合に最適。
折版の水切面戸に最適。
勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。
化粧エプロンに最適。
たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)
ねじの呼びM4
寸法・サイズ(mm)4.0×16
仕様パッキン付
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)0.5
表面処理パシペート
頭径(mm)10
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕様クロムフリー
全長L(mm)13.0
適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
頭部形状トラス
ねじ径d3.9
頭径D(Φmm)11.8
アズワン品番65-2102-06
ねじサイズ4×16
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.0
座高h(mm)3.0
1箱(700個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ねじ径d3.9
ねじ長さS(mm)全ねじ
仕様クロムフリー
材質ステンレス
頭部形状トラス
頭径D(Φmm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕様クロムフリー
全長L(mm)13.0
適合板厚(mm)1.8まで
頭部形状トラス
ねじ径d4.0
頭径D(Φmm)8.0
アズワン品番65-2099-28
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル長さk(mm)4.0
働き長さL1(mm)6.0
ドリル幅dk(mm)2.9
1箱(1000個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2
呼び径(mm)4.2
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色つや消し黒
材質(本体)SCS14
最高使用圧力(MPa)0.5
接続ねじ込み R
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類ゲージバルブ
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。
トラスコ品番856-1642
質量(g)44.7
頭部径(Φmm)8.0
頭部高さ(mm)3.0
適合ドライバープラスNo.2
最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
2018年トラスコ掲載ページ2 0471
1セット(33本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種別クロムフリー
サイズ4×12
寸法L(mm)12.0
寸法H(mm)2.2
寸法d(mm)3.9
適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)11.0
寸法p(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
ねじ径(Φmm)4
全長(mm)10
ねじ長さ(mm)10
頭径(mm)8
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
穴の形状十字穴
適合板厚(mm)0.5
仕様パッキン付
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)10
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質ステンレス
質量(g)183
寸法L(mm)145
ねじ径M10
ねじ長さ(mm)35
寸法D(mm)8.9
寸法T(mm)35
寸法W(mm)126
全長(mm)10
適合板厚(mm)0.5
穴の形状十字穴
ねじ径(Φmm)4
頭径(mm)8
関連キーワード