動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
色黒
仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
タイプフルハーネス型
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード
ベルト幅(mm)46
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
タイプフルハーネス型
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
腿ベルトの内垂れを解消
用途SEGハーネス用腿ベルトハンガー
適合SEGハーネスS/M/L
トラスコ品番796-5664
1セット(2本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
タイプフルハーネス型
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
使用範囲(kg)100以下
ランヤード(長さ)(mm)1500
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード
種別第一種(4kN)
色黒
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット
すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス
軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネス
サイズフリー
質量(g)1000
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)100以下
背タイプX型
脚部構造平行型
胴ベルト無
ランヤード二丁掛
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)50
面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
用途ハーネス用アクセサリー
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1700
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パットと背中パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット
質量(g)(肩パット)125、(背中パット)95
幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14
長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29
厚さ(cm)(肩パット)1.0、(背中パット)1.0
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1160
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量アルミ鍛造フックL8
最大使用質量(kg)130以下
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)
巻取形式両側巻取
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
フックが収納しやすく、おさまりが良い、外側ワイド形状 取付け取外しが簡単な構造。
用途ハーネス用後付けフックハンガー
適合ベルト幅(mm)48以内
適合ベルト厚(mm)1.5以内
1セット(2個)
¥449
税込¥494
当日出荷
しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト腿パット
用途SEGハーネス用ソフト腿パット
幅(cm)7
長さ(cm)35
厚さ(cm)1
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
タイプフルハーネス型
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
フルハーネス肩ベルトが落下しない構造です。
ランヤードフックもかけられるオリジナルハンガーです。
用途ハーネス用アクセサリー
仕様フルハーネスの陳列、吊り下げ用の専用品
適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ:タジマSEGハーネス全製品
トラスコ品番168-1575
材質O環:スチール、ストラップ:ナイロン
色黒
質量(g)140
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状
用途フルハーネス収納用ハンガー
付属品ネームシール2枚
材質セフプレート:ナイロン樹脂
色黒
材質(本体)ナイロン樹脂
質量(g)510
耐荷重(kg)20
機能セフホルダー:1個
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64
フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
後付け出来るフックハンガー
フックが収納しやすく、おさまりも良いワイドハンガー形状
お好みの位置に簡単に取り付けできる後付構造
用途ハーネス用フックハンガー
適合ベルト幅(mm)縦ベルト:48以内
適合ベルト厚(mm)縦ベルト:1.5以内
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1750
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
用途工具収納用
材質ナイロン
色ブラック
収納可能質量(kg)セフ取付:1
質量(g)170
仕様セフ別売
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高い反射力のリフレクター
用途SEG対応リフレクター
材質反射材:PVC、生地:PA/PU
長さ(mm)260
幅(mm)50
厚さ(mm)10
サイズフリー
質量(g)75
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1010
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス
付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)
質量(kg)使用可能130以下
色黒
サイズL
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
製品質量(g)1150
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ式
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所
サイズフリーサイズ
種類なし
規格新規格適合品
シリーズセフハーネス
内容フルハーネス本体のみ
最大使用質量(kg)130以下
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルアルミ製ワンタッチバックル
胴ベルト無し
ランヤードなし
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1280
タイプフルハーネス型用
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量スチールフックL5
最大使用質量(kg)130以下
ロープ仕様巻取り式
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)
巻取形式両側巻取
1本
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)
最大使用質量(kg)130以下
巻取形式両側巻取
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード
仕様ロック装置:あり
タイプ兼用
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット。新規格対応SEGハーネス。ランヤードとセフハーネス一体型セット。2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用。本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)。肩パッド、腿パッドは付いていません
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み
色黒
規格新規格適合品
最大使用質量(kg)130以下
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルスチール製・パススルー
高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用したパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。
用途工具収納用
材質本革
色ブラック
収納可能質量(kg)セフ取付:1
質量(g)170
仕様セフ別売
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール
色黒
質量(g)1230
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100以下
アズワン品番65-1966-64
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプダブル
自由落下距離(m)最大:2.3
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス
付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)
色黒
サイズフリーサイズ
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
製品質量(g)1350
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造水平
腿バックルワンタッチ式
胴ベルトあり
ランヤードなし
1本
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
業界トップクラスの軽さを実現!
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
仕様ロック装置:あり
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ファンハーネスやベルト下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります。ベルトがズレて風を遮断するのを防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップです。インナーパッドは通気性抜群、高弾性でヘタリにくい超立体3Dメッシュです。
快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。
軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
サイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ
質量(g)1000
種類フルハーネス 型 タイプ1
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1
ロック機構なし
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプX型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
脚部構造平行型
胴ベルト有
ランヤード二丁掛
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ