快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。
軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
サイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ
質量(g)1000
種類フルハーネス 型 タイプ1
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1
ロック機構なし
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプX型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
脚部構造平行型
胴ベルト有
ランヤード二丁掛
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)960
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:810)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。機能と価格のバランスに優れたスタンダードセッ
すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス
軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネス
色黒
サイズフリー
質量(g)1000
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)100以下
背タイプX型
脚部構造平行型
胴ベルト無
ランヤード二丁掛
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス
付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)
質量(kg)使用可能130以下
色黒
サイズフリーサイズ
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
製品質量(g)1350
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ式
1本
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)880
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス
付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)
質量(kg)使用可能130以下
色黒
サイズL
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
製品質量(g)1150
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ式
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット
すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス
軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネス
サイズフリー
質量(g)1000
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)100以下
背タイプX型
脚部構造平行型
胴ベルト無
ランヤード二丁掛
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
質量(g)910
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-43
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)980
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)850
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)920
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)アルミ
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
腰周り広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:スチール
色黒
質量(g)880
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-45
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
蛇腹シングルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール
色黒
質量(g)780
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100以下
アズワン品番65-1966-63
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:2.3
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
質量(g)750
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-46
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、平ロープ:ナイロン、フック:スチール
色黒
質量(g)850
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-44
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
関連キーワード