ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.17
標準張力20N
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比)
傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。
スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。
テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)SK85(旧SK5)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.46
JIS規格1級
標準張力(N)50
経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープ
テープ幅(mm)10
材質(テープ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
テープ厚さ(mm)0.17
JIS規格1級
標準張力(N)20
経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
用途鋼製巻尺交換用テープ
テープ幅(mm)10
材質(テープ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
テープ厚さ(mm)0.46
JIS規格1級
標準張力(N)50
関連キーワード