38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番394-0420 外形寸法(mm)縦640×横115×奥115 本体質量(g)1700 昇降幅(mm)約175 使用高さ(mm)約535~1460
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)約790~2050 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番394-0438 外形寸法(mm)縦880×横150×奥135 本体質量(g)2400 昇降幅(mm)約305
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番813-4843 外形寸法(mm)縦935×横156×奥130 本体質量(g)3150 昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウ 動画あり
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品専用収納ビニールケース 材質アルミ(フレーム部) 定芯桿5/8inch 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番377-1440 外形寸法(mm)縦170×横90×奥80 本体質量(g)255 昇降幅(mm)約60 使用高さ(mm)約150~260
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm)470~1230 ねじ径5/8インチ トラスコ品番327-4080 質量(kg)0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900 平面昇降台外径定芯桿5/8インチ 付属品昇降台カバー トラスコ品番377-1458 外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180 耐荷重(kg)2 本体質量(g)7100 クランプブラケット機構(脚頭部) 昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm 平面昇降台外径(mm)132
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

使用高さ(mm)630~1710 付属品専用収納ケース トラスコ品番309-9652 質量(g)1348 ねじ径5/8インチ 高さ調整範囲(mm)630~1710 昇降幅(mm)300(エレベータ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台付。地墨ポイント投射可能。
用途レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
ねじ径5/8インチ 付属品ナイロン袋 材質アルミ合金
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマ アルミ三脚平面タイプ
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚 仕様ショルダーストラップ:有 適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB 全長(mm)1675 質量(g)約4100 径(Φ)定芯稈:5/8inch 外径×内径(Φmm)脚頭:160×66 全縮(mm)1000 脚頭部クランプブラケット機構
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚 使用高さ(mm)180~400 付属品収納袋 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)270 本体寸法(mm)210×75×75 取付ねじ径(inch)5/8 昇降幅(mm)60(エレベータ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

シフティング機構三脚 シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイント位置を移動することが可能。
最小・最大高さ(mm)約605・約970 定芯桿5/8インチ トラスコ品番394-0446 外形寸法(mm)縦720×横170×奥160 本体質量(g)4300 クランプシフティング機構 昇降幅(mm)約220
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径5/8インチ 材質本体:アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695 取付ネジ径5/8インチ 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8328 質量(kg)1.35 全縮(mm)610 昇降幅(mm)325 使用高さ(mm)610~1695 マイゾックスコード213092
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ELV-300LT携帯バッグ
用途三脚部品 適合本体ELV-300LT 品名携帯バッグ 本体質量(g)289 対応商品ELV-300LT
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦174×横112×奥- 本体質量(g)1030 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚 全長(mm)1655(全縮時988) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42 仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inch トラスコ品番819-9563 適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4 質量(kg)約3.5 外形寸法(mm)縦988×横144×奥144 本体質量(g)3500 脚頭部クランプブラケット機構
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ 取付ネジ径5/8インチ トラスコ品番735-6463 質量(g)450 マイゾックスコード213010
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
用途三脚部品 適合本体ELV-150 品名携帯バッグ 本体質量(g)191
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載! 受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。
仕様【鮮視度】300※1 セット内容本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用) 材質(外装)ABS樹脂 質量(g)【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450 備考【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。 使用温度範囲(℃)-5~40 電源【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池 制御方式マグネットダンパー方式 精度【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(時間)【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上 機能NAVI機能付 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)【ライン】520、【ポイント】650 自動補正範囲±2° 受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電池寿命【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF) レーザー安全基準クラス2M(JIS C 6802:2011) ライン幅(mm)約3.0(7.5mで) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×197 防水性防塵・防水設計 ライン出射角(°)【縦】130、【水平】110 光出力(mW)4.5以下 微調整範囲10m先で±350mm 受光距離(m)1~20以内 サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚用アダプター
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)40×83 ねじ径(inch)5/8 外形寸法(mm)縦83×横40×奥40 本体質量(g)220
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(平面Fタイプ)
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚 全長(mm)1675(全縮時1000) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66 仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm トラスコ品番819-9564 適合機種TT-027/DT-214 質量(kg)約4.1 外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160 本体質量(g)4100 脚頭部クランプブラケット機構
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-NI 三脚セット
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度±0.81mm/10m 直角精度90度±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2度 左右通り精度(mm)15(±2以内) 鉛直点精度(mm)3(±1以内) ライン出射角(°)縦130/水平110
1セット
269,800 税込296,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスト用三脚。レーザー距離計用三脚。別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.42m~1.15m。ネジ径:1/4インチ。※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
用途レーザー距離計用三脚 付属品専用収納ケース ねじ径(inch)1/4 使用高度(m)0.42~1.15
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 外形寸法(mm)縦174×横112×奥112 本体質量(g)980 精度±0.81mm/10m 直角精度90度±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2度 鉛直点精度(mm)3(±1以内) ライン出射角(°)縦130/水平110
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 鉛直点精度(mm)3(±1以内) 左右通り精度(mm)15(±2以内) 直角精度90度±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2度 ライン出射角(°)縦130/水平110 精度±0.81mm/10m 外形寸法(mm)縦174×横112×奥112 本体質量(g)980
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ディスト用三脚アダプター
ディスト用三脚アダプター。
用途ディスト用5/8インチネジ三脚用アダプター 適合5/8インチネジ三脚 トラスコ品番828-9063 外形寸法(mm)縦85×横85×奥30 本体質量(g)142 適合アダプタTA360、FTA360、FTA360-S
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦204×横126×奥126 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売) 本体質量(g)1250 精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時) 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650 自動補正範囲±2° 制動方式電子2軸センサー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204 ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360 輝度(μW)(出力)250 光出力(mW)2.5以下 微調整範囲360°
1個ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦190×横130×奥127 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)1300 精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 自動補正範囲±2° 輝度(出力)250μW 制動方式マグネットダンパー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 微調整範囲(mm)10m先で±350 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190 ライン出射角(°)縦130/水平110 光出力(mW)2.5以下
1個ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJC 三脚セット
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償 セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 本体質量(g)1450 レーザー安全基準クラス1M
1台ほか
259,800 税込285,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)1450 精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650 自動補正範囲±2° 制動方式電子2軸センサー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215 ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360 輝度(μW)(出力)250 光出力(mW)2.5以下 微調整範囲10m先で±350mm
1個ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター 付属品キャリングケース・精度証明書(英文) 取付可能対象DISTO-X6 保証期間3年保証(WEB登録が必要) ねじ径(inch)1/4
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 360°回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償 付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト 外形寸法(mm)縦204×横126×奥126 本体質量(g)1250 レーザー安全基準クラス1M
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LE-ZT8 セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
三脚側とライト(レーザー墨出し器)側の5/8inchネジパーツのセット
用途セフ三脚接続用パーツ 適合タジマワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7(LE-SFZT7) 幅(mm)34 高さ(mm)44 奥行(mm)34
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット 付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g)5000 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm)0.1 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05~200 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP54 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24 充電端子Type-C
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセット。DISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット 仕様P2P測距制度:±10mm/10m 付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2) 質量(g)6000 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェースBluetooth(R)SMART 測定単位m 測定範囲(m)0.05~250 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP65 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25 充電端子Type-C
1セット
289,800 税込318,780
5日以内出荷

LE-SFZT7 ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7
タジマワークライトKJR用三脚。平置き収納ができる超小型折り畳み構造。セフ引き出しボックスLフタ付き仕切りトレイにワークライトと一緒に収納可能。レーザー墨出し器も取付可能な5/8inchネジ
用途工事現場照明LEDライト専用三脚 適合機種ワークライトKJR / タジマレーザー墨出し器シリーズ 幅(mm)118 高さ(mm)350 奥行(mm)112 定芯桿5/8inch 使用高さ(mm)最大:1688、最小:452
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷