「タジマ懐中電灯」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDハンドライト タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
用途現場作業用LEDハンドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RX-486PB レクシード ハンディトーチ充電式 給電機能付 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 給電機能搭載 USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A) 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)900~50 直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×149.5 防塵防水性能66 質量(g)185 連続点灯時間(時間)約7~80 照射距離(m)最大約179 落下耐久(m)2 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回)約300 充電時間(時間)約4 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)約2800 電池専用リチウムイオン充電池 ブラック 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池単4形電池3本 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
1個
3,998 税込4,398
欠品中

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム 電球の種類LED
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RX-386R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)900~50 直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×141.8 防塵防水性能IP66 質量(g)177 連続点灯時間(時間)約7~80 照射距離(m)最大約179 落下耐久(m)2 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回)約300 充電時間(時間)約4 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)約2800 電池専用リチウムイオン充電池
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP64 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディトーチ用ヘルメットホルダー。 本体を介してハンディトーチとヘルメットを接続可能。
質量(g)約41 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.5×86.6×56.0 耐荷重(g)450以下 対応径(Φmm)約12~33 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約191 電源単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約550 直径×長さL(Φmm×mm)46×133 保護等級IPX8 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約213 取扱説明書(1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 動画あり
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 取扱説明書(3.5MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LE-SF351D LEDセフ着脱式ライトSF351D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ハーネスに装着できるワークライト。 ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。 選べる明るさ3モード。 目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー 全光束(Lm)(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350 付属品セフ後付ホルダー(縦ベルト用) 外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含ます) 適合ベルト幅(mm)48以内 本体質量(g)91 連続使用時間(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 照射モードワイド 光学系コリメーターレンス 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-83 照射距離(m)106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 適合ベルト厚(mm)3以内 落下衝撃(m)2
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR-FLB001 LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト 動画あり
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類LED 明るさ(Lm)1800 色(本体)ブラック 防水性IPX4相当 材質アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33 質量(g)160 インターフェイスmicro USB 付属品充電用USBケーブル 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED懐中ライト
LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!
付属品ストラップ 材質PP/ABS ホワイト 光源白色LED×1個 明るさ(Lm)45
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 材質ABS 質量(g)40(電池含まず) 切替方式on/offシンプルスイッチ 連続使用時間約4 光源SMD LEDチップ3W 使用電池単4電池×3本 寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25 明るさ(Lm)180 装着方式マグネット付クリップ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40(電池含む) 本体寸法(mm)Φ14×114 全光束(Lm)約18(最大時) 保護等級IP54準拠 光源Φ5mm白色LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×2 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間 照射範囲ワイドビーム 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池専用充電池(LE-ZP3747) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0879 全長(mm)151 ブラック 本体質量(g)約170(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ35×151 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番65-1955-10 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。
材質本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン 点灯方式3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)