手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。1 1/2"まで使える人気のリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5
硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
ホース長さ(m)2.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
バーナーホルダー、ホースホルダー付。
アセチレンボンベ3.6lの運搬が便利です。アセチレンバーナーとの組み合わせに最適。
使用ガスアセチレン
車輪径(Φmm)100
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
燃焼時間(分)約150
火炎温度(℃)1500
火炎形状極細炎
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7
火炎温度(℃)2200
火口径(Φmm)43(1-1/2″迄溶接)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)
成分プロピレンガス
内容量(g)400
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338
トラスコ品番376-0413
取付方式ねじ込み式
適合バーナロキシー400Lキット
TA379SAに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約100
火炎温度(℃)1700(発熱量:3,174kcal)
火炎形状中太炎
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ワンタッチ着火式。
逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください)
メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。
火口交換可能。
誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。
交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100
能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )
火炎温度(℃)1700(中太炎)
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
TA379GTに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約90
火炎温度(℃)800~2100
火炎形状リング炎
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。
交換用火口:すべて取付可能
用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど
燃焼時間(分)130
火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)
火口径(mm)42.2
火炎形状幅広いワイド炎
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
ワンタッチ着火式。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。
スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。
空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100
全長(mm)230
能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)
最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60
火炎温度(℃)2100
火炎形状スクリュー炎
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5
硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ガス容量(g)400
適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※
入数12本
1セット(12本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
細カプラー仕様。
使用ガスアセチレン
扱いやすさと高火力を両立。1-1/8"までロウ付可能。
セット内容ダブルバーナー火口(TA379MR-2)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)
ホース長さ(m)1.5
火炎温度(℃)2200
燃焼時間(分)約40(TA379MR-11 1本につき)
スタンダードな1つの火口タイプ。7/8"までロウ付可能。
セット内容シングルバーナー火口(TA379MR-1)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)
ホース長さ(m)1.5
火炎温度(℃)2200
燃焼時間(分)約73(TA379MR-11 1本につき)
超高火力で様々な場面で大活躍。1-1/2"までロウ付可能。
セット内容トリプルバーナー火口(TA379MR-3)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)
ホース長さ(m)1.5
火炎温度(℃)2200
燃焼時間(分)約31(TA379MR-11 1本につき)
先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ワニタッチ着火式。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ
全方向自由自在の火口を搭載。
スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。
空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)90
能力(ロウ付)5/8″まで(常温)
曲げ角度90°
火炎温度(℃)2100
火炎形状リング炎
フレキシブル部(mm)98
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
長さ(m)3.6
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現
先端曲げ角度90°タイプ
チップ径(Φmm)7.9
TA371FA/FBシリーズ専用
全長(mm)378
ホース長さ(mm)240
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
長さ(m)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
TA371FA/FBシリーズ専用
全長(mm)378
ホース長さ(mm)240
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現
先端曲げ角度60°タイプ
チップ径(Φmm)7.9
チップサイズ…6.4mm。TA371F-10にしか装着出来ません。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
チップサイズ7.9mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
各サイズのチップはTA371F-10にしか装着出来ません。チップサイズ…7.9mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
各サイズのチップはTA371F-10にしか装着出来ません。チップサイズ…6.4mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
チップサイズ9.5mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
チップサイズ…9.5mm。TA371F-10にしか装着出来ません。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ…7.9mm。バーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。
チップサイズ9.5mm
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ