ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。
ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
なまし銅管専用。
シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。
なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)
セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター
全長(mm)(本体)340
曲げ角度(最大)90°
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台
質量(kg)本体/21、三脚/9
高さ(mm)三脚高(使用時)/740
本体寸法(mm)410×140×220
曲げ角度最大180度
曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)
適合銅管径1/2~1 3/4
90°曲げライン入り&リバースアダプター付き!
コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)
全長(mm)320
質量(kg)3.9
適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)
曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
仕様2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。ガイドローラーにより、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。3/8″曲げ半径23.8mm全長360mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)
セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター
全長(mm)310
対応材質なまし銅管専用
ケース寸法(mm)450×120×300
曲げ角度90度
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用
全長(mm)2600
直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。
1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
キャスター付三脚。
シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ1/2″ ~1-3/4″
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台
質量(kg)(本体)21、(三脚)9
高さ(mm)(三脚使用時)740
本体寸法(mm)410×140×220
曲げ角度(最大)180°
曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容本体、テーブルクランプ
質量(kg)7
本体寸法(mm)155×270×125
曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)
適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″
曲げ角度(°)180
便利なレバー固定フック付。小型・軽量。全長…320mm。質量…940g
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。1/4″~7/8″兼用
適合サイズ1/4″~7/8″兼用
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。
適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)
曲げ角度(最大)90°
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。
空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。
誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)
適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1/4″~3/4″まで、6本のベンダーが入ります。
外寸(mm)900×225×130
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様アルミガイドシューで、焼きなまし後すぐに加工できます。なまし銅管専用 3/8″~7/8″(9.53~22.23mm)最大曲げ角90°本体全長325mm
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。
施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。
ラッキングに最適です。
適合TA515EG,TA515E,TA515用
曲げ角度(最大)180°
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用
全長(mm)2600
セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)
全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°
全長(mm)310
ケース寸法(mm)450×120×300
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
盤内等の狭い場所での曲げ作業に便利です。
適合サイズ3/1 6″、1/4″、5/1 6″、3/8″
曲げ角度(最大)90°
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容ステンレス製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)
全長(mm)(スプリングベンダー)2600
ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
銅管を中に差し込んで曲げます。
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用
適合サイズ1/4″(6.35mm)
全長(mm)2600
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ