ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
こんなお得な商品も!

真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径5/16フレア
付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター
質量(kg)0.6
外径(Φmm)80(ケージ)
真空計(MPa)0~-0.1
簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。
ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)
寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)
取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)0~-1.0
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1
仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付
外径(Φ)80
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)
付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ
外径(Φmm)80(ゲージ)
真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV
仕様気密用バルブ付
寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)
接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
取付ねじ(マニホールドポート)5/16フレア、(チャージホース)5/16フレア
付属品アダプタ1/4フレア、M10P1.5(R134a用)各1付
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg)
ゲージ径(Φmm)40
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
エアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス
保護等級IP54相等
連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)60
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
圧力範囲(MPa)0~-0.1
外径(Φmm)40
材質(ケース)SUS304
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
真空引きの真空度のチェックに
逆圧防止用ボールバルブ付
用途TA150SB、TA150SR用
付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター
接続口径5/16フレア
質量(kg)0.7
外径(Φmm)68(ケージ)
真空計(MPa)0~-0.1
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付
外径(Φ)68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
0点調整ボタン付。
オートパワーオフ(10分)。
電池式(3Vリチウム電池CR2450)。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
圧力範囲(MPa)-0.1~5.0
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT(後ろ出し)
最小表示0.001MPa
外径(Φ)(ゲージ)45
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
保護等級IP54相等
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)60
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)
付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付
真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)
チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

真空計 R/立形
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)180
種類汎用真空計
ねじ径R1/4
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.002
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様デジタルミニ連成計:45Φ、TA141DM=-0.1~5.0MPa
ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様真空計:40Φ、TA142BP=0~-0.1MPa(0~-760mmHg)
ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス、(ポート側)、気密用バルブ付
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付※ボールバルブは気密保持用になります。
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様真空計:40Φ、TA142BP=0~‐0.1MPa(0~‐760mmHg)、ボディ:5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付、アダプタ:5/16"フレアメス×1/4"フレアオス(TA159P-4)付
適合機種TA150SV、TA150SW、TA150ZP、TA150SC
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
仕様●TA150SC用オプション
アズワン品番65-5711-29
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホース
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒R410a
接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)230
真空計(MPa)0~-0.1
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。
任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。
Lowバッテリー表示機能。
オートオフ機能付。
多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス
付属品専用ケース、電池006P×1
測定範囲1-20000
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)9(006P)電池
精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%
センサー熱電対式圧力センサー
機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ
電池寿命(時間)15
反応速度(秒)(サンプリング)4回
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38
ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)
表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
仕様別売関連品:真空ゲージキット、収納ケース:TA150GS
付属品専用オイル500mL
セット内容本体のみ
質量(kg)11.5
電源(V)100(50/60Hz)
方式ドライブ:ダイレクト式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×350×135
ローター種類ツーステージ
モーター(W)550
排気量(L/min)227(8.0CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])2500エコ運転時1500)
オイル量(mL)約500
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート径(インチ)吸入:1/4、5/16、3/8(3ポート)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
銅管・チャージホース(1/4インチ)に接続ができます。
接続口径(inch)1/8NPT(メス)×1/4フレア(オス)
径(Φ)(流通)6
1個
¥2,088
税込¥2,297
5日以内出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約140mL、吸入ポート径:5/16"フレア
付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体+ケース(TA150CS-21)
質量(kg)4.1
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)40(1.4CFM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170
モーター(W)70
モーター回転数(min-1[r.p.m])3200
到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT
外径(Φmm)60
表示圧力範囲(kPa)0~-100
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約140mL、吸入ポート径:5/16"フレア
付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体のみ
質量(kg)4.1
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)40(1.4CFM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170
モーター(W)70
モーター回転数(min-1[r.p.m])3200
到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT
外径(Φmm)63
真空範囲0~-100kPa(ゲージ圧表示)
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。
回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)
回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
クラス最小!最軽量!
大人気真空ポンプの特別限定セット
お宝市限定の真空引きセットです。
限定1000セットの為、なくなり次第終了となります。
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
セット内容ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ / TA150SV、アルミ製真空ポンプケース / TA150CS-21、ミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GK、チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3、耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)
付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体のみ
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)
方式ドライブ:ダイレクト式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130
ローター種類ツーステージ
適合機器~30HP(馬力)程度
モーター(W)390
排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355
オイル量(mL)約500
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。対応冷媒…R410A、R32。仕様…Φ80高・低圧ゲージ
対応冷媒種別R410A、R32
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ