フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3
付属品銘板シール
仕様フロートセンサー付
耐圧試験圧力(MPa)5
仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
種別240
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)16.8
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430
騒音値(dB)63
機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)
コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス
真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)
接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)
回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。
フロートセンサー付。
付属品銘板シール
寸法(mm)576×Φ310
質量(kg)約16.1
規格FC3
耐圧試験圧力(MPa)5
1本
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)116(100kg)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
付属品銘板シール
質量(kg)約51.2
規格FC3
寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385
耐圧試験圧力(MPa)5
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
回収能力(g/min)JISB8629:240、R410A(気体)26、
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
仕様フロートセンサー無し
付属品銘板シール
規格FC3
耐圧試験圧力(MPa)5
最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。
回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)
回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)24
仕様フロートセンサー無し
付属品銘板シール
質量(kg)約14.8
規格FC3
寸法(Φ×高さH)(mm)311×580
耐圧試験圧力(MPa)5
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。)
さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。
回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。
仕様(内容積)1400cc
型式フック型
寸法(mm)395×235
質量(kg)3.2
接続ポート径1/4フレア×4
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×150×90
接続ポート径1/4フレア
分岐数6(ボールバルブ付)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1セット
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
適合TA110VF、TA110XZ用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×490×270
ポケット7ヶ所
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様ポケット…7カ所 材質…ポリエステルTA110FP用
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
TA110ZA用オプション品
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収
対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32
仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)
トラスコ品番423-4413
質量(kg)15.7
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355
回収能力(g/min)(気体)200
真空到達度-0.09Mpa
コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス
停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
TA110VA用オプション品
仕様3芯
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
TA110VF用オプション品
1台
¥439
税込¥483
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
仕様3芯
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
仕様4芯
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
FC-3 3ピン
耐圧(MPa)5(FC-3規格)
ワイドハンドルと180mmタイヤ採用で冷媒回収機の運搬に便利なツールキャリア。適合…TA110VF、TA110FR。内寸…490×340×352mm。質量…9.3kg。最大積載… 40kg(ボックスハンドル)、70kg(トローリーハンドル)。防塵・防水…IP6/IPX5準拠
質量(kg)9.3
耐荷重(kg)40(ボックスハンドル)、70(トローリーハンドル)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品収納ケース
寸法(mm)42×187×24
質量(g)128
電源006P(9V)乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)-99.9~+1200
分解能0.1℃/1℃分解能自動切替
分解能(℃)0.1/1※(自動切替)
許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)
アズワン品番1-6880-01
サンプリング速度3回/1秒
ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
全長(mm)330
空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)
測定温度範囲(℃)-50~200
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。
仕様取手付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.6
寸法(Φ×高さH)(mm)108×236
寸法(inch)銅管長:1/4×610cm
IN/OUTポート口径1/4インチフレアオス
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
寸法(mm)42×187×24
質量(g)128
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
分解能(切替)0.1℃/1℃分解能自動切り替え
許容差-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)
アズワン品番1-6880-01-20
サンプリング速度3回/1秒
ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
校正証明書一般校正
1台
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
10~20kgボンベ用(12~24L)
環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。
上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。
バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。
付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入
材質強化ターポリン
寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。
回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)
回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入をふさぎます。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。
仕様内容積/1400cc
寸法(mm)395×235
質量(kg)3.2
接続ポート径1/4フレア×4
小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。
ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。
校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。
冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。
冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。
イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1
質量(kg)約3
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用)
ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60
載台寸法(mm)228(L)×228(W)
分解能度(g)2
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。
再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。
フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
付属品銘板シール
規格FC3
耐圧試験圧力(MPa)5
小型で冷媒封入量の少ない冷媒空調機器を複数台まとめて回収するときに使用します。複数台回収することにより、作業時間も短縮されます。
寸法(mm)190×85×40
接続ポート径1/4フレア
分岐数6
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法…145×250×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…各分岐ポート
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書
測定温度範囲(℃)-65~500
1セット
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダ。 3/8"チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます
寸法(mm)260×250×40
種類ボールバルブ:各分岐ポート
ポート数分岐:8
最高使用圧力(MPa)4.2
接続ポート径3/8"フレア
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。
リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。
計量台下の足の高さ調整ができます。
校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応
仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M
寸法(mm)400×400
質量(kg)12.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100
分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ