42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等 ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)6・8・10・13 ステープル装填数150本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176 質量(g)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160 適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm)12 ステープル装填数100本 ステープル足長さ(mm)6・8 付属品1208F(400本)付 トラスコ品番119-4883 質量(g)220 適合ステープル1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10.6~13 ステープル足長さ(mm)6~12 質量(g)556 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式) 付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF 質量(kg)2.3(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228 使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35 釘装てん数(本)100 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(2.9MB) 1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10 表面処理亜鉛メッキ
1箱(5000本)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。
用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。 仕様プロ 材質(本体)樹脂 使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12) 材質(カバー) 材質(ハンドル)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。 針装てん数(本)100 ステープル足長さ(mm)6、8 付属品針 (1208F)×400本付 トラスコ品番004-9271 ブルー 質量(g)210 使用ステープル1208F・T3-6M 針装てん方法マガジンスライド方式 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。
ステープルサイズ(mm)W12XH10 使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(2000本組)
569 税込626
当日出荷


ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ 動画あり
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)174 適合ステープル(MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様空打ち防止機構付 付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm)13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。 ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)8 適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
1箱(2000本)
399 税込439
当日出荷

マックス仮釘タッカ
ステープル足長さ(mm)20 質量(g)915 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×34×259
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)フロアーステープル
フローリング施工に最適。強度のある太いMA線を使用。接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 肩幅(mm)4 線径d(Φmm)1.25 線径d2(Φmm)1.1
1ケース(3024本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち 適合機種【使用ステープ足長15mm~50mm】FT-401/F50A(タチカワ)、TA-225/F55MO(MAX)、SRF-500(リョービ)、NT50AC2(日立)、AF502N(マキタ)、KZ-50SF(カネマツ) 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩幅4mmのMA線ステープルです。タッカを使用して打ち込みます。
用途内装下地張り、家具木工、木箱の製作 トラスコ品番601-4582 材質 足長(mm)12 肩幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5100本)
1,698 税込1,868
当日出荷

1箱(2000本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち 適合機種【使用ステープ足長15mm~50mm】FT-401/F50A(タチカワ)、TA-225/F55MO(MAX)、SRF-500(リョービ)、NT50AC2(日立)、AF502N(マキタ)、KZ-50SF(カネマツ) 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 薄茶
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドワーフハムスター用木製ハウス。お掃除しやすい底なしタイプ。クギ・タッカー不使用、優しい天然木。継続的に森林を守るため、FSC認証を受けた木製ハウス。
材質天然木 対象動物ドワーフハムスター等
1個(1個)
659 税込725
4日以内出荷

4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。 使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。 成分ニトロセルロース、合成樹脂 タイプラッカースプレー 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8 半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドワーフハムスター用木製ハウス。お掃除しやすい底なしタイプ。クギ・タッカー不使用、優しい天然木。継続的に森林を守るため、FSC認証を受けた木製ハウス。
材質天然木 対象動物ドワーフハムスター等
1個(1個)
659 税込725
4日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)ネットバンドNW
木製の枠に網戸用ネットを留める際に使用します。木製網戸のほか、木枠を作ってネットを張る事で換気扇やガラリの防虫、虫かご等の工作にも最適です。 枠の上にネットを置き、あらかじめタッカーで仮留めします。その上に青いバンドを這わせてから付属の釘を適切な間隔で打ち込んでください。タッカー利用の場合、青いテープの上から打込むとテープが切れる場合があります。
用途網戸用ネットを木製の枠にとめる時に使用します。網戸、虫かごなどの工作に。 付属品釘 :長さ15mm 50本入 トラスコ品番200-0076 材質バンド PVC 釘 スチール製 長さ(m)7
1箱(10本)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

プロが使う成分配合 効きめ約12ヵ月※(シロアリ) 速効殺虫 持続効果(シロアリ) 羽アリ・キクイムシ(ヒラタキクイムシ)にも! 木材防腐・防カビ成分配合 お家まわりの木製品に・お家まわりの木製品を食害するシロアリ、羽アリ(シロアリ)、キクイムシをすばやく退治します。 殺虫効果が12ヵ月※(シロアリ)持続するので、被害を受ける前に、あらかじめ散布しておくことで予防対策としても使えます。 木材防腐・防カビ成分(ヘキサコナゾール)配合で、木材の腐朽を防ぐのにも効果的です。 臭いも少なく、汚れにくいです。
成分クロチアニジン、モンフルオロトリン、ヘキサコナゾール 容量(mL)480 質量(g)465 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×219×66
1本(480mL)
899 税込989
当日出荷

スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。 木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。 キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個 付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ 材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE 質量(g)200 寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む) 耐荷重(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

CHX10499 エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品オイル、六角レンチ 質量(kg)1.25 寸法(幅W×高さH)(mm)275×220 使用空気圧力(MPa)最大/0.69 ステープル装填数(ネイル)100本 ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

フリーアドレススタイルのオフィス空間にも合う「スタックキャビシステム」PLロッカー。 個人ロッカーとしての使用はもちろん、オフィス空間の間仕切り兼収納庫としても活用できる多目的なロッカー。 鍵付きの扉内は固定棚で2つに区切られ、上段にはノートパソコンなども収納可能。 オプションでホワイトカラーのD450mm専用木天板(347-159)が付けられます。
ネオグレー 仕様組立品 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 最大積載量(kg)5/段 設置姿勢下置 グリーン購入法適合
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーアドレススタイルのオフィス空間にも合う「スタックキャビシステム」PLロッカー。 個人ロッカーとしての使用はもちろん、オフィス空間の間仕切り兼収納庫としても活用できる多目的なロッカー。 鍵付きの扉内は固定棚で2つに区切られ、上段にはノートパソコンなども収納可能。 オプションでホワイトカラーのD450mm専用木天板(347-159)が付けられます。
ネオグレー 仕様組立品 付属品棚板1枚、鍵各扉×2枚 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 最大積載量(kg)5/段 設置姿勢下置 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキング可能な木製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。手掛かりにもなる書類投函口あり。セキュリティはダイヤル錠3桁で任意に設定可能です。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが15分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス 付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール、カギ(緊急解錠用マスターキー)×2本 材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF 質量(kg)約10.3(組合わせ時) 内容1台 耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363 あり 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

サンデーペイント指定色ラッカースプレー 丸吹き
エコ商品
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません) 成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース) 特性速乾 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃) 塗料タイプアクリルラッカー
1箱(300mL×12本)
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (622種類の商品があります)

2個セットでキャンプや山登り、ハイキングで携帯便利。 自然に優しい、プラスチック製カトラリーの替わりに スプーンとフォークが合体2WAY仕様 キャプテンスタッグ製アルミ角型クッカーにピッタリ入る。
材質天然木 質量(g)大:30、小:15 塗装ウレタン塗装 製品サイズ(mm)大:170、小:100
1袋
789 税込868
翌々日出荷

小動物用抜け毛取り用ソフトスリッカーブラシ。毛先が、肌にソフトタッチな球状としっかり抜け毛を取るピン状の2段構造になっているので、生き物に不快感を与えず、気持ちよくブラシ掛けができます。心地よいブラッシングは、ペットとのコミュニケーションと、肌を程良く刺激する事で血行を良くし、体や皮毛トラブルの早期発見にもつながります。
材質ヘッド・ピン:ステンレス、ベース:天然ゴム、持ち手部:天然木
1箱
799 税込879
4日以内出荷