78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
材質 幅(mm)12 タイプコンパクトタッカー用 入数1000本
1パック(1000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。
用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。 セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm 材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属 寸法(mm)150×100×23 レッド 質量(g)228 タイプ2WAY 適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ 動画あり
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)174 適合ステープル(MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷


打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm)12 ステープル装填数100本 ステープル足長さ(mm)6・8 付属品1208F(400本)付 トラスコ品番119-4883 質量(g)220 適合ステープル1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
用途シート張り・建築用ラス張りなど。 ステープル幅(mm)10、12 ステープル足長さ(mm)6、7、10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み 付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります) 質量(g)800(内蔵式バッテリー含む) 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50 ステープル装填数100本 打込本数30 ステープル幅(mm)11.4 充電時間(時間)約3(空→フル充電) ステープル長さ(mm)4/6/8/10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)10 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 ステープル装填数100本(1連) 空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)コードレスタッカ
シートが破れにくいきれいな打込み。 ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。 軽量・コンパクトボディを実現。 便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5.0、4.0、3.0 釘装てん数(本)150(1連) ステープル長さ(mm)6~13 打込本数約5000本(1充電当たり) 蓄電池形名BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応) 寸法(mm)235×155 付属品保護メガネ、収納ケース タイプケース付、電池・充電器別売
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマータッカー モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)426 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10.6~13 ステープル足長さ(mm)6~12 質量(g)556 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)12 材質 厚さ(mm)0.7 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマータッカーWE、ガンタッカーG10用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用 材質 幅(mm)12 線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.6
1箱(2000本×10箱)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2016本×10パック)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙、布、ビニール、網、ベニヤ板等への打ち込みやイスの座面貼り替えにも使用出来ます。 ベーシックなミニタッカーです。 工作や修繕、修理、仮止め等有ると便利な工具です。 すぐに使って頂ける6mmと8mmのステイプル各100本付。
仕様●重量:224g●材質:ABS樹脂●対応ステイプル:6mm・8mm アズワン品番68-4098-69
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。 適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


用途紙・ビニール・布の固定、網張り、パネル・キャンパス制作等に 付属品ステープル100本付き(高さ8mm/幅12mm) サイズ(mm)使用可能ステープル:肩幅12/足長6~8
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。
用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。 仕様プロ 材質(本体)樹脂 使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12) 材質(カバー) 材質(ハンドル)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 釘装てん数(本)150 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159 作業量(目安)1充電あたり/約2000本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途椅子のレザー・布張りに。 ベニヤ張りに。 適合ステープル・J1006~J1013・J1010-S~J1013-S 質量(g)900 ステープル装填数100 適合ステープル長さ(mm)6~12 適合ステープル肩幅(mm)12
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー
エコ商品
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替 付属品11.4×10mmステープル×1000本 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56 ステープル装填数100本 打込本数30本 ステープル幅(mm)11.4 ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に 付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000 長さ(mm)使用T型ネイル:10 質量(kg)約0.7 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)40 ステープル装填数100本まで 定格時間(分)10 ステープル幅(mm)10~12 操作回数最大:1本/秒 ステープル長さ(mm)6/8/10 アズワン品番64-6447-44 装填数T型ネイル:50本まで
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

WT-227Y用ステープルです。
用途WT-227Y用ステープルとして。 適合機種WT-227Y
1パック(1000個)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 釘装てん数(本)150 ステープル長さ(mm)6~13 ステープル幅(mm)12(CT線) 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品プラスチックケース 本体寸法(mm)165×235 作業量(目安)約6000本(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途メタルラス、石膏ボード張り。 畳向け トラスコ品番249-8338 幅(mm)59 全長(mm)245 質量(kg)1.2 高さ(mm)195 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ステープル装填数100 適合ステープル長さ(mm)6~12 適合ステープル肩幅(mm)12
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。 適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

定格電圧(V)DC10.8 適合ネイル長さ(mm)12~15 付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本 タイプステープル/ネイル専用 本体質量(kg)1.5(充電池除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本 適合ステープル長さ(mm)6~14
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

紙、布、ビニール、網、ベニヤ板等への打ち込みやイスの座面貼り替えにも使用出来ます。 工作や修繕、修理、仮止め等有ると便利な工具です。 大型ホッチキスとして使えるステイプラーストッパー付(脱着可能)。 すぐに使って頂ける6mmと8mmのステイプル各100本付。
仕様●重量:246g●材質:ABS樹脂●対応ステイプル:6mm・8mm アズワン品番68-4100-72
1個
869 税込956
8日以内出荷

軽量ボディで、素早く美しい仕上り!
用途家具木工 仕様空打ち防止、トリガロック、エアリサイクル機構付、後方排気 付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし 質量(kg)0.8 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7] ステープル幅(mm)幅10×長さ6~13
1台
39,980 税込43,978
当日出荷


タッカーシリーズに対応した専用ステイプルです。使用用途や対象物の厚み、タッカー本体に応じて選べる専用ステイプルです。
1箱(1000本)
239 税込263
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁打ちもできる電気配線専用タッカです。
用途ケーブルの固定に。 セット内容ステープル1405R×50、ステープル1407R×50 替刃仕様各50本 適合寸法(mm)丸ケーブル:Φ4-6(1405R)、Φ6-8(1407R)/平ケーブル:高さ2.5-4.0x幅8(1405R)、高さ4.5-6.3x幅10.3(1407R)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

マックスガンタッカ
打ち込み・打ち曲げ(クリンチ)も出来る2WAYタイプ 色は3色(赤、青、黄)からのアソートになります
用途パネル・キャンバス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに便利です。 ステープル幅(mm)12 ステープル装填数100本 ステープル足長さ(mm)6・8 付属品1208F(2000本)付 質量(g)220 使用ステープル1208F・T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1パック(200個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)