ステープル幅(mm)12
線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)10
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
厚さ(mm)1.2
表面処理亜鉛メッキ
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)4
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
厚さ(mm)1.2
表面処理亜鉛メッキ
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)12
材質鉄
厚さ(mm)0.7
表面処理亜鉛メッキ
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
寸法(mm)肩幅12/長さ8
適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H
型式-
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000本)
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステープル J線
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ステープル幅(mm)10
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
幅(mm)10
材質鉄
2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。
ステープル幅(mm)12
ステープル足長さ(mm)8
適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
1箱(2000本)
¥399
税込¥439
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
適合パワータッカー(PT-128)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)10
ステープル足長さ(mm)6~14
付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本
質量(g)646
適合ステープル(Rapid)#140
関連資料仕様について
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に
ステープル幅(mm)10
材質A3鋼材
線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
ステープル幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
こんなお得な商品も!

ガンタッカー ホチキス兼用
モノタロウ
¥749
税込¥824
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに
ステープル幅(mm)12
ステープル装填数100本
ステープル足長さ(mm)6・8
付属品1208F(400本)付
トラスコ品番119-4883
質量(g)220
適合ステープル1208F、T3-6M
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
表面処理亜鉛メッキ
「SUN UP 2ウェイタッカー」の替針です。
全長(mm)70
質量(g)145
寸法(幅W×高さH)(mm)(針)11×7
1セット(2400本)
¥439
税込¥483
当日出荷
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。
肩幅(mm)10
材質鋼線
表面処理亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
1850本入り
用途ミニタッカーの替え針です。
ステープル幅(mm)8
ステープル足長さ(mm)8
材質鉄
先端形状チゼルポイント
適合ミニタッカ TG-M
1箱(1850本)
¥399
税込¥439
当日出荷
幅(mm)10
材質ステンレス
4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。
使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステープル抜き
モノタロウ
¥559
税込¥615
ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。
用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。
仕様サビにくいハードクロームメッキ処理
材質本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
1個
¥868
税込¥955
当日出荷
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.19
セット内容50m巻×2本
規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
粘着層付改質アスファルトルーフィング・サンシール貼ってGO。裏面に特殊改質粘着層があり、従来のタッカー針不要で製品に穴を開けず、安心して施工が出来ます。
質量(kg)20
長さ(m)20
幅(m)1
タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。
針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。
替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)12
ステープル足長さ(mm)4~14
付属品替針(ステープル)50本
材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC
質量(g)約600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高性能グラスウールです。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
用途床の断熱
コードレスタッカーUT118H専用ステープルです。針の長さ14mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。
適合機種コードレスタッカーUT118H
セット内容1000本入
幅(mm)11.4
高さ(mm)14
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118H用ステープルです。針の長さ12mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。
適合機種コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118H
セット内容1000本入
幅(mm)11.4
高さ(mm)12
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
不織布のついた透湿性床用断熱材。受け金具は基本的に不要、剛床タイプ。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具(エースピン)を使うことができます。適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。透湿性があります。アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。
用途床用断熱
長さ(mm)805
幅(mm)805
厚さ(mm)105
使用箇所床
熱伝導率(W/mk)0.032
密度(kg/m3)高性能36
施工面積約1.5坪分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)3.3
グリーン購入法適合
1パック(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池
質量(kg)2.8(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量約4000本
流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネ
ステープル装填数100本(1連)
バッテリー容量(Ah)36V-2.5/ 18V-5.0
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電)
ステープル幅(mm)4
ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1充電当たりの作業量約4000本
関連キーワード