22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)12 材質 厚さ(mm)0.7 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。 芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。 ホチキスのように芯(ステープル)を連続で打つことができます。 通常のタッカーとしてもご使用いただけます。
適合芯(ステープル)
1セット
269 税込296
当日出荷

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)10 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。 ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)8 適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
1箱(2000本)
399 税込439
当日出荷

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。 針装てん数(本)100 ステープル足長さ(mm)6、8 付属品針 (1208F)×400本付 トラスコ品番004-9271 ブルー 質量(g)210 使用ステープル1208F・T3-6M 針装てん方法マガジンスライド方式 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に ステープル幅(mm)10 材質軟鋼線材(Q235) 線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
1箱(5000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)4 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 表面処理亜鉛メッキ
1箱(2000本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5000本)
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 寸法(mm)肩幅12/長さ8 適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H 型式- RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000本)
479 税込527
当日出荷

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10 表面処理亜鉛メッキ
1箱(5000本)
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
用途断熱材、透湿シート留めステープル。 仕様連結形状・連結方法:接着剤 材質軟鋼線材 対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V 足長(mm)10 胴部形状普通 肩幅(mm)12 線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
199 税込219
当日出荷

タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。 仕様連結形状・連結方法:接着剤 材質軟鋼線材 対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V 足長(mm)10 胴部形状普通 肩幅(mm)12 線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
1ケース(25000本)ほか
2,188 税込2,407
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。 トラスコ品番119-4899 材質本体:鉄 足長(mm)13 肩幅(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20パック×1000本)
2,998 税込3,298
当日出荷

用途ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに 仕様疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状 材質刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製 ブラック 対応幅(mm)ステープル:8以上
1個
619 税込681
翌々日出荷

光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。ホチキスのようにステップルを連続で打つことができます。通常のタッカーとしてもご使用いただけます。レバーを握るだけで簡単に芯を打ち、モールを固定することができます。大きいサイズのモール使用時の注意※モール(ベース)の底部に芯打ち出し部が当たれば打ち出しは可能です。(サイズ:2号、3号も施工可能)ただし、大きいサイズのモールによっては施工できない場合があります。※大きいサイズのモールでも本体の幅よりも溝の幅が大きければ使用することが可能です。(サイズ:4号も施工可能)
適合光モール(S号、0号、1号)、プラモール(0号、1号)等 入数(個)1
1個(1個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷