428件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(2016本×10パック)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 寸法(mm)肩幅12/長さ8 適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H 型式- RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000本)
479 税込527
当日出荷

フロアタッカ用ステープル 4mm幅フロアタッカ対応
用途フロア材、合板の締結 本数5000本 線径(mm)1.25×0.95(MA線)
1箱(5000本)
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)4Jステープル タッカー用
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープル ステープル幅(mm)4 線径(mm)0.6×1.2
1箱(5000本)
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)4 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)10 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)10Jステープル タッカー用
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープル ステープル幅(mm)10 線径(mm)0.6×1.2
1箱(5000本)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)12 材質 厚さ(mm)0.7 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10 表面処理亜鉛メッキ
1箱(5000本)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマータッカー(E07/WE)、ガンタッカーG07用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用 材質 長さ(mm)7 幅(mm)10 線材(幅×厚さ)(mm)0.72×0.5
1箱(2500本×10箱)
2,198 税込2,418
当日出荷

ステープル4mm幅用、常圧用エアタッカー
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷


1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(2000本)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張りなど 足長(mm)10 肩幅(mm)12 トラスコ品番828-1020 適合機種GH-11N・GT-B 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 質量(kg)0.08
1セット(100個)
16,980 税込18,678
当日出荷

1パック(1000本)ほか
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷


仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
1個
389 税込428
翌日出荷

タッカーシリーズに対応した専用ステイプルです。使用用途や対象物の厚み、タッカー本体に応じて選べる専用ステイプルです。
1箱(1000本)
239 税込263
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
1個
389 税込428
翌日出荷

トラスコ品番851-0994 材質鉄、亜鉛メッキ処理、頭部シロ着色 足長(mm)13 線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6 肩幅(mm)4
1箱(5000本)
989 税込1,088
当日出荷

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10.6~13 ステープル足長さ(mm)6~12 質量(g)556 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンマータッカー モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)426 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

WT-227Y用ステープルです。
用途WT-227Y用ステープルとして。 適合機種WT-227Y
1パック(1000個)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマータッカーE10用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用 材質 幅(mm)10 全長(mm)10 線材(幅×厚さ)(mm)1.24×0.6
1ケース(5000本×20箱)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
材質 幅(mm)12 タイプコンパクトタッカー用 入数1000本
1パック(1000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマータッカーWE、ガンタッカーG10用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用 材質 幅(mm)12 線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.6
1箱(2000本×10箱)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)115 肩幅(mm)25 付属品針150本 トラスコ品番115-3336 全長(mm)165 質量(g)605
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304) 肩幅(mm)10
1箱(20箱×5000本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 トラスコ品番828-1036 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 足長(mm)25 肩幅(mm)4
1箱(10箱×5000本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

横浜ディスプレイミュージアムタッカ
材質ポリエステル PE 鉄 WBR 全長(cm)78 花径(cm)21
1本
629 税込692
9日以内出荷

内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 ステープル装填数100本(1連) 空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。 芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。 ホチキスのように芯(ステープル)を連続で打つことができます。 通常のタッカーとしてもご使用いただけます。
適合芯(ステープル)
1セット
269 税込296
当日出荷

タッカーやネイラーの持ち運びに適したバッグです。内側仕切り、ショルダーベルト付きです。
用途タッカー・ネイラー等の収納、持ち運び。
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)タッカ
素早い打込み!キレイな仕上がり! スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載! 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
付属品保護メガネ、油さし ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8] ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6
1台
33,980 税込37,378
当日出荷