「コードレスでエア感。」
業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感
コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません
持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です
コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮
38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます
壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク
動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減
LEDライト搭載
平打ち用ノーズキャップ搭載
空打ち防止機構付き
ダイヤル式打込深さ調整機構付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等
電圧(V)36
質量(kg)3.1(電池装着時)
1充電当たりの作業量約2200本
ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38
ステープル装填数90(1連+15本)
「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて)
業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感
コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません
持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です
コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮
38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます
壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク
動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減
LEDライト搭載
平打ち用ノーズキャップ搭載
空打ち防止機構付き
ダイヤル式打込深さ調整機構付き
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース
質量(kg)3.1(電池装着時)
タイプ本体、電池、充電器、ケース
ステープル装填数90(1連+15本)
蓄電池電圧(V)36/18
ステープル幅(mm)4(MA線)
ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38
1充電当たりの作業量約2200本
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4
材質軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
用途木下地へのフロア材止め用
材質鉄
幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9
適合機種HA-57、TA-557F
材質軟鋼線材
線材(mm)(厚さ)1.4
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4
材質軟鋼線材
用途木下地へのフロア材止め用
仕様全面コート
材質鉄
幅(mm)11
線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.35
フローリング施工に最適。強度のある太いMA線を使用。接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
肩幅(mm)4
線径d(Φmm)1.25
線径d2(Φmm)1.1
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。
仕様連結形状・連結方法:接着剤
材質軟鋼線材
対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア
足長(mm)38
ステープル幅(mm)4
胴部形状特殊接着剤付
線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
1箱
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途木下地へのフロア材止め用
仕様先端コート
材質鉄
幅(mm)9
線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
関連キーワード