細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。
ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。
持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。
タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
仕様【ストラップ有無】◯
直径(Φmm)ペン約9
材質(本体)アルミニウム
対応機種<スマホ>SO-03F/F-03E/SH-02E/SOL24/SGP412JP <タブレット>SH-06F/SH-08E/SHT22/SHT21/※2014年6月現在※SH-06Fについては、「メニュー」→「設定」→「便利機能」→ 「先細ペンを使う」にて、チェックを入れていただく必要があります。
材質(ペン先)導電性プラスチック
商品タイプタッチペン本体
ペン先径(Φmm)約2.5
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
こんなお得な商品も!

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き
モノタロウ
¥699
税込¥769
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)110
長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。
長さ(mm)約110
直径(Φmm)ペン約5.5
材質(本体)真鍮
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質(ペン先)シリコン
商品タイプタッチペン本体
ペン先径(Φmm)約4.5
ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。
タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。
ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式
寸法(mm)Φ9.6×13×135
質量(g)7.7
インク色黒
替芯SXR-80-07
ボール径(Φmm)0.7
ペン先STT2002P
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
ディスプレイを傷つけにくい適度な硬さの金属繊維製のペン先
柔らかく滑らかな書き心地!
クリップ&ストラップホール付で携帯に便利
セット内容本体×1
材質ABS,導電ゴム
寸法(mm)約115×Φ10
色青
商品タイプ本体
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
2つのペン先で使い分けができる!
ペン先が収納できるすべり止め加工
画面を傷つけにくい
細かな操作ができる
セット内容本体×1
材質ABS、PC、シリコン
直径×長さL(Φmm×mm)ペン:10×145
先端径(Φmm)ディスクペン:7、シリコンペン:7
商品タイプ本体
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
直径(Φmm)ペン約8.4
材質(本体)アルミニウム
材質(ペン先)シリコンゴム
商品タイプタッチペン本体
ペン先径(Φmm)約7
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
タッチパネル式液晶画面を汚さずに操作できるWヘッドタッチペン。
ペン先は感圧式画面に対応。回転繰り出し式ヘッドでナビゲーション等の操作ができる。
ペン尻は静電容量式画面に対応。誘導性シリコーンヘッドでスマートフォンやタブレット等の操作に便利。
タッチペン専用のホルダー付き。
色(本体)ブラック
対応タッチパネル方式ペン先は感圧式、ペン尻は静電容量式
先端径(Φmm)ペン先:2 ペン尻:6.8
商品タイプ本体
付属品タッチペン用ホルダー
材質(本体)アルミ
質量(g)15
対応機種各種スマートフォン・タブレット・カーナビ
長さL×直径(mm×Φmm)140×10
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き
モノタロウ
¥699
税込¥769
金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質鉄、銅、アルミニウム
質量(g)11
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)140×9
先端径(Φmm)9
材質(ペン先)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム
質量(g)20
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)140×9
材質(ペン先)PC・銅・シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
タブレット学習におすすめ!静電容量式のタッチペン。
スマートフォン・タブレットに使えます。
接地面積が異なる2サイズのペン先(約7mm・約5mm)だから、1本あれば多機種に対応。
もちやすい安心設計!鉛筆サイズで握りやすい。
ペンケースに入れて持ち運べる!
するする書けるペン先なめらかコーティング。
お名前スペース付で、紛失対策にも便利。
ペン先は交換可能です。
用途タッチペン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×8×130
質量(g)17
品番LS-5450(ペン先)
主要材質(本体)アルミニウム/(ペン先)シリコン
対応タッチパネル方式静電容量方式
先端径(Φmm)(大)約7/(小)約5
商品タイプ本体
軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
・軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
・ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン・タブレット用タッチペンです。
・高密度ファイバーチップにより、軽い力で滑らかな操作が可能です。
・ペン先に植毛された繊維が広範囲の接地面積を確保することで、ペン先を押し当てることなく、滑らかに操作できる超感度を実現しました。
・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。
・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPC01)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
長さ(mm)約120
直径(Φmm)ペン約8
材質(本体)アルミニウム
材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維
ペン先径(Φmm)約6
本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。
手を置いても描けるアクティブ式
本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。
滑らかでリアルタイムの描き味
iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。
実際の描き具合
実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。
傾き検知に対応
本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。
交換ペン先を付属
本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。
マグネットでiPadに取付可能
本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電
付属品充電ケーブル、交換用ペン先
材質プラスチック
対応機種iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上
充電時間約40分
RoHS指令(10物質対応)対応
待機時間約6ヶ月
商品タイプ本体
駆動時間(時間)(連続)約8
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
静電式画面対応のタッチペンです。シンプルながら、高感度です。画面に軽く触れるだけで、簡単に操作できます。
材質ペン先…導電性シリコンゴム、本体…アルミ合金
質量(g)11
直径×長さ(mm)9×112
AppleiPad専用の充電式タッチペン。2018年モデル以降に対応。iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。*初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、ApplePencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApplePencilとのペアリングを切ってください。パームリジェクション対応。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)*アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能搭載。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約1.0mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
仕様電源スイッチ:本体上部を押して電源がONになると、LEDが青く点灯/再度押すと電源がOFF/充電中は電源スイッチが赤く点灯/充電が終わるとLEDが緑色に点灯
セット内容本体×1、TypeCケーブル(約26cm)、取扱説明書
長さ(mm)166
色ホワイト
直径(Φmm)9.5
連続使用時間(時間)約12
機能自動電源オフ:有り約5分で自動電源オフ
充電時間(時間)約1
先端径(Φmm)約1.72
材質(ペン先)POM樹脂
待機時間12時間(最大180日)
商品タイプ本体
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
素材の異なる2つのペン先がついたツインタッチペン
しっかりタッチ(シリコーン製)とさらさらタッチ(布製)の2つのペン先で使い分けできます。
鉛筆と同じ形と太さで持ちやすく、筆入の鉛筆ホルダーに入ります。
六角軸とクリップ付で転がり防止
クリップはタブレットケースのポケットなどに挟めます。
メタリックカラーの軸・お名前スペース付
材質アルミニウム、鋼、シリコーン、ポリエステル
質量(g)13
対応機種タブレット、スマートフォン
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)129×8×8、(クリップ部)Φ12
先端径(Φmm)6
商品タイプ本体
シリコン&導電繊維の2種類のペン先で多機能に対応
セット内容本体×1、シリコンゴムタイプペン先×1、導電ゴムタイプペン先×1
材質ABS、シリコン、導電ゴム
寸法(mm)Φ8×143.5
色(本体)黒
先端径(Φmm)シリコンゴムタイプ:5、導電繊維タイプ:7
商品タイプ本体
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
ペアリング不要ですぐに使える
本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。
持ちやすいD形状
本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。
幅広い機種に対応可能
本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます
充電式で高速充電に対応
本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。
仕様自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電
付属品充電ケーブル、ペンキャップ
材質プラスチック
充電時間約 60 分
RoHS指令(10物質対応)対応
待機時間約12ヶ月
商品タイプ本体
駆動時間(時間)(連続)約8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属のmicroUSBケーブルで本体を充電して、静電気を発生させる極細タッチペン。先端直径約1.5mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れた純銅素材を使用。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
仕様自動電源オフ:有り約5分で休止になり、30分で電源オフ※充電しながら、使用はできません。※充電を始めると、電源スイッチが赤く点灯します。充電が終了すると緑色に点灯します。
材質ペン先素材/純銅本体/アルミ合金
色ブラック
連続使用時間約30時間(目安)
充電時間約1時間
使用電池専用充電池
先端径(Φmm)約1.5
Apple iPad&汎用モードの切り替えが可能な充電式タッチペン。 Apple iPadモードの場合、2018年モデル以降に対応。使用機器本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。グリーン点灯:Apple iPad、ブルー点灯:汎用に対応します。※ブルー点灯の場合でもiPadに文字などは入力できますが、パームリジェクションに対応しません。グリーン点灯のApple iPadモードで使用してください。※Apple iPadモードの場合、初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。Apple iPadモードの場合、パームリジェクション対応。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)※アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約2mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOMプラスチック素材を使用。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)※傾き検知機能、筆圧感知機能はありません。
セット内容本体×1、TypeCケーブル(約26cm)、取扱説明書
色ホワイト
スイッチ【電源スイッチ】本体上部を押して電源がONになると、LEDがグリーンに点灯します。再度押すとブルーに点灯します。再度押すと電源がOFFになります。充電中は電源スイッチが赤く点灯します。充電が終わるとLEDが消灯します。電源をOFFにした状態で充電をしてください。充電が少ない場合、赤色に点滅します。
直径×長さL(Φmm×mm)9.1×165.5
連続使用時間約12時間最大待機時間(確認中)日
バッテリーリチウムポリマー電池 110mAH
オートパワーオフ有り、約5分で自動電源オフ
充電電圧(V)5/0.1A
充電時間(時間)約1
ペン先径(Φmm)約2
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シリコンゴムで滑らかな操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。
セット内容ペン本体×1、取扱説明書×1
材質ペン先/シリコンゴム本体/真鍮
色ブラック
ディスクタイプで、ペン先が見えやすく、細かい操作ができます。導電繊維で滑らかな操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。
セット内容本体×1、取扱説明書
材質ペン先/導電性ファイバー、ディスクタイプ本体/アルミニウム
寸法(mm)長さ/125、直径/9、先端部直径/8
色ブラック
質量(g)10.5
先端径(Φmm)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
特殊繊維「Agファイバーペン先」を搭載し、 鉛筆軸の形状を模した、バツグン反応のギガスクール向けタッチペン
ペン先にシルバーコートした特殊繊維「Agファイバーペン先」を採用しています。 「Agファイバーペン先」が画面に触れると、導電性の特殊繊維が広がって接触面積を確保します。
そのため、ペン先をつぶすことなく感度良く反応して安定した筆記が可能です。
タッチペン先は消耗しますが、「Agファイバーペン先」は本体からペン先を取り外して交換することができるので、本体はそのまま経済的にご使用できます。
タッチペンの反応が悪くなったり、タッチペン先の色が茶褐色に変化したときが交換時期です。
ペン先キャップ内に予備の「替ペン先」をセットしていますので、ペン先が摩耗した時にすぐに交換が可能です。
鉛筆と同じ6角軸で、しっかりとした持ち方で使える軸に設計しました。軸色は、高級鉛筆「uni(ユニ)」と同じ、高級感ある”uni(ユニ)色”の塗装で鉛筆のイメージを表現し、国内生産で安心を提供いたします。
先端径(Φmm)8.2
商品タイプ本体
色(軸)uni色
色ブラウン
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
導電繊維のペン先を採用することで、操作性と耐久性を高めています。滑らかな操作が可能で、WEBブラウズやゲームの操作など、素早い動きや大きな動きに最適です。
ペン本体には、軽量なアルミ製のボディを採用。使用時に握りやすく滑りにくいので、なめらかな操作が可能です。
ポケットなどに引っ掛けられるクリップ付キャップ。非使用時にはペン先を保護できるので、携帯時に最適です。使用時にはペンの底部に取付けが可能なので、紛失も防止できます。
先端部を取外して交換できるので、長くご使用いただけます。製品には交換用のペン先が1つ付属しています。
色レッド
付属品交換用ペン先1個、キャップ
材質先端部:導電繊維、シリコンラバー、本体:アルミニウム、PET
全長(mm)約110(キャップ除く)
質量(g)約13(キャップ含む)
対応機種静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応
保証期間初期不良のみ
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
MicrosoftSurface専用の充電式タッチペン。SurfacePro、Goシリーズなどに対応。MicrosoftPenProtocol2.0対応。Surface本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。パームリジェクション対応。(手のひらが本体の画面に当たっていても誤動作を防止します)*アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能搭載。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます。*アプリによっては、傾き検知機能がご使用できない場合があります。筆圧感知(4096段階)機能搭載。*アプリによっては、筆圧感知機能がご使用できない場合があります。ペン本体下部にボタンがあり、上半分が電源(オフは自動)、押したままでアプリ内の項目を選択可能。下半分は消しゴムボタンになっており、押したままで、描いた絵や文字を消すことができます。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したSurfaceの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約1.72mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用。ペン先交換品1個、専用工具も付属。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
仕様電源スイッチ:電源ボタンを押して電源がONになると、LEDが青く点灯/自動電源オフか充電を開始すると電源がOFFに/充電中は電源スイッチが赤く点灯/充電が終わるとLEDが緑色に点灯
セット内容本体×1、TypeCケーブル(約27cm)、取扱説明書
色ブラック
直径(Φmm)9
連続使用時間(時間)約130
充電時間(時間)約1.5
先端径(Φmm)約1.72
材質(ペン先)POM樹脂
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
筆入にも入り、こどもの手にも使いやすいミニサイズのタッチペン
お名前スペース付
材質アルミニウム、ABS、シリコーン
質量(g)12
対応機種タブレット、スマートフォン(静電容量式タッチパネル)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×96
商品タイプ本体
対応タッチパネル方式静電容量式
ディスクタイプで、ペン先が見えやすく、細かい操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)胸ポケットなどに差せるクリップ付きです。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。
セット内容本体×1、取扱説明書
材質ペン先/ディスクタイプ本体/アルミニウム
寸法(mm)長さ/130、直径/12、先端部直径/7
色ブラック
質量(g)18.6
先端径(Φmm)7
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉛筆型の六角形の本体で、持ちやすくなっています。シリコンゴムで滑らかな操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。
仕様先端部直径:約6mm
セット内容ペン本体×1、取扱説明書×1
材質ペン先/シリコンゴム本体/アルミニウム
寸法(mm)W7×D7×H128
色オレンジ
質量(g)10.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
単四電池1本を使用して、静電気を発生させる極細タッチペン。先端直径約2.8mm。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM樹脂素材を使用。胸ポケットなどに差せるクリップ付きです。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
仕様自動電源オフ:有り約3分で休止になり、約15分で電源オフ
材質本体/ステンレス
寸法(mm)長さ/145.5、直径/12.3、先端部直径/約2.8
色ブラック
質量(g)25
連続使用時間約9~10時間(目安)
使用電池単四乾電池×1本※製品には付属していません。
先端径(Φmm)約2.8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ズレや途切れが発生しにくい高感度なペン先のタッチペンです。
遅延も少ないので、文字がスラスラ書けます。
メモ書きや会議・授業などにおすすめです。
画面に置いた手には反応せず、ペン先のみが反応するパームリジェクション機能搭載のタッチペン。※アプリケーションによってはパームリジェクション機能を使用できない場合がございます。
4段階の傾きセンサー搭載で、ペンの角度に合わせて線の太さが変わります。
使わないときはiPadの側面にマグネットでピッタリくっつけておけるので邪魔になりません。※iPadの側面に磁着させても本製品は充電されません。
スライド式充電ポート採用。使用時は充電ポートが隠せてスマートにご使用いただけます。
持ち運びの際も充電ポートが保護されているので安心です。
充電用USBケーブルは裏表関係なくご使用いただけるUSB Type-Cコネクタ採用。
スムーズに充電することができます。
約90分の充電で最大約10時間も連続使用が可能なので、外出先などの充電できない場所でも安心です。
面倒なペアリングなどの設定は不要で、電源ボタンを押すだけでON/OFFを切り替えられます。
使用時は電源ボタンが点灯するので、電源が入っているかひと目でわかります。
電池残量が少なくなると電源ボタンが点滅してお知らせします。
電源を消し忘れてしまっても約15分後に自動でOFFになるオートパワーOFF機能搭載で安心です。
ペン先は交換可能。本体に1個取付済みで、交換用のペン先が3個付属しています。
また、ペン先がやわらかいPOM素材なので画面などをキズが付けにくく安心です。
ペン先のみをメーカーHPからご購入いただくことも可能です。
付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、取扱説明書兼保証書
質量(g)約17
電源リチウムイオン充電池
対応機種iPad:10.9インチ 2022年モデル、10.2インチ 2021年モデル、10.2インチ 2020年モデル、10.2インチ 2019年モデル、10.2インチ 2018年モデル、iPad mini:2021年モデル、2019年モデル、iPad Pro :12.9インチ 2022年モデル、12.9インチ 2021年モデル、11インチ 2021年モデル、12.9インチ 2020年モデル、11インチ 2020年モデル、12.9インチ 2018年モデル、11インチ 2022年モデル、11インチ 2018年モデル、iPad Air:2022年モデル、2020年モデル、2019年モデル ※本製品はiPad専用品です。上記iPad以外にはご使用できません。(2023年7月現在)
直径×長さL(Φmm×mm)約9×160
保証期間お買い上げ日から1年間
オートパワーオフ約15
充電時間(分)約90
動作時間約10時間
USBケーブル長(cm)約30
材質(ペン先)POM
商品タイプペン本体
鉛筆型の六角形の本体で、持ちやすくなっています。導電繊維で滑らかな操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。
仕様先端部直径:約6mm
セット内容ペン本体×1、取扱説明書×1
材質ペン先/導電性ファイバー本体/アルミニウム
寸法(mm)W7×D7×H128
色オレンジ
質量(g)11.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
えんぴつ型のクリップ付タッチペン
鉛筆と同じ形と太さで持ちやすく、筆入の鉛筆ホルダーに入ります。
六角軸とクリップ付で転がり防止
クリップはタブレットケースのポケットなどに挟めます。
お名前スペース付
材質アルミニウム合金、シリコーン、鋼、ABS
質量(g)13
対応機種タブレット、スマートフォン
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)129×8×8、(クリップ部)Φ12
先端径(Φmm)6
商品タイプ本体
導電性繊維使用のタッチペンにペン先交換できるタイプが新登場。
色銀
商品タイプ交換用ペン先
セット内容本体×1
材質ABS、導電ゴム
寸法(cm)15×1×1
アズワン品番65-2743-43
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ