「タッパー 容器」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドブレンダー デリスティック ホワイト cottaハンドブレンダー デリスティック ホワイトcotta
7,798税込8,578
1個(1個)
4日以内出荷
「潰す」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディーに行えるブレンダーです。 扱いやすいスティック型。手の小さな方でも握りやすいサイズの持ち手です。 スピードは2段階。ワンタッチで簡単に切り換え可能です。 容器を傷つけにくい、プラスチック型ガード付きです。 チョッパーのボトルふたは、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます。 先端のブレンダーは取り外せるのでコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂ホワイト質量(g)約550寸法(Φ×mm)約直径63×H377
フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント マクロスフードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメントマクロス
5,980税込6,578
1台
7日以内出荷
きざむ、ミンチ、まぜる、泡立て、料理の面倒な下ごしらえがこの1台でOK。アタッチメント3種付属(カッター/ミキサー/ホイッパー)食材によって使い分けられる2モード搭載。手作業だと大変な、生クリーム等の泡立ても簡単に。においや色移りの少ないガラス容器なのでお手入れ簡単。氷も砕けるハイパワー仕様。
容量(mL)1100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×250定格時間30秒
ハンドブレンダー アイリスオーヤマハンドブレンダーアイリスオーヤマ
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
「まぜる」、「つぶす」、「きざむ」、「泡立てる」が、これ一台でできるハンドブレンダーです。ブレンダー、泡立て器、チョッパーのアタッチメント3種付きです。ブレンダー容器に入れて材料をつぶしながらまぜたり、直接なべに入れて調理できる(火からおろし、粗熱を取ってください)ので、ミキサーなどを使う手間が省けます。ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。作りたい料理に合わせて低速~高速までスピード調節ができます。柔らかいものは低速で、ペーストを作りたいときは高速がおすすめです。ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで運転を開始する2アクションスイッチを搭載し、誤ってスイッチに触れたことによるケガを防止します。スタンドに本体とブレンダーを収納できるので、省スペースで置き場所に困りません。
セット内容本体、ブレンダー、泡立て器、チョッパー、ブレンダー容器、スタンドアイボリー容量(mL)ブレンダー:700、チョッパー:500容量ブレンダー容器:最大分量700mL、チョッパー容器:最大分量500mLまたは200g質量(g)790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×398安全装置モーター過負荷保護機能、モーター過熱保護機能電源コード(m)1.5
小判汁鉢 黒 タッパ蓋付 福井クラフト小判汁鉢 黒 タッパ蓋付福井クラフト
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4674-01
サンケースK1310 サンコー(三甲)サンケースK1310サンコー(三甲)
77,980税込85,778
1箱(100個)
6日以内出荷
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様●容量(L):1.3●材質:PP●外寸法(mm):181×146×72●有効内寸法(mm):163×118×63アズワン品番65-9401-57
サンケースK#6-3 40個入 サンコー(三甲)サンケースK#6-3 40個入サンコー(三甲)
88,980税込97,878
1箱(40個)
6日以内出荷
ネスティング時の嵌まり込みを防止し、ハンドリング性に優れたタッパー容器です。※完全密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):5.5●材質:PP●外寸法(mm):302×244×99●有効内寸法(mm):266×208×89アズワン品番65-9401-46
サンケース サンコー(三甲)サンケースサンコー(三甲)
139,800税込153,780
1箱(200個)
6日以内出荷
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様●容量(L):0.59●材質:PP●外寸法(mm):181×146×37●有効内寸法(mm):163×118×28アズワン品番65-9408-53
サンケースK280 200個入 サンコー(三甲)サンケースK280 200個入サンコー(三甲)
87,980税込96,778
1箱(200個)
6日以内出荷
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様●容量(L):0.28●材質:PP●外寸法(mm):146×90×37●有効内寸法(mm):121×75×29アズワン品番65-9401-75
サンケース K670 200個入 サンコー(三甲)サンケース K670 200個入サンコー(三甲)
63,980税込70,378
1箱(200個)
6日以内出荷
リブ等を極力廃止したシンプルで、透明性に優れたタッパー式の角型容器です。
仕様●容量(L):0.67●材質:PS●外寸法(mm):166×122×51●有効内寸法(mm):145×105×41アズワン品番65-9408-57
サンケースK#5-2 40個入 サンコー(三甲)サンケースK#5-2 40個入サンコー(三甲)
65,980税込72,578
1箱(40個)
6日以内出荷
ネスティング構造により収納効率に優れたタッパー容器です。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):4.4●材質PP●外寸法(mm):300×210×100●有効内寸法(mm):270×180×92アズワン品番65-9401-40
サンケース K450 透明 200個入 サンコー(三甲)サンケース K450 透明 200個入サンコー(三甲)
99,980税込109,978
1箱(200個)
6日以内出荷
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様●容量(L):0.45●材質:PP●外寸法(mm):146×90×55●有効内寸法(mm):121×75×46mmアズワン品番65-9408-45
エコランドボツクス 586シリーズ Aron(アロン化成)エコランドボツクス 586シリーズAron(アロン化成)
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
廃棄物の収集作業をサポートする大容量の収集容器です。イージーストッパーで安全停止▼ワンタッチでの固定・解除が可能なイージーストッパーの採用により、作業性を大幅にアップします。楽々洗浄、排水対策▼底面の排水栓に向かって底部に傾斜がついているので、水はけがスムーズです。耐繰り返し強度のキャッチバー▼前面に加えサイドにも補強金具を取り付けました。これにより反転時の負荷に対して、十分な強度を発揮します。傾倒装置対応▼キャッチバーの長さは157.4cm径は3.4cmでほとんどの傾倒車に対応しています。
バスケットカート ストッパー付き STシリーズ ナビス(アズワン)バスケットカート ストッパー付き STシリーズナビス(アズワン)
23,900税込26,290
1台
16日以内出荷
★ショッピングセンターでも使用されている頑丈なカートです。★患者さまの入退院など多用途にご使用いただけます。安全を考慮した四輪ストッパー付きです★ストッパー付きですので、スタッフによる院内物流にもご使用いただけます。ネスティングが可能です。最大33Lのバスケットが収納可能です。
材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合
シェーキングミキサー scinics(サイニクス)シェーキングミキサーscinics(サイニクス)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
質量(kg)約3.7(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.05A均等荷重(kg)1500モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)310×155傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
シェーキングミキサー scinics(サイニクス)シェーキングミキサーscinics(サイニクス)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
質量(kg)約3.1(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.04A均等荷重(kg)800モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)155×155傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)
イージーコック付瓶正角缶1ケロ ニッコーイージーコック付瓶正角缶1ケロニッコー
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
イージーコック付瓶 広口丸型 ニッコーイージーコック付瓶 広口丸型ニッコー
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
イージーコック付瓶 細口丸型 ニッコーイージーコック付瓶 細口丸型ニッコー
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
偏心ホッパー型密閉容器 バンド式 EHT-CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)偏心ホッパー型密閉容器 バンド式 EHT-CTLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。ワンタッチで蓋を固定できるバンドタイプです。
仕様排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可)材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ホッパー型ステンレス密閉タンク バンド 脚付 B型シリコンパッキン付 HT-CTL-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホッパー型ステンレス密閉タンク バンド 脚付 B型シリコンパッキン付 HT-CTL-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,198,000税込1,317,800
1個
35日以内出荷
底板がホッパー形状になっている為、液等の排出性に優れています。ワンタッチ開閉式レバーバンド
卓上型ミキサー ケンミックス アイコー 愛工舎製作所卓上型ミキサー ケンミックス アイコー愛工舎製作所
129,800税込142,780
1個
当日出荷
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本質量(kg)7.5、ボール/約1.1間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350TKG品番9-1166-0301TKG品番(2017)6-1044-0701
iP-TEC フラスコー25(ライブ輸送用) サンプラテックiP-TEC フラスコー25(ライブ輸送用)サンプラテック
43,980税込48,378
1組(10個×10袋)
4日以内出荷
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された一次容器。 iPS細胞を培養した後、そのまま生(ライブ状態)で輸送する際、フラスコ内の培養液が波立つと細胞が剥がれる危険があります。そこで、フラスコに培養液を満量満たすことにより、波立ちを起こさせず、安心して輸送することができます。 しかし、それでは従来型のフラスコだと培養液量が多くなってしまいコストUPに繋がります。そこで、培養面積を変えずに、満量時の培養液量を削減できる画期的な形状を実現しました。それが iP-TECフラスコです。 ピペット操作や、スクレイパー操作もし易いように設計された形状。 安定したスタッキング性。 フラスコの培養面積はそのままで、厚みを半減した画期的な形状。
用途iPS細胞ライブ輸送に容量(mL)30仕様培養面親水化処理済、電子線滅菌済材質キャップ:PE、本体:ポリスチレンタイププラグシール培養面積(cm2)25(有効)
ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)ハイパック(角型)千羽鶴印(エンテック)(29件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。電子レンジ○(蓋除く)仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
キーパー ロックタイプ ラストロ(岩崎工業)キーパー ロックタイプラストロ(岩崎工業)(28件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム形状角形
キーパー ラストロ(岩崎工業)キーパーラストロ(岩崎工業)(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン形状角形
ボクセル(精密器具搬送・保管容器) ボクセルボクセル(精密器具搬送・保管容器)ボクセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)材質(本体)PS(ポリスチレン)
丸型V式容器(スチロール製) サノヤ丸型V式容器(スチロール製)サノヤ(6件のレビュー)
889税込978
1ケース(3個)ほか
当日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)形状丸型
ユニックス キッチンボックス アスベルユニックス キッチンボックスアスベル(14件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。同サイズなら3段まで積み重ね可能です。
形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)-20~110材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコーンゴム材質(止具)ABS樹脂
タイトボックス サンプラテックタイトボックスサンプラテック(12件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)機能ロック機能付き耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80材質(フタ)AS樹脂材質(パッキン)シリコンゴム
パッカー TGK(東京硝子器械)パッカーTGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型耐熱温度(℃)約100
角型サンプル容器 サノヤ角型サンプル容器サノヤ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)80(本体)、60(フタ)仕様本体:AS製、フタ:PE製形状角型材質(本体)AS材質(フタ)PE
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら