カテゴリ

  • 切削工具(2,532)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,751)
  • ねじ・ボルト・釘(1,101)
  • メカニカル部品(798)
  • 制御機器(233)
  • 配管・水廻り設備部材(185)
  • 機構部品(161)
  • パソコン/周辺機器(138)
  • 作業工具(128)
  • 電動工具(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • 農業・園芸資材(51)
  • 建築金物(49)
  • 整備工具・収納(47)
  • カー用品(40)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • 空調・電設資材(31)
  • 測定用品(30)
  • 家電(27)
  • オフィス家具(20)
  • 厨房用品(17)
  • 物流用品(15)
  • 溶接用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 電気材料(12)
  • バイク部品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 研磨材(8)
  • 空圧工具(8)
  • 安全用品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 防災用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)

「タップ ネジ」の検索結果

7,686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20mmサイドフロークーラー ARCTIC20mmサイドフロークーラーARCTIC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ダイレクトヒートパイプ4本搭載のP12シリーズARGBファンを搭載したデュアルファン仕様、ヒートシンクカラーはホワイトで静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります デュアルファン仕様で、効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。 ヒートパイプの先端を、アルミニウムカバーで装飾されており、シームレスに溶け込み、性能と外観を両立します。 INTEL最新ソットLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保します。 ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、クリックシステムで簡単にヒートシンクに装着可能です。 CPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。 マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能は安定します。 定評のあるP12シリーズファンを採用、高い静圧性能により、ヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。 ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率が実現しました。 潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。 発熱が抑えられ、ベアリングの騒音が減少し、ファンの耐用年数の高寿命化に寄与します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●ノイズ(最大):0.3Sone●フィンスタック:0.4mm Aluminium 59枚●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)126×159×104(奥行きは付属ファン含む)質量(g)917(付属ファン含む)ベアリングFluid Dynamic Bearing最大静圧(mmH2O)1.85保証期間2年間適合ソケット(INTEL)LGA1851/LGA1700、(AMD)AM4/AM5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~2000(5% PWM 以下 0 rpm)
タップホルダー 長尾製作所タップホルダー長尾製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
電源タップをモニター裏に設置できるVESA規格に対応した電源タップホルダーです。 モニター単独はもちろん、モターアームとの併用も可能です。 電源タップをクランプ式でガッチリと固定します。 ホルダーは収縮式で対応幅は約32mm~約52mmまで取付が可能です。 モニター裏の上下左右に取付ができるので使用環境に合わせて選択が可能です。 電源タップの取付方向も水平/垂直が選べます。 机等に置いていた電源タップをモニター裏に取り付けることで机周りのケーブルをすっきり整理できます。 VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmに対応しています。 電源タップを傷つけにくい滑り止めクッション付です。 質実剛健の造りで2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品取付用ネジM4×12・ワッシャ・クッションシート・取扱説明書材質鉄(板厚:2.0mm)寸法(mm)115×34×90質量(g)250表面処理黒色塗装
タップコン 三価ユニクロ フレキ ハーフボックス 日本パワーファスニングタップコン 三価ユニクロ フレキ ハーフボックス日本パワーファスニング
1,498税込1,648
1箱(100本)
翌々日出荷
ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
トラスコ品番438-1016材質表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ首下長(mm)65ねじの呼び5
タップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス 日本パワーファスニングタップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス日本パワーファスニング
1,698税込1,868
1箱(175本)
翌々日出荷
ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
トラスコ品番438-1019材質表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャー首下長(mm)35ねじの呼び5
マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。NCツーリングと組合わせて、複雑な加工物へ簡単におねじ加工ができます。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。クールホールを標準化し、内部給油加工に対応しました。
材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。トラスコ品番700-9388材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:11全長(mm)110呼び寸法W1/2溝数3下穴径(Φmm)10.7山数12シャンク長(mm)56ねじ長さ(mm)26精度P4食付き部の山数5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8加工ねじウイットねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から翌々日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
949税込1,044
1本
翌日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。トラスコ品番699-1962材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)56呼び寸法No.4溝数2下穴径(Φmm)2.33山数40シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)17シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
裏面フックマグネット付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)裏面フックマグネット付タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
適合個口:3口材質ABS本体寸法(mm)約W41×H88×D25定格出力15A 125V 合計1500Wまで
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド SMCC55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
クッションラバークッション作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準)シリンダストローク(mm)15ロッド先端ねじ標準(ロッド先端めねじ)オートスイッチ有無オートスイッチなし
ギターストラップアタッチメント SpiceNoteギターストラップアタッチメントSpiceNote
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
ストラップピンのないアコースティックギターに対応したループエンドタイプのストラップボタン「より確実に、より安全に」をコンセプトに設計された国内製品国内工場で丁寧に型抜きされた牛本革を使用し、ブランドロゴを型押しウクレレ用とは異なる専用設計で、穴位置や革の厚みを最適化ネジ式ボタンと厚みのあるラバーワッシャーにより、脱落防止と振動吸収を両立コインで締めるコンビネジ採用で、確実な固定と緩み防止を実現厚さ4.5mm程度までのストラップに対応装着は簡単:ヘッドと弦の間に通し、ストラップを挟んでネジ式ボタンで固定繰り返しの脱着でも本体やストラップの損傷を抑える設計演奏前後に締め付け状態を確認することで、より安全に使用可能
適合アコースティックギター(ストラップピンのないネック側)材質牛本革(国内製造)ねじシャフト長10のコンビネジ+ラバーワッシャー適合厚さ(mm)【ストラップ】最大4.5
ウクレレストラップアタッチメント SpiceNoteウクレレストラップアタッチメントSpiceNote
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
ストラップピンのないウクレレに対応したループエンドタイプのストラップボタン「より確実に、より安全に」をコンセプトに設計された国内製品国内工場で丁寧に型抜きされた牛本革を使用し、ブランドロゴを型押しアコースティック用とは異なる専用設計で、穴位置や革の厚みを最適化ネジ式ボタンと厚みのあるラバーワッシャーにより、脱落防止と振動吸収を両立コインで締めるコンビネジ採用で、確実な固定と緩み防止を実現厚さ4.5mm程度までのストラップに対応装着は簡単:ヘッドと弦の間に通し、ストラップを挟んでネジ式ボタンで固定繰り返しの脱着でも本体やストラップの損傷を抑える設計演奏前後に締め付け状態を確認することで、より安全に使用可能
適合ウクレレ(ストラップピンのないネック側)材質牛本革(国内製造)ブラック(BLK)ねじシャフト長10のコンビネジ+ラバーワッシャー適合厚さ(mm)【ストラップ】最大4.5
ウクレレストラップアタッチメント SpiceNoteウクレレストラップアタッチメントSpiceNote
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
ストラップピンのないウクレレに対応したループエンドタイプのストラップボタン「より確実に、より安全に」をコンセプトに設計された国内製品国内工場で丁寧に型抜きされた牛本革を使用し、ブランドロゴを型押しアコースティック用とは異なる専用設計で、穴位置や革の厚みを最適化ネジ式ボタンと特殊ワッシャーにより、脱落防止と振動吸収を両立コインで締めるコンビネジ採用で、確実な固定と緩み防止を実現厚さ4.5mm程度までのストラップに対応装着は簡単:ヘッドと弦の間に通し、ストラップを挟んでネジ式ボタンで固定繰り返しの脱着でも本体やストラップの損傷を抑える設計シャフト長10mmのコンビネジで安定した固定力を確保演奏前後に締め付け状態を確認することで、より安全に使用可能
適合ウクレレ(ストラップピンのないネック側)材質牛本革(国内製造)ブラウン(BRN)ねじシャフト長10のコンビネジ+ラバーワッシャー適合厚さ(mm)【ストラップ】最大4.5
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
84,980税込93,478
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 424C/Tは、4インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、リスニングエリアに130°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤー機構が挙げられます。JBL Control 424C/Tには、70V/100Vおよび低インピーダンス電源の両方に対応するトランスが内蔵されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):130°付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):30W, 15W,7.5W、トランス・タップ(70V):30W, 15W,7.5W, 3.7W質量(kg)2.8タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)196×182感度85dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)168端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:16周波数レンジ75Hz~18kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)4インチ(100)、(HF)0.75インチ(19)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)120/60(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
88,980税込97,878
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 424LPは、4インチウーファーと薄型エンクロージャーを搭載した2ウェイ同軸天井スピーカーで、天井・プレナム空間が限られている場所に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、Control 424C/Tに匹敵する、130°の均一で豊かで深みのあるサウンドキャラクターを実現します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤーデザインが挙げられます。Control 400 Enhanced Coverageシリーズの全モデルと同様に、Control 424LPには70V/100Vおよび低インピーダンス電源に対応するトランスが搭載されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):130付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):30W, 15W,7.5W、トランス・タップ(70V):30W, 15W,7.5W, 3.7W質量(kg)3タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×107感度85dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)224端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:16周波数レンジ75Hz~18kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)4インチ(100)、(HF)0.75インチ(19)取付可能板厚(mm)5~49許容入力(W)120/60(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
99,980税込109,978
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426C/Tは、6.5インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、リスニングエリアに110°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤー機構が挙げられます。JBL Control 426C/Tには、70V/100Vおよび低インピーダンス電源の両方に対応するトランスが内蔵されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W質量(kg)4.2タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×190感度89dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)223端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:12周波数レンジ72Hz~19kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
109,800税込120,780
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426C/T-LSは、6.5インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。UL1480規格認証を取得しているControl 426C/T-LSは、安全を守る火災報知や警報システムにも適しています。統合CRBIテクノロジーは、リスニングエリアに110°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアにシームレスに溶け込み、オプションで黒と角型グリルもご用意しています。メカニカルな改良としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた再設計された端子カバー、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高い新しいドッグイヤー機構などがあります。JBL Control 426C/T-LSには、70V/100Vと低インピーダンスの両方のアプリケーションに対応するトランスが内蔵されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W質量(kg)4.2タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×190感度89dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)223端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:12周波数レンジ72Hz~19kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
119,800税込131,780
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426LPは、6.5インチウーファーと薄型エンクロージャーを搭載した2ウェイ同軸天井埋め込み型スピーカーで、天井・プレナム空間が限られている場所に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、Control 426C/Tに匹敵する、110°の均一で豊かで深みのあるサウンドキャラクターを実現します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤーデザインが挙げられます。Control 400 Enhanced Coverageシリーズの全モデルと同様に、Control 426LPには70V/100Vおよび低インピーダンス電源に対応するトランスが内蔵されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W質量(kg)3.9タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×107感度89dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)223端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:12周波数レンジ72Hz~19kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)
C形カップラ 大阪ジャッキ製作所C形カップラ大阪ジャッキ製作所
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
ロック付クイックカップラC形クイックカップラの使用圧力は72MPaです。着脱はワンタッチ方式のため、簡単で使いやすく多用途に使用できます。離脱時は油洩れがありません。ロック機構付きのため使用中の離脱が防止できます。
最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、電動ポンプ全機種
収納保管庫 スマートフォン 個別管理用 サンワサプライ収納保管庫 スマートフォン 個別管理用サンワサプライ
45,980税込50,578
1台
17日以内出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。扉は内部の状況が確認できる透明仕様です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が番号検索キーで設定された解錠番号を検索することができるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解錠番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:340×340×432、背面タップ収納スペース:265×88×418有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:105×200×65収納数10台最大積載段数3段有(1種類)総耐荷重(kg)30、各収納部2アジャスターありキャスターの有無なし
ベビーガード コンセントフルカバー3連R Richell(リッチェル)ベビーガード コンセントフルカバー3連RRichell(リッチェル)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
マルチメディアコンセントプレートをカバーして、お子様のいたずらによる引き抜きや感電、ショートを防ぐ。コンセントを使用したままカバーできる。コンセントの差し込み口が、3連のものに対応している。簡易耐火コンセントプレートにも取り付けできる。こどもには、簡単に開けられない構造。
材質カバー・ベース・キャップ/ABS樹脂 ネジ/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×6.7×12
パイロットタップ リコイルジャパンパイロットタップリコイルジャパン
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
タップドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)タップドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1本
翌々日出荷
1本で下穴加工とネジ切りが同時にできる!ホモ処理を施し耐摩耗性の向上。金属加工でネジ止めしたい際、気軽にタップ加工ができる。
用途配電BOXの取り付けや安全ブレーカー、漏電遮断器の取り付け時のタップ加工に部品交換や修理作業時のタップ加工に
ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機)ラチェット式タップホルダSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。ラチェット式の為、効率的です。T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5
タップダイスセット BeHAUSタップダイスセットBeHAUS
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
使用頻度の高いタップ、ダイス、各ハンドルの便利なセットです。
用途めねじのねじ山形成、つぶれの修正に材質タップダイス/カーボン本体質量(g)540使用範囲(タップハンドル)M2-M8ダイス外径(Φmm)25タップサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25ダイスサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×21×242
エホート 六角軸中タップ 3/8 W16 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ 3/8 W16EFFORT(エホート)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
エホート 六角軸中タップ M5x0.8 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M5x0.8EFFORT(エホート)
699税込769
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
エホート 六角軸中タップ M4x0.7 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M4x0.7EFFORT(エホート)
699税込769
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
エホート 六角軸中タップ M10x1.5 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M10x1.5EFFORT(エホート)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
エホート 六角軸中タップ M8x1.25 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M8x1.25EFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
エホート 六角軸中タップ M3x0.5 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M3x0.5EFFORT(エホート)
699税込769
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
エホート 六角軸中タップ M6x1.0 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M6x1.0EFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M6×1.0全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)5
エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16EFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0EFFORT(エホート)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M6×1.0全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)5
エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5EFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7EFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら