18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の電気火災対策 特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能 雷サージ軽減素子内蔵 一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・雷ガード・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 プラグ形状L型プラグ 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
979 税込1,077
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付3個口節電タップ
『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
機能雷ガード付・シャッター付・絶縁カバー付 プラグ形状L型 コンセント形状2P ホワイト スイッチ個別スイッチ 定格容量(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×164 本体質量(g)285 材質ABS コンセント個数3 電源コード(m)2 アズワン品番65-0526-04 雷ガードあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
スイッチなし 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26 ケーブルVCTFコード マグネット プラグ形状L型 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差し込みやすい上差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,328 税込1,461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 ケーブルVCTFコード マグネットあり プラグ形状3P・L型 耐トラッキングあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
2個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 ケーブルVCTFコード マグネットあり プラグ形状3P・L型 耐トラッキングあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント LEDランプ付個別スイッチ コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
コード長さ(m)2 最大消費電力(W)合計:1500 プラグ形状L型プラグ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 スイッチなし 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数6 ケーブルVCTFコード マグネットあり プラグ形状3P・L型 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ_スマホスタンド付き
エコ商品
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・100V1400Wまで 定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッターあり 保護機能過電流保護機能 アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状L型 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 コード種類二重被ふくコード 導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)3000 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口間隔:28 差込口形状2P バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
8個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 ケーブルエココード マグネットあり プラグ形状3P・L型 耐トラッキングあり
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
6個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数6 ケーブルエココード マグネットあり プラグ形状3P・L型 耐トラッキングあり
1個
5,298 税込5,828
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
2個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数2 ケーブルエココード マグネットあり プラグ形状3P・L型 耐トラッキングあり
1個
3,898 税込4,288
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
4個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数4 ケーブルエココード マグネットあり プラグ形状3P・L型 耐トラッキングあり
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグが挿入可能 *ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しない。雷ガード内蔵 (最大サージ電圧:3000V) ACプラグ: L型プラグ。ACプラグL型・可動プラグ・耐トラッキングカバー付き。電源コード・二重被覆コード。雷ガード内蔵・雷ガード作動ランプ付き。プラグ差込口・回転式・3方向から挿入可能。底面に壁掛け穴有り
寸法(mm)約24×172.5×31 材質(本体)ABS 94V-0難燃性樹脂 質量(g)約190 定格AC100V、50/60Hz、合計最大1500Wまで コンセント形状2P 口数AC:4個口 電源コード(m)1 機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、ランプ付 電源コードVFFΦ1.8mm2、2芯ケーブル プラグ形状L型プラグ 材質(差込口)PBT樹脂
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
寸法(mm)165×32.9 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数3 出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) 定格100V/14A/1400W コンセント個数6個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 コネクタ形状USB Aタイプ(メス) 機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造 プラグ形状L型 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.63MB)
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。屋内専用。国内専用。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。異常発生時は、保護回路が作動し接続機器を守ります。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。 ブラック スイッチ個別スイッチ コンセント個数3 コンセント形状2P 電源コード(m)2 プラグ形状L字プラグ
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷