カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
さらに商品を絞り込む
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 高千穂交易(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応

「タップm2.6」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易
629税込692
1本
4日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。<br />小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。<br />この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法A(mm)15高さ(mm)14厚さ(mm)6.4種類リニア形材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCH取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易
699税込769
1本
4日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。<br />小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。<br />この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組高さ(mm)14厚さ(mm)6.4レールタイプ左右共通種類スライド形段数2材質(レール)SUS304表面処理(レール)アルマイト処理材質(ボール)SWCH取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (コレットスルー用) OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (コレットスルー用)OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。<br />四角穴でタップのスリップを防止。(<br />SMH8サイズは除く)
寸法L1(mm)23コレットタイプコレットスルー用RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)5~7
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (外部給油用) OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (外部給油用)OSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。<br />四角穴でタップのスリップを防止。(<br />SMH8サイズは除く)
寸法L1(mm)23コレットタイプ外部給油用RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)5~7
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら