周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル
試験電圧(V/1分)3000
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。
周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応
丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ
豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」
RoHS 規制6物質非含有品
全長(m)100
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠
試験電圧3000V
周囲温度(℃)30
導体最高許容温度(℃)115
可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル
適合規格JCS4271準拠
定格電圧(V)60
材質(シース)塩化ビニル
材質(絶縁体)塩化ビニル
シース色灰
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul
定格電圧(V)300
材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル
材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル
シース色黒
定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
RoHS指令(10物質対応)対応
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
国内外向け規格ケーブル
長さ(m)100
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul
定格電圧(V)150
材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル
材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル
シールド編組シールド
シース色黒
定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
RoHS指令(10物質対応)対応
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
国内外向け規格ケーブル
芯数2芯
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
関連キーワード