12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧3000V 周囲温度(℃)30 導体最高許容温度(℃)115
1巻(10m)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン シース厚(mm)1.5
1巻(5m)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧3000V 周囲温度(℃)30 導体最高許容温度(℃)115
1巻(10m)ほか
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1巻(10m)
109,800 税込120,780
8日以内出荷

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul 定格電圧(V)300 材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル 材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル シース色 定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul 定格電圧(V)150 材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル 材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル シールド編組シールド シース色 定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

タツタ電線CS-MTW/TC-ER (CE)
エコ商品
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(10m)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

タツタ電線CS-MTW/THHW (CE)
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(10m)ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

タツタ電線CS-UCOMJ3 (CE)
エコ商品
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)300 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(10m)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

タツタ電線CS-MTW/TC (CE)
エコ商品
国内外向け規格ケーブル
芯数2芯 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)