20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13 最大風速(m/s)82 付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg)4.3 タイプ2サイクル タンク容量(L)0.5 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式Rスタート(リコイル方式) 排気量30cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

吹き飛ばし専用 エンジン始動ラクラク機構搭載 肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に 風量(m3/min)12 風速(m/s)70 セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1 質量(kg)4.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む) 排気量(mL)25.4 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.45 運転音(dB)83 始動方式リコイルスターター 混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1 エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 Flywheel, ignition, and starter group
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group 適合品番(本体)EBZ8550
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エンジンブロワRBL300Sのオプションパーツです。このキットを取り付けることにより集塵作業が可能になります。
付属品パイプ3本、エルボ1本、ダストバッグ、枯れ葉粉砕用シュレッダー刃
1台
8,898 税込9,788
欠品中

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。 風量10m3/min 付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ レッド 本体質量(kg)4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合品番HBZ260
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)エンジンブロワー
排気量(mL)25.4 風量(m3/min)12.8 最大風速(m/s)76.2 燃料タンク容量(cc)545 使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル) 質量(kg)3.6 仕様噴管:先端R形状丸噴管
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 乾燥質量(kg)(本体)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y ブロワ最大風量(m3/min)76.2 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min)21.8 最大風速(m/s)105.6 質量(kg)9.6 燃料タンク容量(L)2.1 騒音レベル(dB(A))77 排気量(cm3)65.6
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

風量(m3/min)(平均)10 最大風速(m/s)63.9 仕様フラットノズル付き 質量(kg)約3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330 排気量(mL)21.1 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 乾燥質量(kg)3.1 燃料タンク容量(L)0.6 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR6A 始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm)517 幅(mm)156 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)210 電源(V)直流18 集塵容量(L)2 風量(m3/min)0~3.2 機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトでパワフルな使い心地!。取り回しが楽はハンディタイプ!!
質量(kg)4.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×225×370 風量(m3/min)平均:13 燃料タンク容量(L)0.5 排気量(cm3)エンジン:30.1
1台
43,880 税込48,268
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム RESV-1000A
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m) 質量(kg)3.6 電流(A)10.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400 ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60 集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2 真空度(kPa)最大3.7 比率(粉砕比率)10:1 ダストバッグ容量(L)25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

79.2cm2エンジン搭載ハイパワー&ハイパフォーマンス!。CCS(Crown Cooling System)採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。
質量(kg)10.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×500×550 風量(m3/min)平均:28.4 燃料タンク容量(L)2.1 排気量(cm3)エンジン:79.2
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷


1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様二重絶縁構造 セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])1500~13500 定格時間(分)15 適合部材注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O)560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率98.3%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ ホワイト 材質(フレーム)スチール 組立方法ワンタッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256 高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm) 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123 間口(m)3 適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Flywheel, ignition, and starter group
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group 適合品番(本体)EBZ7500
1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷