20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
高さ(mm)1930 奥行(mm)310 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)200 最大積載量(kg/台)800
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)4
1組
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)棚板(ステンレスエレクターシェルフ)
エコ商品
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 グリーン購入法適合
1枚
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm) 段数4 耐荷重(kg/段)200 高さ(mm)1800 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セット内容棚板4枚、柱2本 耐荷重(kg/段)250(分散荷重) 線径(Φmm)6.35、5.0、4.5 棚板高さ調整(mm)127ピッチ 棚段数(段)4
1組
38,980 税込42,878
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
材質【棚板】ステンレス(SUS430)【ポール】ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1930 パイプ径(Φmm)25 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)200 最大積載量(kg/台)800
1台ほか
78,980 税込86,878
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合、木づち1本で簡単に組み立てられます。 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整が可能です。
用途物品一般 付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分) 耐荷重(kg/段)250 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)5 最大積載量(kg/台)500 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm) 段数4 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布) 材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ 色(本体)ブラック
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係で衛生的な場所。、電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所 耐荷重(kg/段)250 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス ポール径(Φmm)25.4 最大積載量(kg/台)750 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8377 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)30.97 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×615×1802
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

キャニオンステンレス棚板
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)720 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番352-7026 種別組立式 質量(kg)21.9 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×745
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ 耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布) 色(本体)クローム
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 付属品アジャスター 奥行(mm)360 間口(mm)660 耐荷重(kg/段)250 耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)100 トラスコ品番301-8326 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)20.44 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷