仕様ヘッドバンド装備、衝撃吸収ライナー9号、あごひも ワンタッチバックルT-16付
トラスコ品番331-1601
適合機種148-EZ2-W、148-EZ2-Y、148-EZ2-B、DPM-148W
質量(g)120
快適性と安全性を両立した内装。
材質ビニール
トラスコ品番770-3953
適合機種159-EPZS-EPA-S
寸法(mm)170×120
質量(g)30
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
付属品あご紐(耳紐No.2)1組
トラスコ品番377-8147
適合機種108-JPZ・108-JMZ・109-JPZ・141-JZ・141-JZV・142-JZ・147-JZ・148-JZ 161-JZV・1610-JZV・179-JPZ・189-JZ
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。
用途飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
セット内容内装、あご紐付き
材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)
溝の状態有
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)53~63
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ライナーエアライト
通気孔あり
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。
トラスコ品番530-2921
適合機種162V-SD-V2-W3-J専用
材質ポリプロピレン(PP)
種類162V-SD-V2-W3-J用交換用あご紐
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥489
税込¥538
5日以内出荷
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付きです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用。
トラスコ品番354-8429
セット内容内装、あご紐付
材質・帽体:ABS樹脂製
タイプアメリカン、墜落時保護用:合格
色(帽体)クリーム
頭囲(cm)53~63
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ライナーエアライトS
通気孔なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。
用途飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
セット内容内装、あご紐付き
材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)
溝の状態有
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)53~63
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ライナーエアライト
通気孔なし
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
日焼け跡が付きにくい透明タイプです。汚れ付着の発見が容易です。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。
トラスコ品番422-7895
セット内容あご部のみ
色透明
品名あご紐
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50袋)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
15.5mの救命索がついています。
用途港湾工事用。防災備蓄用。
トラスコ品番352-6276
セット内容15.5mの救命索付
材質本体:ポリエステル
厚さ(mm)80
規格国土交通省型式承認品
型式承認番号第5674号
浮力(kg)8.9
外径(mm)400
内径(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
関連キーワード