「タニタ カロリー ジャンプ」の検索結果
いつでもどこでも使える縄跳び。
室内でも室外でも使える2種類のロープが付属。
室内でも手軽に有酸素運動をしたい方へ。
消費カロリーが分かる。
跳んだ回数は勿論、縄跳びで何kcal消費したか表示します。
仕様体重設定:25~150kg(1kg単位)、回数:最大9999回(1回単位)
付属品取扱説明書(保証書付)、室外用ロープ×1本、室内用ロープ×2本、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質ABS、AB、EVA、シリコーンゴム
寸法(mm)幅185×高さ30×奥行26
色グリーン
測定範囲(消費カロリー)1~4108kcal (回数)1~9999回
材質(本体)ABS,AS、EVA、シリコーンゴム
質量(g)約81
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
電源DC3V、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
保証期間1年
電池寿命約3年(1日10分使用にて)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅185×高さ30×奥行26
カロリー(kcal)消費最大4:108(1kcal単位)
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
ひも長(m)約2.2
ビニール製の丈夫ななわとび!
材質縄:PVC、グリップ:PP
全長(m)2.5
柄長さ(mm)Φ25×120
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
ロープの長さが調節出来て、跳びやすい。
適度の重さの縄跳び。滑り止めレット付。
なわとび上達のコツ解説がついたパッケージ入り。
名前シール付。
用途小学生以上のジュニア用
材質グリップ:PE、ロープ:PVC
質量(g)73
長さ(m)約2.7
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(グリップ)23×155
太さ(mm)4
材質木
寸法(mm)(柄)Φ22×96
ひも長(m)約5
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
ロングタイプだから大人も楽しめる!瞬足なわとび。身長110cm~180cm位まで対応。グリップにはラバー素材のカバー付きで手のひらにフィット。バネ状回転パーツがロープとグリップの摩擦を軽減しながら回転を実現。九面体ロープが軽快な風切り音を起こしリズミカルに跳べる。名前シール付。
付属品名前シール
材質ロープ:PVC、グリップ:PP、回転パーツ:PE、滑り止め:NBR+PVC、名まえシール:紙
色ミッドブルー
全長(m)3
ロープ仕様九面体
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ベアリング仕様の本格派!
ロープ長さ(m)2.7
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
木製回転式グリップ
規格SG基準認証品
材質(グリップ)木製回転式
ロープ幅(mm)7
材質(ロープ)綿金剛打(中央ビニールチューブ付)
カラーバリエーションが豊富な木柄なわとび!
セット内容本体×1
材質木・ポリエステル
質量(g)72
全長(m)約2.3
寸法(Φ×mm)柄:12×113
包装形態OPP袋入
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
硬度50°
材質PP
全長(m)約2.2
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
材質ロープ:PVC、キャップ・グリップ:PE
色ピンク
全長(m)2.6
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ丸紐