ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品取扱説明書
材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)直径35×145
色クロム
測定範囲0 ~ 100 ℃
材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)約28
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)0~100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 ペン型
モノタロウ
¥899
税込¥989
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
色ホワイト
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)約38(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~250
精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
温度測定範囲(℃)-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~250
保証期間1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に
仕様フック穴:あり
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質PP、PET、ステンレス
寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
測定範囲-50~240
材質(本体)PP、PET、ステンレス
質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50 ~ 240
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
マグネットあり
防水性防滴仕様:IPX2
表示周期1秒毎
最小表示(℃)0.1
調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。
食材ごとに色分けして食中毒対策に。
実験や水槽の温度管理にも役立ちます。
防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。
はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。
センサーホルダーを持ち手に利用可能。
オートオフ機能付き(約10分)。
用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
オートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
防水性IPX7
表示範囲(℃)-50~250
使用温度範囲(℃)0~50
電池寿命約1年(毎日10分使用時)
表示周期0.5秒毎
最小目盛(℃)0.1
寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16
質量(g)約38(電池含む)
測定範囲-50~250℃
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16
保証期間1年
最小目盛0.1 ℃
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)-40~260
質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)
電源CR2032形ボタン電池1個
最小表示0.1℃
測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17
電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)2.2
防水性IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔1秒
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計
測定範囲(℃)-30~250
付属品キャップ、電池(1個)
材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス
質量(g)21(キャップ電池含)
本体寸法(mm)220×26×15
文字高(mm)11
精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2
表示桁数4桁
使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)
防滴構造JIS2級
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65
セット内容取扱説明書、プローブキャップ
材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)-50~300
測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示(最小)0.1℃
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3.5×120
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。
質量(g)約120(電池含む)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-50~+300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29
付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)
トラスコ品番480-8363
電源単4形乾電池2本
精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g
温度表示方式デジタル
特性防水
関連資料(0.47MB)
温度計の種類中心温度計
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
濡れた手でも使える、シンプルなクッキング温度計。
用途お肉の火のとおり具合をすばやくチェック。ケーキ作りの温度管理に。
測定範囲(℃)-10~300
材質本体/ABSセンサー/ステンレス
質量(g)約27
最小表示0.1℃単位(-10~100℃)0.5℃単位(100~300℃)
本体寸法(mm)25×232×16.5
精度(℃)±1(-10~100℃)±2(100~200℃)±3(200~300℃)
使用電池LR44×1個
オートパワーオフ約45分
防滴構造IP×2相当
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。
材質(センサー)SUS304
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP67
電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-40~260
ケース色DIC G-146相当色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45
材質(ケース)PBT
センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り
文字高(mm)12
センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16
材質(キャップ)ABS
使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)
電池寿命(時間)2500以上
表示桁数3(LCD)
センサー長130mm
キャップ色透明
オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
特性防水
応答性2秒(90%応答)
温度計の種類防水中心温度計
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。
・測定範囲は-50~300℃。
・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材
および製品に関する規則」に適合するように設計。
・電極は簡単に交換可能。
・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Tタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。
測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ )
仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_767C1_Tタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー
セット内容本体、温度センサー(FC 767C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)178
電源単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28
精度本体:±0.4℃、電極:±0.6℃(-50.0~99.9℃)、±1.6℃(100~300℃)
温度センサーFC_767C1(突き挿し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き)
使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)
防水仕様IP65
電池使用時間(時間)約3500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定
測定範囲(℃)0~200
トラスコ品番857-1108
寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150
質量(g)約44
精度(℃)±5(100~200)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
油の温度で決まる揚げ物の必需品。
鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)20~220
材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)幅145×高さ43×奥行43
質量(kg)0.04
色クロム
測定範囲20 ~ 220 ℃
材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)約40
最小表示5℃
最小目盛(℃)5
表示範囲(℃)20 ~ 220 ℃
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅145×高さ43×奥行43
直径×長さ(mm)43×145
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
用途現場での温度測定
仕様容器保護等級:IP65
トラスコ品番421-2894
材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)
質量(g)50
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3×110
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207
温度計の種類防水温度計
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番219-70-23-79
トラスコ品番795-4816
質量(g)約94(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)-50~+150
プローブΦ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18
センサーサーミスタ
分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)約100
電池寿命約1年間
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)0~200
エスコ品番EA728AS-11
材質感温部:SUS304
寸法(mm)Φ45×150
タイプバイメタル式
1目盛(℃)5
精度(℃)±5(100~200)
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃
材質ステンレス
寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150
質量(g)約29
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計。センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。持ち手になるセンサーホルダー。空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。クッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開。・測定温度範囲:-50℃から240℃。・最小表示:0.1℃。・表示周期:1秒毎。・ホールド機能付、マグネット/フック穴付
付属品取扱説明書(保証書付)お試し用電池(CR2032x1個)センサーホルダー
材質PP、PET、ステンレス
質量(g)40
電源CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×43×15
関連キーワード