「タニタ 体重 計 医療用」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)7.1 ひょう量(kg)200(着衣量含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848 目量(kg)0.05 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)25.5 ひょう量(kg)200(着衣量含む) ハンドル径(Φmm)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5 目量(kg)0.1 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ トラスコ品番765-8753 材質ABS、アルミ、PVC 寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310 質量(kg)4 測定範囲0 ~ 200kg 材質(本体)ABS、アルミ、PVC 質量(g)約4000 電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 ひょう量(kg)200(着衣量含む) 電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 最小表示(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55 目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)200 オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続 最小目盛(g)100 電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本 材質ABS、AS 寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg)150 最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.1(電池含) 文字高(mm)52 消費電流(mA)最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)5.1 ひょう量(kg)200(着衣量含む) ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56 目量(kg)0.05 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む) 目量(kg)0.05 機能表示固定、プリセット風袋 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 付属品ACアダプタ 質量(kg)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
1台
77,980 税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。 充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。 体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本 材質強化ガラス、ABS、SUS、PE 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 質量(kg)1.5(電池含む) 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単4形乾電池4本 最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g 測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量 最小表示(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217 機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ 最小目盛50 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217 登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む) 目量(kg)0.1 付属品ACアダプタ 質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)25.5 ひょう量(kg)200(着衣量含む) ハンドル径(Φmm)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5 目量(kg)0.1 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサーロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種WB-110(セパレートタイプ)、WB-150(セパレートタイプ) 寸法(mm)幅425×高さ210×奥行410 質量(kg)4.8 質量(g)約4800 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×425×210
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
23日以内出荷




1台
219,800 税込241,780
23日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
23日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
23日以内出荷


取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。手すりに掴まったまま体重測定 安全でスタイリッシュなバリアフリースケール。医療機関や介護施設における自立困難者や、高齢者の体重測定、また透析施設での正確な体重測定に。うす型で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に計量。計量台高さ48mmの、低く乗りやすい計量台。乗り位置を見やすいようカラーで識別。さらに角を丸くし、安全に配慮。必要な場所へらくらく移動できる大型キャスター。バッテリーが長持ちするので、移動先でもすぐ測定可能。軽量コンパクト:本体質量約17kg。従来品より10kg軽量化。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(オプションプリンタAD-PR580にも使用)
精度等級3級 ひょう量(kg)200 目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg) 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×653×870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×426×48(計量スペース) 電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書 質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず) 本体質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式デジタル 取扱説明書(2.37MB)
1台
161,500 税込177,650
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精度等級3級。 ハンドレールにつかまったまま安全に正確な測定ができます。 乗り降りしやすい薄型設計で、測定台の厚さ27mm。 プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。 移動に便利なキャスター付。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

適合機種PW-650A、PW-630 質量(kg)15 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)451×633×760
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

BMIによる肥満度を4つのゾーンでお知らせ。
仕様ISO9001対象 材質鋼板、AS、PP 寸法(mm)幅280×高さ65×奥行240 質量(kg)1.6 測定範囲0 ~ 120kg 材質(本体)AS、PP、鉄 質量(g)約1600 ひょう量(kg)120 最小表示1kg 測定項目体重 最小表示(g)1000 最小目盛1 kg 保証期間1年 最大計量(kg)120 最小目盛(g)1000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×280×65
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)5.1 ひょう量(kg)200(着衣量含む) ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56 目量(kg)0.05 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む) 目量(kg)0.1 付属品ACアダプタ 質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

測定機への昇降を補助する手すりです。 正確に測定するために、測定中は手すりから手を離して頂く必要があります。
適合機種DC-250、DC-217A、WB-510、DC-320、WB-150、WB-110 寸法(mm)幅653×高さ900×奥行626 質量(kg)12 質量(g)約11000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)626×653×900
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷