歩数のみを測定するシンプルな仕様
大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大)
感度調節機能付き
電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式
付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)
材質ABS
寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS
質量(g)約30(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁
精度±3%(振動試験機による)
表示最小1歩~99999歩
文字高(mm)約15
使用電池CR2032
保証期間1年
電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
設定いらずで、すぐに使えます。
見やすい大画面液晶。
ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。
電池はコインで開けられます。
検出方式3Dセンサー
付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)
材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
質量(g)28(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
文字高(mm)219
表示項目歩数
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。
過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。
大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。
時計機能付。
検出方式3Dセンサー
メモリー14日間
仕様ISO9001対象
付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13
測定範囲1~99999999歩
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)
電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目歩数、累計歩数、累計日数
保証期間1年
電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5
最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
ホイッスル機能搭載で緊急時に便利。
いつも持ち歩く歩数計に防災用緊急笛(ホイッスル)が付き、いざという時にすぐに笛を吹いて助けを呼ぶことができます。
弱い息でも100dB以上の大きな音(住宅用火災警報器よりも大きい音)が鳴る設計。緊急・災害時にも安心です。
笛は音の高さの違う2種類の音を同時に発生し、雑音の中でも聞こえやすくなっています。
歩数計は設定などをせずに使い始めることができます。
歩数は最大最大99999歩までカウント。
歩数のリセットはクリアボタンを約3秒長押しするだけの簡単設計。
3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。
長さの調節ができるネックストラップ付き。
緊急時に便利。災害や不審者遭遇時に使用し身の安全を確保する。
登山時のレスキューホイッスルにもなる。
検出方式3D加速度センサー
仕様ホイッスルあり
付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ(長さ約40cm)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS、PC、PMMA
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
本体質量(g)約28(ストラップ・電池含む)
表示【歩数】0~99999歩(1歩単位)
表示方式LCD表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×15×34
文字高(mm)10
精度(%)(歩数)±5※メーカー振動試験器による
保証期間1年
電池寿命約1年(1日約4時間作動した場合)
全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。
目標歩数の設定と達成度を表示。
生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。
歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。
検出方式3Dセンサー
データメモリ7日分(週間累計は4週間分)
仕様ISO9001対象
付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ
材質ABS
質量(g)32(電池含む)
電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度
電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5
最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
懐中時計をモチーフにした歩数計
設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。
どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。
用途大切な人や思い出を持ち歩く。
懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。
付属品取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個
材質PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレス
色シルバー
質量(g)(本体)64(個装箱)145
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個
精度(時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5%
表示最大99999歩 最小1歩
表示方式LCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(商品)50×50×19(個装箱)77×114×104
電池寿命約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー7日間
測定項目歩数
本体質量(g)23
機能ポケットIN、時計、マイベスト3
使用電池CR2032
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)57×42×13
ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。
用途歩数測定
測定項目歩数、距離
機能歩数表示、距離表示、時刻表示
使用電池CR2032×1個
ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。
1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。
その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。
14日間メモリー。
メモリー14日間
付属品取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS、PC
寸法(mm)幅71×高さ33×奥行15
測定範囲(歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal
材質(本体)ABS、PC
質量(g)約28(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
本体質量(g)約28(電池含む)
表示【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×15×33
保証期間1年
電池寿命約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71×高さ33×奥行15
設定項目【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)
コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル
歩数表示のみ
感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能
使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
材質ABS樹脂
表示液晶5桁表示 99999歩
精度(歩数)±3%
質量(g)約22(電池を含む)
使用電池LR43×1個
電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)33.4×55.4×13.5
いざというときに役立つ防災用緊急笛付きの歩数計。
歩数計は設定をせずにすぐに使えます。
3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示)
腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能
3気圧日常生活防水
材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
質量(g)約40(バンド・電池を含む)
使用温度範囲(℃)0~40
精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内
使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個)
電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。
従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。
行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。
データメモリ7日間(データ送信は最大14日間)
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)
材質ABS
寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14
測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約26(乾電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35
文字高(mm)9.3
機能【走行判定機能】あり
保証期間1年
電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)
通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14
設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
計測を止めることができる一時停止機能搭載。
※自動車や電車に乗ったりした時に、誤って歩数がカウントされないように一時的に計測を止めることができます。
メイン画面(現在の歩数・時刻表示)にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。
かんたん操作の単機能万歩計。(歩数と時刻のデュアル表示)
14日分の歩数データを表示。
3D加速度センサーを搭載しているので、ポケットやバッグの中、首からさげて計測できます。
電池交換はコインで開閉できるフタを採用しているので、簡単に交換できます。
センサー3D加速度センサー
メモリー今日、1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
付属品お試し用電池(CR2032×1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
材質(本体)【本体】ABS樹脂、【透明部】アクリル樹脂
質量(g)約22(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR2032 リチウム電池1個
表示液晶5桁デジタル2段表示
精度(%)【歩数】±3以内(メーカー規格の振動試験器による)、【時計】平均月差±30秒以内(常温にて)
表示内容歩数 0~99999歩、時刻 0:00~23:59(24時間制)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×67×11
RoHS指令(10物質対応)対応
時間設定0:00~23:59
歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面
検出方式3次元加速度センサー
付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書
材質本体ケース ABS樹脂
寸法(mm)約78×36×8.5
質量(g)約18(電池含む)
表示部液晶デジタル表示
使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付)
表示内容歩数…0~99999歩
電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合)
使用温度0℃~40℃
省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
3方向加速度センサー採用
体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示
3つのボタンでシンプル操作
歩数表示は大きく見やすく、常に表示
30日・30週間分の大容量メモリー
区間計測も可能
メモリー30日分
付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く)
電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10
RoHS指令(10物質対応)対応
3次元加速度センサー検出方式。99,999歩まで測定。歩行距離消費カロリー表示。時計表示。ストラップ付き。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)18(電池含む)
検出方式3次元加速度センサー
精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)
使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)
表示内容歩数:最小10~最大99,999歩、距離:0.01~999,99km、歩幅設定:30cm~180cm(1cm単位で設定)、カロリー:0.1~9999,9kcal、体重設定:20kg~160kg(1kg単位で設定)、時計表示:12・24時間表示切替(平均月差±30秒)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)2.75×6.8×0.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示
7日分の歩数データをメモリー
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3方向加速度センサー採用
メモリー7日分
付属品お試し用電池(CR2032×1個)
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く)
使用電池CR2032
電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな表示で見やすい歩数計
ひと目で分かりやすく歩数を表示
検出方式3D加速度センサー
付属品お試し用電池、ストラップ、クリップ
質量(g)18(電池含む、ストラップ除く)
電源DC3V(CR2032電池1個)
精度歩数:±5%(メーカー振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)
表示方式LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×33×12
表示内容時刻:24時間式(時/分)、歩数:最大99999歩、前日メモリー:歩数
電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)
表示寸法(mm)41×13.5
関連キーワード