2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤ちゃんの入浴時に必需品。 お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質PS 寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45 全長(mm)170 材質(本体)PS 質量(g)約70 測定範囲(℃)20 ~ 60 測定方式ガラス管方式 1目盛温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45 分解能2℃ 温度測定範囲(℃)20~60 測定対象湯音 表示範囲(温度)20~60℃ 最小目盛2 ℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)20 ~ 60 設置方式お湯に浮かべる 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール 寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25 全長(mm)180 ホワイト 材質(本体)AS/ABS 質量(g)約64 測定範囲(℃)10 ~ 50 測定方式ガラス管方式 1目盛温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25 表示範囲(温度)10~50℃ 最小目盛2 ℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)10 ~ 50 設置方式壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
779 税込857
当日出荷