本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚
付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)
材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)
本体質量(g)約 428(乾電池含む)
計量皿寸法(mm)幅140 × 奥行140
文字高(mm)18
オートパワーオフ約6分
電池寿命連続約 120 時間(マンガン乾電池での参考値)
対象地域9区分
計量範囲0~3000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210
計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色ホワイト
付属品単4形乾電池2本
材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム
寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
質量(g)約554(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)
最小表示(g)1(微量モード:0.1)
計量皿寸法(mm)133×137
電池寿命(時間)(連続使用)約90
最小目盛1g(微量モード:0.1g)
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1(微量モード:0.1)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39
計量範囲0~2kg
ひょう量単位kg
1台
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用
付属品単3乾電池4本
材質PS、ステンレス
寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)約1.39
色アイボリー
材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類卓上スケール
電源(V)DC6(単3形乾電池×4)
電源DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)14
保護等級IPX2
表示形式デジタル
計量方式静電容量式
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
タニタ社員食堂おすすめ!シンプル&スタイリッシュなクッキングスケール。最少1g単位、最大2kgまで計量が可能です。
ひょう量(g)2000(最大計量)
最小表示1 g
文字高(mm)表示15
オートパワーオフ約6分
電源DC 3V(単4乾電池2本)
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本、タニタ生活ダイエット定食レシピ(1食分、個箱に記載)
材質ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×186×31
本体質量(g)約287
仕様シリコンゴム脚あり
デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット
1個
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 1000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)0.5
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛0.5g
保証期間1年
最大計量(kg)1
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲0~1000g
計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位g
こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
表示・起動が早い。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
計量範囲0~2000g
幅(mm)120
高さ(mm)27
奥行(mm)170
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g)
ひょう量単位g
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分
付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g
本体質量(g)約364(電池含む)
対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)
保証期間1年
フックフック穴(スライド式)
オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。
電池寿命連続約90時間
主材質ABS、PET、シリコーンゴム
取扱説明書(0.67MB)
計量範囲(通常モード)0~2000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196
計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
表示寸法(mm)文字高:28
立てて収納できる便利な設計。2000g(2Kg)まで1g単位表示の高精度。重力の影響を解消できる「地域設定機能付」。
ひょう量(g)2000
仕様折りたたみ可
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ABS、SUS
寸法(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167)
色シルバー
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、ステンレス
質量(g)約539(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
ひょう量(kg)2
電源CR2032リチウム電池×1個(付属)
最小表示(g)1
本体寸法(幅W×全長×高さH)収納時/167×160×44、オープン時/224×160×33
計量皿寸法(mm)約直径160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×224×33、(クローズ時)167×160×44(突起物含む)
計量皿寸法(Φmm)160
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
オートパワーオフ約6分
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167)
TKG品番9-0601-0601
TKG品番(2017)6-0539-0501
ひょう量単位g
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール
付属品単2電池(テスト用)×4本
材質ABS樹脂・アクリル樹脂
色グレー
種類上皿式はかり
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93
電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ
消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)
表示形式デジタル
オートパワーオフ約4分
電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)
安定所要時間約3秒
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。
付属品ステンレス計量皿
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1000
種類電子天秤
電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)
本体寸法(mm)64×234×246
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g
料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。
電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能
水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
最小表示(g)1
付属品お試し用乾電池
材質(本体)ABS、(表示部)PET
寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
電源単4形乾電池×2本
計量皿寸法(mm)幅110×奥行110
最小目盛1g
保証期間1年
最小目盛(g)1
電池寿命約1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154
ひょう量単位kg
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約383(電池含む)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)
電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
最小表示(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194
測定方法電気抵抗線式
機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
表示文字サイズ表示高:20mm
測定範囲(kg)0~2
計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位g
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)20
種別デジタルはかり
質量(kg)2.4
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高17.55mm
表示方式デジタル
目量(kg)0.01
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
質量(kg)約0.55(電池含む)
計量皿寸法W(mm)132
計量皿寸法D(mm)130
表示7セグメントLCD、文字高13.5mm
外形寸法D(mm)195
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)47
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
大量の計量に最適な最大計量3kg。
ガラスボウルも滑らないシリコーンゴムマット付き。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色ホワイト
付属品シリコーンゴムマット、単4形乾電池2本
材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム
寸法(mm)幅143×高さ40×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133、シリコーンゴムマット:約幅133×奥行120)
測定範囲0 ~ 3000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
質量(g)約581(乾電池、シリコーンゴムマット含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)3
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示微量モード/0.1g(0~300g)、0.5g(300~1500g)、通常モード/1g(0~3000g)
最小表示(g)1(微量モード:0.1)
計量皿寸法(mm)133×137
電池寿命(時間)(連続使用)約90
最小目盛1g(微量モード:0.1g)
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1(微量モード:0.1)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×40
計量範囲0~3kg
ひょう量単位kg
1台
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
大量の材料を計測する方にお勧めです。最大3kg、最小表示1gと高精度。見やすい文字高20mmのデジタル表示のクッキングスケールです。
最大計量(g)3000
色ホワイト
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×2本
材質ABS
寸法(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)
測定範囲0 ~ 3000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約388(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単3乾電池×2本(付属)
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約幅133×奥行114
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)
TKG品番9-0600-0601
TKG品番(2017)6-0538-0801
ひょう量単位g
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。
高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。
小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。
消費電力220mWの高感度。
絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。
用途制御機器
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード