各種素材が飼料中の栄養素を効率的に吸収。家畜の健康的な体力づくりに。《酵素入り混合飼料》【家畜の健康をサポート】。腸内菌叢改善への期待【乳酸菌】。胃腸内有害バクテリウムや異常物質を吸収。下痢止作用・消化器疾病予防への期待。新組織再生を促進する作用への期待。20種類のアミノ酸含有。酵素と天然アミノ酸による相乗効果。正常な腸内環境を維持。殺菌乳酸菌とビフィズス菌のW効果【期待できる効果】。肉質改善。枝肉重量。健康な牛の育成。乳質改善。大腸菌症改善。下痢対策。食い込み改善。免疫強化生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際、飼料に混ぜて与えてください。~推奨給餌量例~【推奨使用量(目安)】・牛・仔牛・・・10~20g/日/頭・肥育牛・・・・20~50g/日/頭・豚・・・・・・1kg/飼料1t当り
仕様●含有資料:添加物/セルラーゼ(繊維分解酵素)/酸性プロテアーゼ(タンパク質分解酵素)/ニコチン酸/着香料●推奨対象:豚/牛(仔牛・繁殖牛・排卵牛及び全般)
材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋
形状粉末
原材料炭酸カルシウム/天然ケイ酸アルミニウム/玄米/米麹/オリゴ糖/無水ケイ酸/ビフィズス菌/乳酸菌
正しいグリップが覚えられるモデルグリップを装着した素振り用練習器具。しっかり練習できる60cmショートタイプ。オーバーラッピング、インターロッキング・グリップに対応。軟質素材の採用により、正しいスイングを生むソフトなグリップが自然に身につきます。
材質ヘッド/ラバースポンジ、シャフト/スチール、グリップ/ラバー
全長(mm)600(右打ち専用)
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
振り抜きの良さとティーアップの安定性を兼ね備えたロングティー。ボールを点で支えるリフトアップ&やわらかヘッドがポイント。インパクト時の抵抗が少ない仕様で振り抜きやすい。ティーアップ時の安定感に優れた8支点リフト。
材質ティー/PC、ヘッド/PUR
長さ(mm)ティー(ロング):78
各種認証ゴルフ規則適合
1箱(8本)
¥499
税込¥549
当日出荷
"サシバエ"をターゲットにした捕虫器です。太陽光を利用し強力にサシバエを誘引。誘引エリアは最大半径約300m、放牧地でも有効です。水に強くアウトドア(屋外)でも使用可能。革新的なデザインにより360°捕虫可能。通常円柱と比較して粘着面積が3倍!1本で約8000匹の害虫をキャッチします!粘着剤は無毒性で殺虫剤・誘引剤等は使用していません。
用途使用場所:畜舎・厩者・放牧地等。対象害虫:サシバエ・ブヨ・イエバエ・コバエ・蚊等の羽虫
材質プラスチック・耐久粘着剤
寸法(幅W×高さH)(mm)165×350
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!牛舎の”サシバエ”対策に!!ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!通気性良好で牛にとって好環境で安心・快適★サシバエが通りづらいベストサイズな2mm×4mm目合いで通気性良好×防虫効果!!ハマって動けなくなるサシバエ多数!!!。乳牛の場合(1頭あたり)サシバエ1匹で「乳量:0.7%低下」。仔牛の場合(1頭あたり)サシバエ50匹で「体重増加率:13.2%低下」
用途快適環境を守る2×4mmのベストサイズ!!。4×4mmの場合サシバエが通過可能サシバエの体長>雄:3.0mm~6.5mm/雌:5.0mm~8.0mm。2×2mmの場合網目が細かい為、ホコリ等で目詰まりし通気性が悪化
色黒
寸法(幅)2m×(長さ)50m
目合い2mm×4mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
置くだけティーアップできるオクティー。地面が固くなる冬場のゴルフにおすすめ。ティー中央部をワンプッシュで2パターンに高さ調節可能。
仕様ティーアップ時の地上/5mm・10mm、全10個(青3個・白4個・ピンク3個)
材質シリコーン
1箱
¥499
税込¥549
6日以内出荷
6歳~12歳まで使えるジュニア用度付ゴーグル。UVカット加工・くもり止め加工・シリコ-ンストラップ・選べる鼻ベルト・抗菌加工。日本製。
色BL
材質レンズ:ポリカ-ボネ-ト、フレ-ム:ポリカ-ボネ-ト、フェイスパッド:エラストマ-、ストラップ:シリコ-ン、鼻ベルト:エラストマ-、バックル:ポリカ-ボネ-ト。
帯電防止剤使用で静電気の発生を抑えるので、取扱いがスムーズです。PPトワインに比べ作業効率が断然向上します。紫外線防止剤入りで万全の品質です。
ファブリック大西のKANZOUを配合!【甘草KANZOU】と【タバタの乳酸菌】がコラボ!ミルクに溶かして使えるタイプです。KANZOUKINGの栄養素と乳酸菌が腸管直行!腸を整え栄養素を効率的に消化吸収、本来持っている免疫力を刺激して高めます。【期待される効果】。肉質改善。枝肉重量。健康な牛の育成。乳質改善。大腸菌症改善。下痢対策。食い込み改善生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途ミルクに混ぜて与えてください。推奨給餌量例【哺乳期~育成期】・体重150kg=10g/日(目安)
仕様推奨対象牛:牛
材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋
形状粉末
”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『糖蜜入り家畜用A飼料』です。使用目的
用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです)
原材料焼酎粕(芋・麦)・糖蜜入り
入数1.8L×5本
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)191
ベルトクイックベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
組み立て不要。すぐに使える度付ゴーグル。UVカット加工・くもり止め加工・シリコ-ンストラップ・選べる鼻ベルト・度付交換可。日本製。
色SKBL
材質レンズ:ポリカ-ボネ-ト、フェイスパッド:エラストマ-、ストラップ:シリコ-ン、鼻ベルト:エラストマ-、ストラップアジャスタ-:ポリカ-ボネ-ト。
イラストレーターと一緒に使用する去勢用のゴムリングです。
寸法(mm)12×12×10
色緑
質量(g)約57(袋)
入数100個
1セット(5個)
¥5,488
税込¥6,037
3日以内出荷
1セット(5個)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
振り抜きの良さとティーアップの安定性を兼ね備えたショートティー。ボールを点で支えるリフトアップ&やわらかヘッドがポイント。インパクト時の抵抗が少ない仕様で振り抜きやすい。ティーアップ時の安定感に優れた8支点リフト。ゴルフ適合規則OK!
材質ティー/PC、ヘッド/PUR
長さ(mm)ティー(ショート):49
各種認証ゴルフ規則適合
1箱(10本)
¥499
税込¥549
6日以内出荷
高い密閉性で刈り取った牧草を保存!!刈り取った牧草を保存するために使用するフィルム(牧草用ストレッチフィルム)です。サイレージラップを使用することにより密閉作業をほぼ機械化でき、通常のサイロの使用より密閉性が高くなります。
粘着性両面
原材料ポリエチレン
牛の鼻環(モーリング)をワンタッチで取り付けられます。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっており、現在最も普及している牛の鼻環のハンドパンチです。前もって穿孔する必要が無く、少ない手間で取付可能。
用途【1】モーリングナンバー部をハンドパンチ凹部に上から入れます。ナンバー部分がずれないよう押さえます【2】ハンドパンチをいっぱいに広げモーリングをハンドパンチの溝に沿ってはめ込みます【3】ハンドパンチ凸部にモーリング凹部をしっかりとはめ込みます【4】ハンドパンチを2~3回軽く開閉しながらモーリングの凸部先端が凹部穴の中心よりやや下に入るか確認【5】縄等で牛が逃げないようにした上で片手で牛の首をつかみます【6】片方の手でモーリングをセットしたハンドパンチの先端を牛の鼻の穴に差し込みます【7】ハンドパンチを軽く閉じます【8】ハンドパンチを両手に持ち直し、多少手前に引くようにし徐々に閉じながら穴開け位置を決めます。鼻奥の軟骨を傷つけないように注意してください【9】位置が決まったら「パチン」と音がするまで速やかにハンドパンチを閉じます【10】取付けたモーリングはナンバーが牛の正面になるよう約180℃回転
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
畜産農家の必需品!!!使いやすく耐久性に優れ、両面使用可能でお得な家畜用マットです。低価格。取付簡単。抜群の「強度」・「耐久性」・「保温性」・「柔軟性」。水はけが良く、常に清潔で衛生的。裏面は糞尿等が流れ易い加工。20mmの商品に比べ、柔らかくクッション性がある為、牛の血行等に気を付けていらっしゃるお客様にオススメです。商品規格
厚さ(mm)30
寸法(mm)1200×1800
質量(kg)約72
硬度50
用途例ホルスタイン(乳牛)用
耐用年数(年)約10(使用環境により異なります)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
糖類・各種微量栄養素に加え、独自の8つの乳酸菌を絶妙なバランスで配合。《乳酸菌入り混合飼料》【家畜の健康をサポート】。腸内細菌叢への維持【乳酸菌類】。消化吸収を助け、飼料要求率の改善。ストレス改善による腸内細菌叢の改善。増体重・肉質改善。ビール酵母、ブドウ糖による嗜好性UP。腸管まで届く乳酸菌によるph改善。下痢を早期改善することにより正常な腸内環境を維持【期待できる効果】。肉質改善。枝肉重量向上。健康な牛の育成。乳質改善。大腸菌症改善。下痢対策。食い込み改善【タバタの乳酸菌をサポートする原料】◎ブドウ糖:ブドウ糖は、小腸から吸収され素早くエネルギーになる。◎ビール酵母:ビタミンB群、タンパク質、ミネラル、食物繊維、核酸等、必須アミノ酸9種が含まれる。◎天然ケイ酸アルミニウム:腸内の様々な有害物質を吸収し荒れた粘膜を保護する。生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際に、飼料に混ぜて与えてください。【推奨使用量(目安)】・仔牛・肥育牛・・30~50g/日/頭・母豚・・・・・・1~2kg/飼料1t当り・仔豚・・・・・・離乳まで1%・離乳以降0.2%・肥育0.1%・鶏・・・・・・・1~2kg/飼料1t当り・水産・・・・・・5~10g/飼料1t当り
形状粉末
対象全畜種
原材料炭酸カルシウム/天然ケイ酸アルミニウム/ビール酵母/ゼオライト/ブドウ糖/乳酸菌/乾燥乳酸菌末/ビフィズス菌
「ソーワイヤー」と併せてご使用ください。様々な太さの角でも対応可能で除角器等より断面を摩滅させながら切るので、出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能です。
1個
¥6,388
税込¥7,027
3日以内出荷
最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2
質量(kg)約10
タイプスタンダードタイプ
直径(Φcm)ロール:約45
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1
許容温度(℃)-51.1~82.2
入数1本
純度(%)アルミ:99.0~99.4
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
インパクト軌道を意識できる3つの仕掛けでティーショットに自信を!460cc以上ドライバーでも練習可能なデカヘッド対応ショット用マット。8段階調整可能なアーム式ボールで繰り返しの練習が可能。オンプレーンを導くテイクバックガイド・フォロースルーガイド搭載。常にインパクト軌道を意識することで、スクエアインパクトを生み出せるようになり、朝一のティーショットもばっちり決められます。
材質芝/ナイロン、マット/ラバー、アームセット/鉄・PE
寸法(mm)マット:200×490
1組
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
アプローチ練習はもちろん、フルショットも可能な白線入りショットマット!7mmと肉厚なラバースポンジがショット時の衝撃をやわらげるので室内の練習にも最適。様々な練習に使用できるので初心者から上級者までトレーニングが可能です。アプローチの練習なら、パッとアプローチ(GV0881)と合わせて使うと効果的!
寸法(mm)マット/300×600、底面ラバースポンジ/7、ナイロンカール芝/12
素材ナイロン
1枚
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
様々な太さの角でも対応可能。除角器等より断面を摩滅させながら切るので出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能。「ソーハンドル」に取り付けてご使用ください。
長さ(m)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
植物由来天然100%の消臭剤《A飼料》複数の乳酸菌をベースにした発酵物で「養鶏場・養豚場・牛舎」等のアンモニア発生箇所の消臭に。畜舎の消臭。ハエ対策。床の乾燥に最適。床材長持ち。乳酸菌堆肥中の微生物の活発化【効果1:消臭力】牛舎内の床面(堆肥)に100倍希釈での散布や、糞尿のスラリ―500tの中に10Lを一箱投入で消臭効果を得られた例がございます。【効果2:害虫(ハエ)がいなくなる】ハエ・サシバエの減少も望め、ハエを媒介にした感染症の予防にもつなげることが出来ます。【効果3:堆肥中の良性菌の活発化】堆肥やスラリー内の糞尿等に使用することにより、堆肥中の微生物の活発化を促し、作物への効果、またその作物を食べる家畜の腸内環境の改善なども期待できます。アルコール・界面活性剤等の人工化合物を一切使用せず、竹・サツマイモ・無農薬で作られた米ヌカから作られた乳酸菌をベースに数種類のハーブ等を配合して作られた植物由来・天然物の消臭剤です。A飼料の許可を得ている原料を使用している為、家畜が誤って口に含んでも安全です。複数の乳酸菌をベースにした発酵物で、養鶏・養豚場・牛舎等のアンモニアを始めとする畜舎の様々な悪臭の除去・悪玉菌の減少・床材の乾燥・床材の取り換え頻度の減少・ハエやサシバエ等の発生の減少が確認できます。アンモニア臭の除去によりブロイラーのアンモニア臭が原因の目つぶれの対策にも効果があります。
用途原液を50~100倍に希釈し匂いの気になる箇所へ噴霧。細霧・動噴等で細かく散布
原材料乳酸菌・緑茶発酵物・納豆菌・黒糖・クエン酸など
軽量で耐熱性のある給餌スコップ。軽量なので使いやすく、耐熱性が良く、耐薬品性に優れています。耐久性抜群のポリプロピレン製。内側に便利な目盛付。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(幅)約150(高さ)95(取手部分除く)(全長)350(取手:120)
容量(L)2
幅広い用途での利用が可能です!!静電気でフィルム同士が付着しテープによる接着が不要です。牧草に限らず不定形物梱包・荷崩れ防止・養生等でも利用可能です。
寸法(mm)(幅)250(長さ)1800m(厚さ)0.025
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ゴルフの基礎、スイングを鍛える練習器具。三角先生を使って素振りをすることでターンで重要な両腕の三角形を自然に保てるようになり、ドライバー・アイアン・パターのボディーターンの基本を習得可能!
材質本体/PVCフロッキング加工
寸法(縦×横×奥行)(mm)約230×200×145(空気注入最大サイズ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
大切な家畜の転倒防止に。大切な家畜のケガで曇るお客さまの顔を笑顔に変える事ができればという想いから生まれたマットです。家畜のトラック輸送時の荷台での転倒。家畜舎のコンクリートでの転倒等、この様な危険の回避が期待できます。酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)は従来のマット素材より取扱いが簡単です。元来靴の底などに使用される素材を使用しており、滑りにくく耐摩耗性に優れています。軽量なので掃除も楽に行え、必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。取扱便利なパズル式なので、最大サイズは無限大です。2トン車であれば、通常3枚で荷台をカバー可能です。(*メーカー・車種により異なる場合がございます)
用途必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。
材質酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)
厚さ(mm)30
寸法(mm)1500×1000
色グリーン
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
マミーボトル対応和牛用乳首です。側面2カ所の切り目で吸い込みによる唾液の分泌促進
直径(Φmm)飲み口:約19
1セット(5個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
畜産農家の必需品!!!使いやすく耐久性に優れ、両面使用可能でお得な家畜用マットです。低価格。取付簡単。抜群の「強度」・「耐久性」・「保温性」・「柔軟性」。水はけが良く、常に清潔で衛生的
厚さ(mm)20
寸法(mm)1200×1800
質量(kg)約57
硬度60
用途例和牛・黒牛用
耐用年数(年)約10(使用環境により異なります)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
生草・乾草・稲わらなどの結束に最適な牧草用結束紐です。生草・乾草・稲わらなどの結束に最適な牧草用結束紐です。誘引紐としてもご利用いただけます。結束適正や耐候性に優れ、経済的です。
用途牧草ロールベーラー等、対応機器に設置して使用してください。
仕様結節強力:30kg
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)4.5
色白
強度50kg
入数2巻
1個
¥7,188
税込¥7,907
3日以内出荷
ファブリック大西のKANZOUを配合!【甘草KANZOU】と【タバタの乳酸菌】がコラボ!KANZOUKINGの栄養素と乳酸菌が腸管直行!腸を整え栄養素を効率的に消化吸収、本来持っている免疫力を刺激して高めます。【期待される効果】。肉質改善。枝肉重量。健康な牛の育成。乳質改善。大腸菌症改善。下痢対策。食い込み改善生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際、飼料に混ぜて与えてください。推奨給餌量例(g)【産褥期】・体重600kg=20~30g/日(目安)・体重300kg=10~20g/日(目安)
仕様推奨対象牛:牛
材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋
形状粉末
内容量(kg)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。
用途1.胸囲を測定し仮体重と係数を推定尺からよむ(。画像:測定箇所)2.斜体長を測定し(胸囲-斜体長)×係数を求める3.求める牛の体重=仮体重-(2.の数値)。巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません
仕様推定体重:(雌)43kg~989kg(雄)43kg~1024kg
質量(g)119
長さ(cm)メジャー:230
対象和牛
測定部位胸囲
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
シンプルなウッドティーです。
材質ウッド
和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応。吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引。呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能です。除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な「ニューこてじゅう成牛一式」・「ニューこてじゅうスモール・成牛一式」の「こて先セット」です。こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能です。
用途除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
セット内容●焼烙こて先:2個●取付工具:1本●取付ボルト:1個
規格焼烙こて先
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
折れにくく低抵抗、シンプルなプラスチック製スリムショートティー。
材質PP
長さ(mm)ティー:40
1箱(18本)
¥199
税込¥219
6日以内出荷
ゴルフスイングに求められる体の動きの基本を体得できるスイング練習用具です。よりクラブに近いイメージで練習ができるロングタイプ!適度なヘッドの重さと巻きつくようなシャフトのしなりを感じながら繰り返し素振りを行うことで遠心力だけに頼らない安定したスイングプレーンをマスターすることが可能です。また、音を聞きながら素振りを行うことで一人でも正しいスイングが出来ているか確認でき、インパクトのタイミングやスイングのリズムを確立させるトレーニングができます。余計な力みのない素直なスイングを身につけたい方におすすめです。
材質ヘッド/シリコーン、シャフト/PUR、グリップ/ラバー
全長(mm)1040
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ