機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)46
寸法a(Φmm)33.5
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3686
形状平刃
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
関連キーワード