ポリエチレンより自己粘着性があり、固定が容易で使用量も減らせ経済的です。
用途荷物の固定や、包装に。
色透明(青味)
長さ(m)100
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
梨地効果により散乱光の増加。べた付かず作業性向上。霧靄の発生を抑制。
性質防滴梨地
長さ(m)100
こんなお得な商品も!
養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC
厚さ(mm)2
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明
長さ(m)100
こんなお得な商品も!
養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
色透明
材質ポリエチレン
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
こんなお得な商品も!
透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色透明
シート長さ(m)100
材質ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)0.02
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
こんなお得な商品も!
間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード