画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)
タイプショルダーケース
対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ
特性ストラップ付
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×220
トラスコ品番116-2116
材質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)424
タイプ画板
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
iPad、iPad2用のプロテクターツールケースです。各種純正アクセサリー類も収納可能です。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、アイパッド、アイパッド2用のケースです。1Mの高さから落としたり、1Mの水深に沈めても製品を保護します。
用途iPadの運搬・保管に。アイパッドの運搬、保管に。
色黒
付属品ショルダーストラップ
トラスコ品番420-6495
質量(kg)0.92
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
タイプケース型
対応機種iPad、iPad2
適合サイズiPad、iPad2用のプロテクターツールケースです。各種純正アクセサリー類も収納可能です。
特性耐衝撃、防水、防塵
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)282×201×41
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)314×248×54
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
G2用ショルダーケース。
色ブラック
タイプケース型
対応機種FZ-G2
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ネットブック用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ネットブック用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。
用途ネットブックの運搬・保管に。ネットブックの運搬、保管に。
色黒
付属品ショルダーストラップ
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
特性耐衝撃、防水、防塵
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)282×201×41
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)314×248×54
タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。
4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。
11インチまでのタブレットに対応しています。
ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
材質ポリエステル
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。
適合機種Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレット
タイプ手帳型
特性ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー
材質ポリエステル
質量(g)約482
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から)
アズワン品番64-0869-47
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
背面に持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト
材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン
質量(g)275
対応機種10.1型までのタブレット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)
防水仕様IP47
防水防塵耐衝撃ケース。ハンドホール、スタンド機能付き。
色ブラック
回転式、ペンホルダー付き
1個
¥7,098
税込¥7,808
92日以内出荷
IPX7を取得したタブレットPC用防水ケースです。
10.1インチまでのタブレットに対応します。
プールやキッチンなど水を気にせず自由に操作できます。
便利なスタンド付きです。
専用ストラップ付きです。
防塵防水性能IPX7
材質PVC
付属品ネックストラップ(長さ80~140cm)
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】1400(800~1400)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考/最大】180×10×270
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
第7世代 10.2インチiPad用
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
色ブラック
タイプケース型
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
軽くてかさばらないスリムタイプです。アダプタやマウスなどのアクセサリも一緒に収納できます。
使いやすく出し入れしやすいダブルファスナー&2辺オープンタイプです。型崩れしにくい張りのある生地を採用しています。
対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン
材質表装:ポリエステル(撥水加工)
質量(g)220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×25×255
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×22×230
手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!7.0~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
材質ケース部:合成皮革、ポリエステル バンド部:シリコン
タイプ手帳型
特性スリム、ハンドホールドベルト、フラップベルト、スタンド機能
着脱簡単なシリコン製の耐衝撃ケースです。背面のボタンを留めることで、スタンドやハンドルとして使用できます。
色ブラック
タイプケース型
特性耐衝撃、スタンド機能
材質シリコン
適合メーカー各社
プールやキッチンなどで水を気にせずタブレットPCを使用できる!
対応機種10.1型までのタブレットPC
タイプスリーブ・ポーチ型
特性ストラップ
防水性IPX6
材質PVC
質量(g)約85
外寸(mm)外寸:W250×D5×H335内寸(参考収納寸法):W192×D20×H275
アズワン品番64-0867-89
ストラップ長さ(cm)約55~100
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-F1 Toughpad FZ-N1
仕様スマホホルダー
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Panasonic タフパッドFZ-G1用 ショルダーベルト型ケース ブラック。
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
タフブック FZ-A3用 バッテリーパック(L)。
1個
¥16,980
税込¥18,678
92日以内出荷
端末活用環境で求められる機能だけに絞り込んだタフパッド専用ケース。
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
四隅の伸縮ゴムで固定し、7~8型までの様々なタブレットに対応します。
ショルダーベルト付きで立ったままタブレットを操作できるケースです。
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。
背面にはハンドベルトが付いているので片手での操作が可能です。
機器の管理に便利な名刺ポケット付きです。
ペンホルダー付きです。
対応機種7~8型までのタブレット
タイプ手帳型
特性ハンドベルト、タッチペン収納、ショルダーベルト
材質ポリエステル
質量(g)230
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×20×225
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×7×200(最小)、140×11×220(最大)(参考収納寸法)
アズワン品番64-0876-91
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ノートパソコン用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ノートパソコン用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。
用途ノートパソコンの安全な運搬、保管に。
色黒
付属品ショルダーストラップ
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
特性耐衝撃、防水、防塵
わずか15kgで、高性能!スマートは、驚くほどコンパクト!
簡易型地下埋設管探査地中レーダが遂に誕生!
質量(kg)約15(タブレット含む)
測定方式電磁波レーダ方式
寸法(cm)56×49×32
保護等級IP65
フォーマット形式RADAN (.dzt)
対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等
周波数(MHz)350
アンテナ350ハイパースタッキング(TM)アンテナ
耐久性3軸30G衝撃試験、振動試験(20-2000Hz)
保管温度範囲(℃)-40~60
バッテリー稼動時間7時間
探知物検出深度(mm)~10000
動作温度範囲(℃)-20~40
2周波出力【300MHzと800MHz】のため1度の測定で、浅い深度と深い深度を、同時に測定できます。
探知物検出深度(mm)100~3000(土質や環境により変わります)
型式SIR-DF
測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵)
対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等
セット内容2周波アンテナ(300MHz/800MHz)、パナソニック タフパッド FZ-G1、4輪カート(エンコーダ付)、2mデジタルアンテナコントロールケーブル、デジタルアンテナバッテリーケーブル、パソコン(制御用)収納ケース、パソコン(制御用)バッテリー×4+充電器(4スロット)、アンテナ用バッテリー+充電器(2スロット)、取扱説明書
関連キーワード