タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。
従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
1個
¥419,800
税込¥461,780
32日以内出荷
高い拡張性と高性能、10.1型 頑丈タブレットPC。モジュラー構造を採用。お客様自身で機能拡張が可能なので、利便性向上と導入コスト削減を両立出来ます。
画面サイズ10.1型
OSWindows 11 Pro
モデル標準モデル
容量(GB)512
1個
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベース。
仕様USB3.0(Type-A)ポート×1、USB3.0(Type-C)ポート×1、拡張バスコネクター、DC-IN
質量(g)約910
対応機種FZ-G2
サイズ(mm)幅286.8×奥行240.1×高さ56.1
1個
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。
4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。
11インチまでのタブレットに対応しています。
ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
材質ポリエステル
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
色ブラック
材質ポリエステル
画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)
タイプショルダーケース
対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ
特性ストラップ付
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
防水防塵耐衝撃ケース。ハンドホール、スタンド機能付き。
色ブラック
タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。
従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
メモリー容量8GB
ディスプレイ10.1型
使用CPUCorei5
OSWin11Pro64
SSD256GB
1個
¥399,800
税込¥439,780
32日以内出荷
FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック。
質量(g)約393
対応機種FZ-G2
定格容量6300mAh/10.8V
公称容量(mAh)6600
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
FZ-G2シリーズ用バッテリーパック。
質量(g)約315
対応機種FZ-G2
定格容量4360mAh/11.4V
公称容量(mAh)4540
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Panasonic TOUGHBOOK CF-20
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
特性高硬度9H
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
タイプバンド型
特性縦向き・横向き対応、ハンドベルト、ショルダーベルト
材質ポリエステル
色ブラック
質量(g)104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×15×150
対応機種10.1型までのタブレット
アズワン品番64-0900-34
適合メーカー各社
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック
BluetoothBluetooth(R) 4.1
仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W
寸法(mm)283×192×22
質量(g)1200
センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス
バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能
メモリー8GB RAM
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス
バッテリー容量(Ah)10.8
防塵防水性能IP65
使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ
OSWindows 10 IoT Enterprise
セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
アズワン品番64-1136-94
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ(LED)LED、バイブレータ
無線規格802.11 a/b/g/n/ac
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ
拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション
モデルバーコードスキャナなし
SSD128GB
アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
優れた拡張性と高い処理性能 14.0型 頑丈PC。
1個
¥689,800
税込¥758,780
32日以内出荷
第7世代 10.2インチiPad用
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
色ブラック
タイプケース型
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ネットブック用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ネットブック用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。
用途ネットブックの運搬・保管に。ネットブックの運搬、保管に。
色黒
付属品ショルダーストラップ
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
特性耐衝撃、防水、防塵
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)282×201×41
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)314×248×54
10.2インチiPad用。
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
用途iPad10.2インチ用ケース
付属品ショルダーベルト、専用スティック
材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキン
色ブラック
質量(g)約500(付属品含む)
外形寸法(mm)270×195×30
対応機種iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)
特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃
取扱説明書(1.7MB)
ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
背面に持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト
材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン
質量(g)275
対応機種10.1型までのタブレット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)
防水仕様IP47
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×220
トラスコ品番116-2116
材質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)424
タイプ画板
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。
適合機種Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレット
タイプ手帳型
特性ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー
材質ポリエステル
質量(g)約482
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から)
アズワン品番64-0869-47
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード