「タフラックス」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具 種別皮上 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具 ブルー 胴囲(cm)フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具 ブルー 胴囲(cm)フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
5,498 税込6,048
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。 サイズフリーサイズ 仕様長袖割烹着型、背面バックル 着丈(cm)約105 アズワン品番65-1339-10
1着
5,998 税込6,598
欠品中

牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc サイズフリー 種別前掛 材質牛革 寸法(cm)51×98 標準質量(g)700 耐熱温度(℃)約80
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

防炎加工を施した綿の作業服
用途溶接等火気を扱う現場 グレー 混率(%)綿99、制電糸1 職業別シーン溶接工
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 グレー サイズフリー 種別エプロン 材質Max Dyna(マックスダイナ) 幅(cm)60 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 丈(cm)83 職業別シーン溶接工
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc 材質牛革 サイズフリー 寸法(cm)50×20 標準質量(g)350 耐熱温度(℃)約80 特性耐熱、耐炎
1組
3,398 税込3,738
当日出荷

溶接作業、建設業などの作業に最適な牛革製のエプロンです。 溶接などで発生する火の粉から身を守るのに最適です。 1枚革で製造していますので、継ぎ目もありません。 首紐と腰紐を使って、体型に合わせてサイズ調整できます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、造船業など サイズフリー 種別前掛け 材質牛革 裾幅(cm)約50 丈(cm)約90
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性・耐久性に優れています。 天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
職業別シーン溶接工 材質牛革 エスコ品番EA353AR セット内容溶接エプロン(EA353AP-2)、溶接用腕カバー(EA353AR-2)、溶接用5本指手袋(EA353AT-41)、溶接用足カバー(EA354-5)
1セット
42,500 税込46,750
翌日出荷

「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。 ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
材質綿100%(MAX DYNA使用) 仕様極太バンドループ、ファスナー付ポケット 種別パンツ 股下(cm)80 機能防炎、吸汗 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場での作業服として。 材質Max Dyna(マックスダイナ) 混率(%)綿100(防炎加工) 仕様ツバ付 機能防炎 職業別シーン溶接工
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械 材質牛革(国産革使用) 仕様肩掛け紐、布紐使用 トラスコ品番253-8458 厚さ(mm)1.4(±0.2) 質量(g)335 幅(cm)21 耐熱温度(℃)(素材)80 丈(cm)50 職業別シーン溶接工
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 股下(cm)80 種別ワンタックスラックス 材質Max Dyna(マックスダイナ) 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

富士グローブLS511 溶接棒袋
皮製・ジーンズ製安全保護具。牛皮の特性を生かし熱、火花、切傷等から働く人を守ります
材質牛皮 直径(Φcm)8 幅(cm)11 長さ(cm)30
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

日本光器製作所(NIKKO)帆布腰下ローハイド
燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
材質帆布
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎加工を施した綿の作業服 アラミド繊維に匹敵する限界酸素指数(L.O.I)=30を実現。 ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。 胸ポケット付きのデザインとなっております。作業時以外には胸ポケットのフタをポケットの中に入れ込むことが出来ます。 内ポケット(肩胸)もあります。 溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
用途溶接等火気を扱う現場 グレー 混率(%)綿99、制電糸1 職業別シーン溶接工
1着
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神戸製鋼溶融型 フラックス
エコ商品
薄板に優れ、細径での高速溶接、2mm程度の薄板は約300cm/minでの溶接が可能です。
用途造船、産機、車両、製缶、鉄骨、橋梁等の突合せおよびすみ肉溶接。 JIS規格Z3183 S502-H AWS規格A5.17 F7A2-EH14 タイプ溶融 温度(℃)150~350 乾燥時間(分)60 RoHS指令(10物質対応)対応 鋼種軟鋼、耐候性鋼、耐海水鋼、490MPa
1箱(25kg)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 仕様4つポケット 種別長袖ジャンパー 材質Max Dyna(マックスダイナ) 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

神戸製鋼高張力鋼用ソリッドワイヤ
エコ商品
低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。 タイプ590N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 YGW21 伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h) AWS規格A5.28 ER80S-G該当 引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)