1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。
鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。
片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
長さ(m)ロクマルシート:2.4
電線管の呼び鋼製:4~75
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。
鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。
片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。
CD管をはじめポリエチレン管など幅広い配管に対応しています。
配管へワンタッチで取り付けし、埋め戻すだけの簡単施工です。
寸法(mm)45×40×30
質量(kg)0.51
適合管の呼び【PH・CD管】28以下
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
施工には工具など不要です。
隙間を充填するパテが不要です。
開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。
占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。
材質S45C(H)
寸法t(mm)(最小)1
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の耐火ブロックが不足する場合に使用してください。
材質鉄
ねじピッチ1.25
全高(mm)10
寸法A(mm)3
表面処理3価ホワイト
二面幅(mm)17
B(°)50
ねじの呼びM10
強度区分4
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。
軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が
抜群です。
撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。
半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
寸法(mm)90×105×30
質量(kg)10.82
容量(kg)10.08
1箱(36個)
¥36,880
税込¥40,568
3日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5462。販売備考:タフロック シールドセット ブラック
用途【旧品番】ZE60-0030
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
止水スリーブにもお使い頂けます。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
さまざまな配線器具に対応しています。柔らかいシートをボックスに張るだけの簡単施工です。鋼製ボックスを取り付ける前に施工するタイプです。
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
全高(mm)8.3
寸法A(mm)4
表面処理3価ホワイト
二面幅(mm)12
B(°)60
強度区分4
ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
寸法(mm)100×350×5t
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5466。販売備考:タフロック リプレイスメント ボルトセット
用途【旧品番】ZE60-0950
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。
ALCや片壁等、様々な壁に使えます。
中空壁施工では、開口補強を必要としません。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
寸法A(mm)3
表面処理3価ホワイト
B(°)50
強度区分4
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合SR、QR、LR、DR、AR(15ARを除く)、VR、12Rタイプ(ケーブルラックスリーブあり)、SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ(ケーブルラックスリーブなし)、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)
表面処理無電解ニッケルめっきULL
ブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)
適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
1組
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。壁の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
適合(ケーブルラック壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)
表面処理無電解ニッケルめっきULL
ブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)
適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
1組
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(スリーブなし)SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ、(スリーブあり)SR、QR、LR、DR、AR(15R除く)、VR、12Rタイプ
ケーブル、合成樹脂製可とう電線管、波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管に巻き付けて使用します。鋼製電線管及び金属製可とう電線管の場合には端部処理に使用します。
寸法(mm)ロクマックスシート:130×2300
質量(kg)1.3
本数結束バンド:10本
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
フロックラクパッドTAFRPA□と組み合わせて、中空壁のボックス部分の貫通防火措置に使用します。さまざまな配線器具に対応しています。軟らかいシートをボックスに張るだけの簡単施工です。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。
耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。
耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
材質S45C
ねじピッチ1.25
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM12 ホソメ1.25
タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてC金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)1.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の補助充填材が不足する場合に使用してください。ケーブル周辺や変形させたブロック周辺、ケーブルラックの親桁周辺などの小さな隙間に必要なサイズにカットして差し込んでください。
寸法(mm)70×300
質量(kg)0.05
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてZ金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)2.9
長さ(m)1.0
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)。ロクマックスボード、Z金具、C金具を除くと壁用として使用する事ができます。
寸法(mm)ロクマックスマット:L(600×300)
適合外径(Φmm)配管束:150以下
形状
ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。
特徴
ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。
ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。
一体物なので、脱落の危険性が有りません。
フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法H(mm)7.4
寸法t(mm)1
寸法D(mm)13
寸法B(mm)10
寸法C(mm)11.5
寸法D1(mm)6.7
寸法D2(mm)7.2
寸法h(mm)3.5
ねじの呼びdM6×1.0
偏心(mm)(ねじ穴偏心a-b)0.3以内
1袋(40個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質鉄
ねじピッチ1.25
全高(mm)11.4
寸法A(mm)5
表面処理3価ホワイト
二面幅(mm)17
B(°)60
ねじの呼びM12
強度区分4
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
床貫通部で耐火ブロックを詰める際の支持板です。キット同梱の支持板が不足する場合にご使用ください。カッターナイフ等で容易に切断できます。
寸法(mm)900×900×12t
質量(kg)3.4
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
床貫通部でPF・CD管を誤って埋め戻ししてしまった場合や、工程上埋め戻しをしなければならない場合のための防火措置材です。あらかじめ施工しておくことで工期短縮・工程簡略化が図れます。
寸法(mm)220×30×2.3t
質量(kg)0.2
適合管の呼び【PF・CD管】42以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法A(mm)4
表面処理3価ホワイト
B(°)50
強度区分4
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10
材質S45C
ねじピッチ1.25
全高(mm)10
ツバ径(Φmm)19
寸法A(mm)4
表面処理3価ホワイト
二面幅(mm)14
B(°)50
強度区分4
ねじ山種類メートル細目
1箱(250個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
ロクマックスマットのマットスティックが不足する時に使用してください。ロクマックスマット内の配管の隙間近くのポケットに差し込んでください。
寸法(mm)160×10×7
質量(kg)0.4
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5468。販売備考:タフロック リプレイスメント ホゴステッカーセット
用途【旧品番】ZE60-0952
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ