1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
肩にかけて持ち運びができるトートバケットです。
ショルダーベルトは長さ45cmと肩掛けに便利です。
側面・底面は形の崩れにくい樹脂板入。
耐荷重78.5N(8kgf)
本体質量(kg)1.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×270(外寸)、380×195×250(内寸)
ポケット数27個(パーツ)
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
たっぷり収納、使い易さを考えた形状で持ち運びに体にフィット。
用途大容量で持ち運び便利なトートバッグタイプの工具入れ。
トラスコ品番396-3501
材質ポリエステル繊維、底面:EVA樹脂
質量(g)900
ベルト長さ(mm)(持ち手)305
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)290
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
軽い!丈夫!底はプラスチック製のショルダーバケットショルダータイプ
バケット内側は強力な塩ビコーティング
ポリエステル生地表面蒸着
多彩なサック&ポケット
外側フタ付ポケット2個、ペンチサック3丁
内側ツールサック、大型ポケット
ポケット数外側:フタ付ポケット2個、内側:大型ポケット
耐荷重N(kgf)98(10)
ベルトへの着脱自在!(マジックテープフッカー)
片手でスムーズにファスナー開閉
必要なパーツ類、様々な小物類を自由自在に収納・携帯してください
材質ポリエステルキャンバス
適合ベルト幅(mm)40、50(柱上安全帯用)※それ以下の幅にも適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×130
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。MDP-90Aタイプをベースにポケットの数を3段に増やし更に収納力アップ。
用途腰袋(三段タイプ)
様々な工具を入れて使用できます。
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×210×150
仕様電工ポケット 三段タイプ
形状3段
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途腰袋
様々な工具を入れて使用できます。
材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ
仕様電工ポケット
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×210×130
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。表面ステッチ、タグなどに赤色の生地、糸を使用。腰袋に入らない工具類を入れてそのまま現場まで持ち運びが出来ます。A4ファイルが入ります。たたんで収納可能。
用途ツールバック
材質ハンドル:スチール
質量(kg)1.47
材質(本体)ポリエステル
容量(L)17
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×260×335
外寸法・幅(mm)415
外寸法・高さ(mm)335
外寸法・奥行(mm)260
有効内寸法・奥行(mm)130/100
有効内寸法・高さ(mm)200
有効内寸法・幅(mm)380
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。
また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。
湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る)
2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!)
3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)
種別電工ポケット
材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープ
色ブラック
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×137×68
アズワン品番64-8608-11
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
押し型EVA内蔵型
縫製糸ステッチは赤色になります
全長×幅W(mm)280×105
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色ブラック
材質ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位腰部
性別男性用
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット SUS304製
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上ステンレス
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.0
寸法(mm)40×40×3.0t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。
プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。
腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。
マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
用途重量物の運搬。
長時間の立ち仕事。
色ブラック
関連キーワード