173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール 質量(g)約600 外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下 対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC 耐荷重(g)約780 角度調節
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。
材質アルミ、ABS ブラック 取付クランプ 質量(g)520 使用工具手袋 アーム長さ(mm)450 組立時間20分 総耐荷重(kg)1 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

サンワダイレクトiPad タブレット用アーム
iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック 材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール 質量(kg)1.6 ブラック 使用工具手袋 組立時間30分 総耐荷重(kg)2
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

タイプアーム型 特性回転機能、角度調整、鍵付 付属品鍵×2(ホルダー用1種類) 対応機種11~13インチサイズのiPad・タブレット 対応(タブレット)11~13型まで 天板厚さ(mm)20~60 材質(アーム)アルミ、スチール 材質(ホルダー)ABS樹脂 設置形態1台 材質(クランプ)アルミ、スチール 総耐荷重(kg)1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン 質量(g)約570 耐荷重(kg)約1 対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで) 角度調節
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular 材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂 質量(kg)1.28 ブラック 適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内 アズワン品番64-0903-18
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。 耐荷重は約1kgまで対応します。 アーム自体はクランプ固定式です。 厚さ10~40mmの天板に手回しクランプで固定します。 クランプ部は小さいので、壁側の狭い位置にも設置可能です。 6軸可動による自由な移動が可能です。
その他搭載可能端末サイズ:5~13インチ 材質アルミニウム筐体、樹脂、端末保護用シリコンゴム 質量(g)527 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230 クランプ固定幅:4.5~1cm(水平で安定した机など)、対応幅:13.6~22.5cm(中央部に搭載した場合)、耐荷重:約1000g(操作時の指などの荷重含む) 保証期間ご購入日より1年間 特性角度調整 可動範囲6か所(おおよそ半球)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂 ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1.5 適合サイズ最大:11インチ アーム長さ(mm)367 取付け方法クランプ, 支柱 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

サンワダイレクトアームホルダー
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 (対応サイズ235mmまで) 伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。 アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。 取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。 また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂 耐荷重(kg)1 クランプ対応 挟み幅175mm~235mm 固定方法ホルダー型 適合幅(mm)幅175~235 高さ調節対応 最大接続台数1 適合厚さ(mm)16以下の機器 角度調節対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

素材アルミ/プラスチック/ゴム 保証期間3か月 仕様●対応サイズ:5~13インチに対応(スマホ/タブレット/ゲーム機)●本体重量:吸盤使用時 510g/クランプ使用時 530g●パッケージサイズ:335mm×80mm×120mm●総重量:857g●付属品:アーム本体×1、吸盤アタッチメント×1、ねじ式クリップアタッチメント×2、六角レンチ 大/中/小×各1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット アズワン品番68-1847-63
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フレキシブルなタブレットスタンドでビュー角度を自由に調整。すべての方向に動かせるフレキシブル設計。360度回転し、横向き・縦向きの画面調整が簡単。クイックスワップアタッチメントで着脱が簡単。デスクやテーブルなど厚さ20mmから50mmの作業面にクランプで固定
用途ワークスペースのディスプレイの横にタブレット画面を追加。タブレットを素早く外してミーティングの場へ携帯。文書の閲覧、プレゼンテーション、調べ物に活用。タブレットを手に持たずに使用 ブラック 高さ(mm)82 幅(cm)18.5 長さ(cm)50 角度調整範囲+90/-90
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。
材質本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン 質量(g)約3000 外形寸法(mm)アーム部全長:約500、支柱部全長:約770、台座:幅約195×奥行き約325×高さ約26(支柱固定ネジ含む) 対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで) 耐荷重(g)約780 角度調節
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1 材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂 取付支柱 対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度 アーム長さ(mm)328 総耐荷重(kg)1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

デスクやテーブルなどに挟んで、お好みの姿勢でスマホ・タブレット操作が可能なスタンド
用途伸縮性ホルダー対応フレキシブルアームスタンド 材質ABS、鉄、シリコン 耐荷重(kg)最大約1 本体質量(g)約282 対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機 RoHS指令(10物質対応)対応 特性回転機能・高さ調節 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「タブレットホルダー」、「マジックアーム」、「クランプ」のセット三脚やテーブルに自由な角度で装着可能
質量(g)タブレットホルダー:113、マジックアーム:205、クランプ:160 サイズ(cm)タブレットホルダー対応:17~24 耐荷重(kg)(推奨)マジックアーム:1、クランプ:1 対応機種iPad、iPadPro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPadmini、7インチタブレット、10インチタブレット サイズ(mm)マジックアーム対応:240、クランプ対応:0~40 特性角度調節
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっか
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H534~578mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約786g●耐荷重:約1kg ※静止時/1kg、運転時/1kg アズワン品番65-9281-01
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kg アズワン品番65-9280-98
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H143mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径66×H7.8mm・約124g●材質:タブレットホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約360g●耐荷重:1kg アズワン品番65-9280-97
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H320mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約608g●耐荷重:約1.5kg ※静止時/3kg、運転時/1.5kg アズワン品番65-9280-99
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式 アズワン品番65-3891-60
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
仕様chemSHERPAに対応 付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm) 材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼 トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
仕様chemSHERPAに対応 付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm) 材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼 トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)。丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー、アーム、クランプ、アーム(中)1組、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1 材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂 取付クランプ 対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度 アーム長さ(mm)328 適合クランプ丸パイプ:直径10~0mm/角パイプ:10×10~40×40mm天板:厚さ10~40mm 総耐荷重(kg)1.5
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム
4本のフレキシブルなスタンドで、任意の角度、高さに設定できるタブレットスタンドです。4.7~17.3インチ程度のスマートフォン、タブレットを設置できます。ABS、PVC素材を使用し頑丈で柔軟性があります。。【ご注意】。※過度の折り曲げは破損の恐れがありますので、ご注意ください。
セット内容ホルダー、フレキシブルアーム、フレキシブルベース、カバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書・保証書 材質ABS、PVC、カーボンスチール 質量(kg)約1.6 使用工具手袋 耐荷重(kg)1 適合機器幅約12~25m、厚さ15m以下のタブレット、スマートフォン※4.7~17.3インチ程度 寸法(cm)約幅74×奥行33×高さ63 取付け方法据置き 六角レンチ(mm)3
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ハンズフリー。・取り付け部360度回転可能。・用途に合わせて高さ、位置調整可能。・工具不要で取り付け簡単。・ゲーム、リモートワーク等様々なシーンで活躍。・傷防止、滑り止めゴム付。【スタンド固定手順】。1)スタンドの上部を右に回転すると固定部開口が開きます。2)スタンドをテーブルに差し込みます。3)スタンドの上部を左に回転してから固定します。【アーム固定手順】。1)ボールジョイントにカバーをくぐらせます。2)ボールジョイントをホルダーにはめ込みます。3)ボールジョイントカバーを回し、取り付けます。4)回り切るまでしっかりと固定してください。
ブラック 本体質量(g)約270(ホルダー含まず) 寸法(cm)アームマウントクリップ開口幅:最大約6、ホルダー:約6.5×12、開口幅:13~22(スマホ・タブレット通用) アーム長さ(cm)約91 素材本体:ABS+メタル 特性360度回転、高さ調整・位置調整可能、滑り止め
1個
639 税込703
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下タブレットPC用アームスタンド
RoHS
デスク等に取り付けるクランプ式のタブレットアームです。 角度や高さを自由に調整できます。 可動部のトルク調整ができます。 ホルダー部は伸縮式です。 ホルダー部とクランプ部には滑り止めが付いています。
用途オフィス、店舗 付属品六角レンチ1本 材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS) 適合板厚(mm)天板:10~55 仕上黒色塗装+黒色 適合サイズ4.7~12.9インチ RoHS指令(10物質対応)対応 特性角度調整・高さ調整 有効寸法(奥行)(mm)65以上
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンド。ベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応。壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属。安定性に優れた大型のスクエアベース。耐荷重1kg
用途デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンド。タブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認。カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示 ブラック 幅(cm)16 長さ(cm)16 高さ(cm)35
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

高さも位置も自由に固定 フレキシブルアーム 360°回転 画面の向き思いのまま スマホ&タブレット フレキシブルアーム
用途スマホ&タブレット スタンド 特性回転機能・高さ調節 対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機 耐荷重(kg)最大約0.8 材質ABS、鉄、シリコン 本体質量(g)約645(±20) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

向き・角度・高さを好きな位置に調整できる。2関節アームでお好みの向き・角度・高さに調整できます。6~13型の幅広いサイズのタブレットに対応します。バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
付属品六角レンチ3種 材質アルミ、スチール、TPU(スタンド/アーム部)、ABS樹脂、シリコンゴム(ホルダー部) 幅(mm)挟み:148~225 型式PDA-STN67BK 寸法(mm)140×160×345 質量(kg)1.16
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

タブレットが2台付けられるスマートデバイス専用スタンドです。ホルダーは大小2種類。2サイズのタブレットもしくはスマートフォンを設置可能です。 アームは支柱に対して水平方向に360度回転可能。アーム先端は上下・左右にそれぞれ180度向きを変えることが出来ます。またホルダー部分は360度回転させることが出来るので、お好みに合わせてデバイスを縦長にも横長にも出来ます。 大小のホルダーはアームから取り外し可能。上下どちらのアームにも取り付け可能となっています。2本のアームは高さ調整も出来るので、最適なポジションでの設置が可能です。 さらに重量は1.85kgと重めの作りになっており、タブレット2台を取り付けても倒れにくくなっています。 1台はカウンターの内側に向けて操作用ディスプレイとして、もう1台は外側に向けてカスタマーディスプレイとして設置することも可能です。レジ周りやその他様々なシーンでお使いいただけます。 2台のデバイスが設置可能なデュアルアームタイプ タブレット2台の重さに耐える安定した土台 360度回転する取り外し可能なホルダー 高さ・向きの細かい調整が可能なアーム 様々なデバイスに対応するホルダーサイズ
ブラック 耐荷重(kg)約1.5(各アーム) 本体寸法(mm)土台】Φ205【高さ】280【アーム長】150 適合サイズ【S】130~178mm【L】168~205mm
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットを好きな位置に動かせるタブレットアームスタンド。幅128~224mm、厚さ15mm以下の幅広い端末に対応。ホルダーに端末を固定したまま充電ケーブルを接続可能。机や端末をキズつけない滑り止めゴム付き。端末の角度や回転が自在にできるボールジョイント式ホルダー。
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

多様なサイズに対応可能な挟み込み式ホルダー。 約4インチ~約12.9インチ(約120~215mm)のスマートフォン及び、タブレットに対応しています。 ホルダー部は360度回転可、3つの可動軸により、角度、高さ、縦横と自由自在に調節して使用できます。 最長325mmのロングアームで、高い目線での作業に最適です。 台座部分は約1kgの重量があるので、タブレット使用時にも安定して作業を行うことが可能です。
材質鉄、アルミニウム、ABS樹脂 ブラック 質量(g)約1280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×325 適合サイズ4~12.9インチ(120~215 mm) 保証期間6か月
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

スマートフォンやタブレットを好きな位置に動かせるタブレットアームスタンド。幅128~224mm、厚さ15mm以下の幅広い端末に対応。ホルダーに端末を固定したまま充電ケーブルを接続可能。机や端末をキズつけない滑り止めゴム付き。端末の角度や回転が自在にできるボールジョイント式ホルダー。
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂 ブラック 質量(g)870 使用工具手袋 アーム長さ(mm)328 組立時間20分 総耐荷重(kg)1.5
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

最大17.3インチまでのモバイルディスプレイ(別売り)を取付けられるディスプレイアームです。ディスプレイを縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面でお使いいただけます。iPad、iPadPro、Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。クランプタイプのため、常時設置する環境におススメです。
仕様関節部:調節可能、可動軸5か所 付属品アーム×1、クランプ×1、5mm六角レンチ×1、滑り止めシート×1、取扱説明書 材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック ブラック 質量(g)715 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ 耐荷重(kg)1 適合サイズ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅: 175mm~260mm、厚さ:15mmまで) 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~95%(結露なきこと) 液晶モニター1台 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×64×680(最大展開時) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 取付可能板厚(mm)10~55 VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ) 可動範囲(°)垂直:+210~-60、水平:+38~-38、回転:+180~-180
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

9.7~13インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂 質量(kg)0.9 ブラック 使用工具手袋 アーム長さ(mm)328 組立時間20分 総耐荷重(kg)1.5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

9インチから11インチまでのタブレットに対応するユニバーサルタブレットアーム(卓上取り付けタイプ)。ワークスペースでシームレスにタブレットを活用。施錠できるホルダーでタブレットを保護。クランプを使用する手軽な設置方法。耐久性に優れたスチール製
用途作業環境にタブレットを取り入れ、二次的な用途に活用。作業エリアにタブレットを設置し、タブレットを手に持たず画面を参照。キッチンにタブレットを設置しレシピを参照 仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所オプション:デスク固定●壁面取付:非対応●耐荷重:1kg●最大ディスプレイサイズ:11 インチ●高さ調節:あり●最大延長時のアーム長さ:540mm●チルト:180°●パン:280°●スイベル / ピボット:360°●ディスプレイ回転:360°●色:ホワイト●材質:スチール、プラスチック●製品長さ:808mm●製品幅:167mm●製品高さ:97mm●製品質量:1770g●セット内容:デスク クランプ、ケーブル結束クリップ、EVAクッション、2.5mm 六角レンチ、3mm 六角レンチ、キー、セキュリティレンチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷