ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!
用途その他アクセサリー
材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプタブレットタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
真空吸盤の採用でしっかりと固定できます。
幅105~195mmまでのタブレットやモニターが固定できます。
用途その他アクセサリー
適合幅(mm)105~195
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質ABS
寸法(mm)69×69×47
色黒
質量(g)50
取付方式ゲル吸着
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
7~10インチ対応の吸盤式タブレットホルダー。Φ90mmの大型ゲル吸盤式のベースでしっかり取り付け可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。回転式ロックレバーでタブレットをしっかりホールド。
色ブラック
質量(g)200
取付方式吸盤
適合サイズ高さ:125~185mm以内 厚み:10mm以内 重量:700g以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×190
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッドレストポールに取り付ける後部座席用のタブレットホルダー。
タブレット・スマートフォンノ位置をフレキシブルに調節できる。
用途リア席用のヘッドレスト取付タブレットホルダー
色ブラック
材質PC/エラストマー
サイズ(inch)11クラス
耐荷重(kg)0.5以下
適合高さ(mm)138~251(スマートフォンは縦向きのみホールド可能)
適合幅(mm)50以上(スマートフォンは縦向きのみホールド可能)
適合厚さ(mm)15まで(スマートフォンは縦向きのみホールド可能)
適合径(Φmm)12~14(ヘッドレストポール)
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
マイクスタンドや譜面台に取り付けて動画撮影できる、マルチクランプwithタブレットホルダー。
ホルダーとクランプはそれぞれ単独での使用も可能。「歌ってみた動画」「演奏してみた動画」の撮影にオススメです。マルチクランプのボールヘッド部分は360度回転。GoPro撮影にも活用可能(※別売のアダプターが必要です)。また、タブレットホルダーは三脚に取付可能です。
幅(mm)タブレット固定:約125-195
厚さ(mm)タブレット:約最大10
質量(g)ホルダー:約95
耐荷重(kg)クランプ:約1.5
三脚取付ねじ穴:1/4インチ(1箇所/ホルダー底面)
外寸(幅W×高さH)(mm)ホルダー:約115×155
材質(ホルダー)ABS樹脂
クランプ取付幅(mm)約13-60
材質(クランプ)アルミ合金
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エンジンを切ってもアームが動きます。アームが自動でスマホをホールドするスマタブホルダー。ボールジョイント採用で角度調整可能です。低めに設置可能なローポジションアーム採用。タイプC型2又ケーブルと落下防止用ケーブル付属。
用途車の携帯ホルダー
幅(mm)145
取付吸盤
高さ(mm)170
奥行(mm)88
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。
左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。
タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様1DINBOX取付・10インチクラス
寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15まで
色ブラック
耐荷重(kg)0.5以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー
材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプスマートフォンタイプ
取付寸法(mm)(アシストグリップ)20~25
適合幅(mm)50~85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。
幅もしくは高さが120~230mm、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。
ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。
上下で端末をしっかり挟んで固定できます。
アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。
設置後でも支柱を360度回転するので、向きを調節することができます。
内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。
固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
材質本体/ABS、機器接触部/EVA、TPE
寸法(mm)固定マウント:直径84~102×78
質量(g)約396
寸法(直径Φ×高さH)(mm)ドリンクホルダー挿入部:74~95×60
耐荷重(kg)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:50~150×52×150~247
アーム長さ(mm)約170~255
取付場所ドリンクホルダー
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
トレンドアートや、プロの技術などネイルアート講座を動画配信して多くの人に見てもらいたい。
でもスタッフが足りなくて・・・。と悩んでいませんか?
タブレットホルダーがあれば、超簡単!
施術から配信、アンサートークまで、ひとりで出来ちゃいますよ。
ひとりでネイル施術を簡単配信
タテ・ヨコどちらもOK 360°回転
質量(g)360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×240×66
RoHS指令(10物質対応)対応
特性回転機能
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのVクリップでタブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
使用工具手袋
取付場所支柱
固定方法クランプ式
スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。
ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。
手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
取付方式粘着テープ貼り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×64×120
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!
用途その他アクセサリー
材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプカップタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
すべての作業を、これひとつで。iPad 10.9インチ (第10世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。
用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、iPad 10.9インチ (第10世代)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPadをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色ブラック
サイズ分類:ミニサイズ
質量(g)約530 ※キーボード単体の質量:約270、ケース単体の質量:約260
外形寸法(mm)幅約253×奥行約185×高さ約20
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
内容キーボード×1台、ケース×1台
対応OS【iPadOS】iPad OS 17
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種iPad 10.9インチ(第10世代)
通信方式GFSK方式
キー数81キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命1の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)1.3
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
キータイプ:パンタグラフ
ファンクションマルチファンクション機能:あり
Bluetooth規格:Bluetooth 5.2 class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
再生材使用使用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
すべての作業を、これひとつで。iPad 10.2インチ (第9/8/7世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。
用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、iPad 10.2インチ (第9/8/7世代)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPadをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色ブラック
サイズ分類:ミニサイズ
質量(g)約530 ※キーボード単体の質量:約270、ケース単体の質量:約260
外形寸法(mm)幅約255×奥行約183×高さ約20
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
内容キーボード×1台、ケース×1台
対応OS【iPadOS】iPad OS 17
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)
通信方式GFSK方式
キー数81キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命1の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)1.3
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
キータイプ:パンタグラフ
ファンクションマルチファンクション機能:あり
Bluetooth規格:Bluetooth 5.2 class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
再生材使用使用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。
助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。
各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。
アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。
取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1
使用工具スパナ(12mm)、手袋
耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時
取付場所シートレール
固定方法5つのクリップで挟んで固定
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「タブレットホルダー」、「マジックアーム」、「クランプ」のセット三脚やテーブルに自由な角度で装着可能
質量(g)タブレットホルダー:113、マジックアーム:205、クランプ:160
サイズ(cm)タブレットホルダー対応:17~24
耐荷重(kg)(推奨)マジックアーム:1、クランプ:1
対応機種iPad、iPadPro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPadmini、7インチタブレット、10インチタブレット
サイズ(mm)マジックアーム対応:240、クランプ対応:0~40
特性角度調節
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに
直接取付けることができます。
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1
寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15
取付場所ダッシュボード
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
三脚にタブレットを取り付け可能にする大型ホルダー
MULTISTAND-10やFLAHT-BKに付属のホルダーと交換して使用できるホルダーです。付属のアダプターで三脚にも取り付け可能。
iPadProなどの大型クラスタブレットを挟み込むように保持することが出来るホルダー。
ホルダーは上下約145mm~250mmまで展開。全幅約220mmのiPadPro12.9インチモデルも横向きで固定可能。
背面のストッパーレバーでホルダーの伸縮を固定できるので、しっかりとタブレットを保持することが可能です。
カメラ用三脚等に使用されている1/4インチ径スクリュー取り付け用アダプターが付属。
カメラ用三脚に本製品を取り付ければ、タブレット用フロアスタンドとしても使用可能です。
材質プラスチック
対応機種幅約145mm~250mmまで、厚さ28mmまで(7.5インチクラスから13インチクラスのタブレットに対応)
ねじ規格1/4インチメス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
すべての作業を、これひとつで。11インチiPad Air(M2)・iPad Air 10.9インチ (第5/4世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。
用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、11インチiPad Air(M2)・iPad Air 10.9インチ (第5/4世代)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPad Airをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad Air専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色ブラック
サイズ分類:ミニサイズ
質量(g)約530 ※キーボード単体の質量:約270、ケース単体の質量:約260
外形寸法(mm)幅約252×奥行約184×高さ約18
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
内容キーボード×1台、ケース×1台
対応OS【iPadOS】iPad OS 17
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種11インチiPad Air(M2)、iPad Air 10.9インチ(第5/4世代)
通信方式GFSK方式
キー数81キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命1の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)1.3
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
キータイプ:パンタグラフ
ファンクションマルチファンクション機能:あり
Bluetooth規格:Bluetooth 5.2 class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
再生材使用使用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ギターを守り、どこへでも。GATOR Cases G-PG ELECTRIC Pro-Goシリーズ ギグバッグは、エレキギターを究極の保護と利便性で包み込むプロフェッショナルなギグバッグです。超極厚のパッド入りサイドウォールと肌触りの良いマイクロフリース素材の内装が、あらゆる衝撃や傷から大切な楽器を徹底的に保護。楽器の底部を衝撃から守るボディブロック内部衝撃吸収材は取り外し可能で、ボディサイズの異なるギターにも柔軟に対応します。さらに、急な雨にも対応する専用レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、豊富な収納力も魅力。収納可能なマルチアジャスタブルバックパックストラップと、快適なキャリーハンドルで、どんな移動もスマートに。超極厚パッド入りサイドウォールが、ギターを多角的に保護。楽器に優しいマイクロフリース素材の内装で、傷つきを防止。ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、豊富な収納スペースを装備。優れた耐久性と軽量性を兼ね備え、プロユースに耐えうる設計。ジッパーによる開閉で、楽器へのアクセスが容易。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: エレキギター用ギグバッグ。型番: G-PG ELECTRIC。素材: バリスティックナイロン (外装)、極厚パッド、マイクロフリース (内装)。内寸:。全長: 約109.0 cm (42.9インチ)。ボディ長: 約49.5 cm (19.5インチ)。ボディ上部幅: 約31.5 cm (12.4インチ)。くびれ部幅 (Middle Bout): 約33.5 cm (13.2インチ)。ボディ下部幅 (Lower Bout): 約36.6 cm (14.4インチ)。深さ (Body Height): 約7.9 cm (3.1インチ)。外寸:。長さ: 約114.0 cm (44.9インチ)。幅: 約38.6 cm (15.2インチ)。高さ: 約17.0 cm (6.7インチ)。重量: 約3.2 kg (6.97ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408534428
1台
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
ベースギターを究極の保護と快適さで運搬。GATOR Cases G-PG BASS Pro-Goシリーズ ギグバッグは、大切なベースギターを安全に守るために設計された、プロフェッショナルなギグバッグです。超極厚のパッド入りサイドウォールと柔らかいマイクロフリース素材の内装が、あらゆる衝撃や傷から楽器を徹底的に保護します。底部には取り外し可能なボディブロック衝撃吸収材を搭載し、様々なサイズのベースギターに対応しながら、底部からの衝撃を吸収。突然の雨にも対応する専用レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、豊富な収納力も魅力です。収納可能なマルチアジャスタブルバックパックストラップと、強化されたキャリーハンドルで、どんな移動もスマートに。超極厚パッド入りサイドウォールが、ベースギターを多角的に保護。楽器に優しいマイクロフリース素材の内装で、傷つきを防止。ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、豊富な収納スペースを装備。優れた耐久性と軽量性を兼ね備え、プロユースに耐えうる設計。強化されたキャリーハンドルで、持ち上げも快適。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ベースギター用ギグバッグ。型番: G-PG BASS。素材: バリスティックナイロン (外装)、超極厚パッド、マイクロフリース (内装)。内寸:。全長: 約122.9 cm (48.4インチ)。ボディ長: 約58.4 cm (23.0インチ)。ボディ上部幅: 約30.5 cm (12.0インチ)。くびれ部幅 (Middle Bout): 約33.0 cm (13.0インチ)。ボディ下部幅 (Lower Bout): 約38.6 cm (15.2インチ)。深さ (Body Height): 約7.9 cm (3.1インチ)。外寸:。長さ: 約127.0 cm (50.0インチ)。幅: 約40.6 cm (16.0インチ)。高さ: 約18.5 cm (7.3インチ)。重量: 約3.85 kg (8.5ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408534435
1台
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
アコースティックギターを究極に保護し、どこへでも。GATOR Cases G-PG ACOUSTIC Pro-Goシリーズ ギグバッグは、大切なアコースティックギターをあらゆる運搬の衝撃から守り、快適な移動を可能にするプロフェッショナルなギグバッグです。楽器全体を覆う超極厚のパッド入りサイドウォールと、肌触りの良いマイクロフリース素材の内装が、卓越した保護性能を提供。楽器の底部を衝撃から守るボディブロック内部衝撃吸収材は着脱可能で、様々なボディサイズのアコースティックギターに対応します。さらに、急な雨にも対応する保護レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、豊富な収納力も魅力。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップと、快適なキャリーハンドルで、どんな移動もスマートに。超極厚パッド入りサイドウォールが、アコースティックギターを多角的に保護。楽器に優しいマイクロフリース素材の内装で、傷つきを防止。ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、幅広いボディ長に対応。悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属し、専用ポケットに収納可能。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、豊富な収納スペースを装備。優れた耐久性と軽量性を兼ね備え、プロユースに耐えうる設計。ネックとエンド部のパッドは着脱可能で、ネック角度のついたギターや大きなサイズの楽器にも柔軟に対応。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: アコースティックギター用ギグバッグ。型番: G-PG ACOUSTIC。素材: バリスティックナイロン (外装)、極厚パッド、マイクロフリース (内装)。内寸:。全長: 約117.0 cm (46.1インチ)。ボディ長: 約58.9 cm (23.2インチ)。ボディ上部幅: 約30.5 cm (12.0インチ)。くびれ部幅 (Middle Bout): 約37.6 cm (14.8インチ)。ボディ下部幅 (Lower Bout): 約42.4 cm (16.7インチ)。深さ (Body Height): 約14.0 cm (5.5インチ)。外寸:。長さ: 約120.4 cm (47.4インチ)。幅: 約48.0 cm (18.9インチ)。高さ: 約23.1 cm (9.1インチ)。重量: 約3.91 kg (8.61ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408534466
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
2本のエレキギターを安全に、そしてスマートに運搬。GATOR Cases G-PG ELEC 2X Pro-Goシリーズ デュアルエレキギターギグバッグは、究極の保護性能と使いやすさを両立させたプロフェッショナルなギグバッグです。超極厚パッド入りサイドウォールと、楽器を優しく包み込むマイクロフリース素材の裏地が、2本のギターをあらゆる衝撃や傷から徹底的に守ります。それぞれのギターには独立した収納スペースがあり、ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。急な雨にも対応する保護レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、充実したアクセサリー収納も魅力です。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップと、強化されたキャリーハンドルにより、2本のギターを携えての移動も快適でスマートに。2本のエレキギターを個別かつ安全に収納できるデュアルコンパートメント設計。超極厚パッド入りサイドウォールと、楽器に優しいマイクロフリース素材の裏地が、優れた保護性能を提供。ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属し、専用ポケットに収納可能。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、充実したアクセサリー収納スペースを装備。強化されたキャリーハンドルと頑丈なジッパーで、耐久性と使いやすさを両立。ヘッド角がきつめのモデル(Gibson等)にはご使用いただけない場合があります。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: デュアルエレキギター用ギグバッグ。型番: G-PG ELEC 2X。素材: バリスティックナイロン (外装)、極厚パッド、マイクロフリース (内装)。内寸 (1本あたり):。全長: 約109.0 cm (42.9インチ)。ボディ長: 約49.5 cm (19.5インチ)。ボディ上部幅: 約31.5 cm (12.4インチ)。くびれ部幅 (Middle Bout): 約33.5 cm (13.2インチ)。ボディ下部幅 (Lower Bout): 約36.6 cm (14.4インチ)。深さ (Body Height): 約7.9 cm (3.1インチ)。外寸:。長さ: 約114.8 cm (45.2インチ)。幅: 約38.6 cm (15.2インチ)。高さ: 約28.4 cm (11.2インチ)。重量: 約4.5 kg (10.0ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408534442
1台
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
関連キーワード