タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。
タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)83.8
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5
アズワン品番64-0847-20
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
総耐荷重(kg)200
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。
付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611
アズワン品番64-0840-13
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)5
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
7~8インチのスマートフォンやタブレットを12台充電保管できます。盗難防止のワイヤーも取り付け可能(ワイヤーは付属しておりません)。
収納数2列12台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×507
材質スチール
質量(kg)13
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1マス:126×175×66
色ニューグレー
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 重量:21.3kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂
寸法(mm)W441×D519×H553、収納部有効内寸/W35×D370×H290天板サイズ/W411×D515×T20
色ホワイト
収納数10台
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
タブレットを一括で収納できる鍵付き保管庫です。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター ※同時取り付けは不可です。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/スチール(メッキ)、天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、仕切板/ABS樹脂
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
鍵150種類バックパネル用鍵
アジャスターあり
背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。
前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。
背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになっています。
設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取り付けが選べます。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター※同時取付けは不可。
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。
ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。
頑丈で軽量なプラダン製です。
積み重ねることができます。
持ち運び用の取っ手とベルト付きです。
タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。
(推奨キャビネット/CAI-CAB45)
色ブラック
耐荷重(kg)15
密度1000g/平方メートル
シート厚さ(mm)5
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
前扉は左右付け替えができます。
※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)52
色ホワイト
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5
アズワン品番64-0846-94
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。収納部1ヵ所あたり有効内寸、W30×D380×H272mm)14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。機器収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
用途ACコンセント内蔵。ノートパソコン、タブレットが充電できる保管庫
収納数10
付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ(10本)
材質本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂
質量(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×380×271
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×411×408
電源仕様定格入力/AC100120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100120V 10A(1000Wまで)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ノートパソコンを22台まで収納できます有効内寸(一ヵ所あたり)、W430×D325×H66棚板の取り外しは出来ません。背面部の両脇部分にマグネット付きのタップが装着できます。6個口タップが4個装着できます。バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。大型キャスタ-(100)mmを採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます木製天板を採用することにより耐荷重をUPさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。
用途ノートパソコンを22台収納できるキャビネット
収納数22
付属品前扉用鍵×2個(150種類)バックパネル用鍵×2個(150種類)アジャスター(キャスターとの同時取り付けはできません)
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/合成ゴム、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)69.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1164
アズワン品番64-0845-55
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
タブレットを16台保管可能。タブレットを保護するため、仕切り板は樹脂製を採用、棚板にはクッションゴムを敷いてあります。錠付き。
用途社員や学生・生徒が使用するモバイル機器の保管に最適です。部署間・教室間の移動にも便利なキャスター付き。背面下部のグロメットより内部に電源タップを通して保管時に充電も可能です。(電源タップは別途お買い求めください)
収納数1列3段16台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×1154
材質スチール
質量(kg)33.2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×241×274
種類片開き
色ニューグレー
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
タブレットの保管管理に便利です。
使用時間外にタブレットの充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。
材質スチール
高さ(mm)1154
奥行(mm)450
鍵シリンダ錠(鍵2枚付)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)420×241×274
ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm)
充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。
鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。
3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。
※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。
スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。
短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。
正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
収納数5
付属品非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×410
棚板耐荷重(kg)5
アズワン品番64-0846-08
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
タブレットを標準で10台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D382×H290mm)。アジャスター付きで、卓上や台の上に設置するタイプです。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉の開きは扉を外して変更することができます。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、同期の可否:否、鍵の有無:有
付属品前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターなし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×382×290(収納部)
収納数10台
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)17
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×560
色(マンセル値)N1.0
鍵1種類
総耐荷重(kg)35(1箇所あたり2/トレー5/天板10)
アジャスターあり
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適
付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)10.9
耐荷重(kg)本体:30、収納部:2
収納数10台
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65
収納機器スマートフォン
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
アジャスター4本と、タブレット収納保管庫に取り付けるための台座のセットです。
※CAI-CAB55W専用商品です。
付属品取り付け用ネジ
材質台座:スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター本体:スチール
色ホワイト
アズワン品番64-0906-79
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
タブレット収納庫の収納台数を増やすための仕切板です。
※仕切板を増やした際は収納箇所の幅サイズが狭くなります。(16mm)
※CAI-CAB55W専用商品です。
色ホワイト
アズワン品番64-0906-80
1セット(22個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
オフィスで使用するタブレットの共有保管場所を設けることで、不用意な破損、盗難、データ流出を阻止できる環境を整備できます。
大容量のマルチ収納庫として、11台のタブレットの他に、モバイル機器、ルーター、ノートパソコンや小型プロジェクターなどを同時に収納可能です。
付属品組立工具、ハンドル一式・鍵
材質スチール
質量(kg)34
色ホワイト
耐荷重(kg)タブレット収納棚:16.5、天板:5、底板:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)タブレット有効寸法 240×380×30(タブレット1台あたり)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×1015×559(突起物(ハンドル)含む)
キャスター径(Φmm)75(全輪ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)
収納数タブレット 11台
棚板高さ調整(mm)40ピッチ 20段階調整
総耐荷重(kg)41.5
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)370×400
スライド棚寸法(mm)W369×D400 5kgまで(1枚標準添付)
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
スマートフォンが収納できる保管庫です。正面扉は個別鍵付です。
内部が確認できる半透明の扉を採用しています。ラベルが差し込めるネームプレート付きです。
収納部は、機器の滑り落ちやキズを防止する滑り止めマット付きです。
上下左右でドッキングさせて、収納台数を増やすことができます。
背面にはケーブルを通す穴(直径30mm)があり、機器の充電ケーブルが配線できます。
盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
付属品鍵×8本(各番号2本ずつ・100種類)、連結用ボルト、キーホルダー×4個、ネームプレート×10枚(予備を含む)、ネームカバー×4個
材質(本体)スチール、(扉)PS、(クッション材)EVA
質量(kg)3.42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×240×183
アズワン品番64-0904-44
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。
USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。
iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。
災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。
電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。
本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。
一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書
材質スチール
質量(kg)約2
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)合計:350、対応:60
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60
対応USB出力端子形状
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350Wまで
USBポート数10ポート
プラグ形状2Pアースコード付き
定格入力AC100-240V(50/60Hz)
USBタイプType-C
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
タブレット収納保管庫CAI-CAB56W/58専用カバーです。教室のチョークや埃から保管庫を守ります。上部から被せるだけで、簡単にカバーできます。保管庫上部の取っ手部分には、スリットがあり、綺麗にカバーできます。前面は面ファスナーで留めていますので、開閉可能です。開閉した前面部は、上部後方の面ファスナーで固定できます。人体に帯電している静電気などから保管庫を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。ポリエステルタフタ使用。(制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR))洗濯可能です。
対応機種タブレット収納保管庫CAI-CAB56W、58
材質ポリエステルタフタ制電性原糸使用(ユニチカテスカⅡ(R))
色コバルトブルー
仕様撥水加工:無し
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等
材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等
材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
タブレット収納保管庫などで、複数機器(タブレット・スマホ)をタイマーで充電管理するのに最適なタップです。タイマー設定6個の差込口を個別に8通りのON・OFF設定が可能です。抜け止めタイプの差し込み口を採用しており、差し込んだプラグが不用意に抜けることを防ぎます。過電流保護対策として、最大1500Wを超えると電流を遮断するサーキットプロテクタを搭載しています。突入電流を防ぐリレー回路を搭載しており、本製品が接続されている電源回路のブレーカ等保護装置の誤作動を防ぐよう対策しております。マグネット付きタイマーパネルでタブレット保管の扉面などへ設置しやすくなっております。設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。差し込みプラグはスイング式で、狭い空間でも壁に沿ってコードをキレイに配線できます。差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。本体裏面にマグネットセット(TAP-B15)が装着できるように設計されており、スチールキャビネットなどにしっかりと仮固定することができます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
適合規格PSE
精度時計:±6秒/日(周囲温度25℃の場合は±2.5秒/日)
口数6個口
定格容量15A・125V
安全装置15A サーキットブレーカー
電源コード(m)3
プラグスイング式
ブレーカサーキットプロテクタ
コード長さ(cm)アースコード:10
タイマー設定あり ※1個口につき ON・OFFの設定が8通り可能(8通り×6個口=最大48通り)
アース端子なし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口抜け止めタイプ
プラグ形状2Pアースコード付
導体サイズ(mm2)コード:VCTF 1.8×2芯、0.75×1芯(アース)
仕上外径(Φmm)コード:8.5
間隔(mm)差込口:40
差込口形状3P
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。)
材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂
使用工具プラスドライバー、手袋
使用温度範囲0~45℃
フレーム色ホワイト
使用湿度範囲45~85%
収納数10台
色(天板)ホワイト
充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
タブレットを標準で22台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D400×H290mm)。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉が270°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。縦置き収納で幅をとらず、スペースを有効活用できます。タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。移動に便利なハンドル付き。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスターが2個装着しています。ストッパー付きキャスターには車軸ロック機能も装備しています。
仕様ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。ダイヤル錠
付属品非常解錠用キー×1個(100種類)バックパネル用鍵×2個(1種類)アジャスター4個
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.4
耐荷重(kg/段)5
型番CAI-CAB106W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×410
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×68
アズワン品番64-2289-36
1台
¥73,000
税込¥80,300
当日出荷
CAI CAB101に取付できるキャスターセットです。2個はロック付きで、車輪、車軸両方にロックを掛けることができます。車輪サイズは100mmです。
用途CAI-CAB101用キャスター
対応製品CAICAB101 タブレット収納保管庫(21台収納)
寸法(mm)車輪直径100
質量(kg)3.8
アズワン品番64-0886-80
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード