「タブレット用三脚」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスタブレットホルダー kingクロスタブレットホルダーking
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
W107~265mm/H130~315mmサイズのタブレットに対応するタブレットホルダーです。 上下左右方向からホールドすることによりタブレットなどをしっかり固定、不意の落下リスクを軽減することができます。三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。
用途タブレットホルダー材質アルミニウム合金質量(g)320収納時寸法(mm)145×131×41取付可能寸法(mm)幅:107~265 / 高さ:130~315最大寸法(mm)展開時:295×337×41
【レンタル】3Dレーザースキャナーセット ライカ ジオシステムズ【レンタル】3Dレーザースキャナーセットライカ ジオシステムズ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
簡単操作本体のボタンを押すだけで即座にスキャニングを開始します。誰にでも扱える設計です。ポータブルBLK360は世界で一番小さく、軽いスキャニングシステムです。G1タイプの重さはわずか1kg(G2タイプは0.85kg)。持ち運びも容易です。完全ワイヤレスBLK360のデータはWiFiで転送されるほか、電源も充電式リチウムイオンバッテリーを使っています。G2タイプに関しては、USBでもデータの転送が可能です。高生産性G1タイプはHDR画像、サーマル画像、点群データの取得、iPad Proへのストリーミングまでをわずか3分で行います。G2タイプは球面LDR画像とフルドームスキャン(50mm@10m)の取得を20秒未満で実施します。(自動チルト計測 ON)BLK360の優れた機能HDRイメージング(G1タイプ)3カメラ 15MP システム / LED フラッシュ搭載(G1タイプのみ)サーマルイメージング(G1タイプ)サーマルカメラを標準搭載(G1タイプのみ)スキャニング最大測定可能距離60m 最大360,000点/秒(G1タイプ)最大測定可能距離45m 最大680,000点/秒(G2タイプ)クラス1 不可視レーザー使用その他機能ケーブルを接続しなくてもデータ取り込みが可能(ケーブル接続時に比べ、取り込み速度は落ちます)約40スキャン取得可能なバッテリー(G1タイプ)最大70セットアップのスキャン取得可能なバッテリー(G2タイプ)約100スキャン以上を内部メモリに保存することができます。(G1タイプ)最大1,500セットアップを内部メモリに保存することができます。(G2タイプ)
セット内容レーザースキャナー(BLK360G1)、フロアスタンド付フード、バッテリー×3、充電器セット(レーザースキャナー用)、三脚、取扱説明書(レーザースキャナー)、収納ケース(レーザースキャナー用)、タブレットPC(Cyclone FIELD 360インストール済)、USBケーブル(タブレットPC用)、ACアダプター(タブレットPC用)、取扱説明書(Cyclone FIELD 360)、収納ケース(タブレットPC用)、ノートPC(Cyclone REGISTER 360インストール済)、ACアダプターセット(ノートPC用)、取扱説明書(Cyclone REGISTER 360)、収納ケース(ノートPC用)ハウジングアルマイト加工処理アルミニウムレーザー波長(nm)830サービス分類レンタル
スマホ タブレット フロアスタンド 三脚タイプ 伸縮 高さ調節 メディアカバーマーケットスマホ タブレット フロアスタンド 三脚タイプ 伸縮 高さ調節メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
スマホ・タブレット三脚スタンドの特徴本製品は、高さ約70~165cmの範囲で調整可能な三脚タイプのスタンドです。ソファやベッドでの作業、動画視聴、演奏時のサポート、現場での資料表示など、多様な用途に対応します。ホルダーと三脚の接続部は360度回転に対応しており、上下・左右の角度を自由に調整可能。端末の向きを用途に応じて柔軟に変更できます。ホルダーはスプリング式で、両端を引き伸ばしてスマートフォンやタブレット端末を固定するだけの簡単装着設計です。本体は折りたたみ式で、使用しない際はコンパクトに収納可能。質量約590gと軽量で、付属の専用ポーチに入れて持ち運ぶことも可能です。業務用端末の設置や、リモート会議・動画撮影・プレゼンテーション用スタンドとしても幅広くご活用いただけます。
セット内容スタンド本体 収納袋材質アルミ合金幅(mm)タブレットホルダー可動(両側それぞれ):約115-180、約55-80寸法(mm)約700-1650ブラック質量(g)約590対応機種5.5インチ-11インチまでのスマホ、タブレット収納時寸法(mm)約600
ワイルドホルダー マルチ JTTワイルドホルダー マルチJTT
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
スマートフォンからタブレットまで、様々なサイズのモバイル機器を三脚に固定できるマルチホルダーです。底面と背面に1/4インチネジ穴を搭載。ホルダーは最大21cm幅まで対応し、様々な三脚やカメラアクセサリーを設置可能。上部にはアクセサリーシューを搭載しており、マイクやストロボ、ビデオライト等のシュー対応機材を装着可能です。4段スライドレールとスプリングにより、タブレットをしっかり安全に固定。タブレットやスマホの接地面にはクッション素材を使用。大切な機器に傷がつく心配はありません。お気に入りの映画やドラマ・YouTubeなどの視聴、Vlog撮影、オンライン会議、レシピ確認など、様々なシーンで活躍します。また、イラスト制作や動画編集など、タブレットを使ったクリエイティブな作業も強力サポート。三脚に固定することで自由にどこでも快適なスタイルで作業できます。
仕様●アクセサリーシュー:上部に搭載●取付ネジ穴:1/4インチ(底面、背面)ブラック質量(g)約64寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92.5×40.5×34.5(収納時)適合サイズ幅 6.5cm~21cmのスマートフォン、タブレット(目安:5.5"~12.9"のスマホ、タブレット)保証期間初期不良のみ
カジュアルカメラリュック CCRBK Nikon(ニコン)カジュアルカメラリュック CCRBKNikon(ニコン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
デザイン性と収納力を兼ね備えたカジュアルなカメラリュック。カメラの収納はもちろん、日常づかいにも便利です。機材を前面から取り出せるリアオープンファスナー、横向きでも持ちやすいサイドハンドル、肩の負担を軽減するハーネスとチェストベルトを備えており、快適に機材を持ち運ぶことができます。・高いデザイン性と収納力を両立し、カメラの収納に加えて日常づかいにも便利・バッグの前面から機材を取り出せて出し入れのしやすいリアオープンファスナー・横向きで持ちやすいサイドハンドル・肩への負担を軽減する幅広のショルダーハーネス、快適な背負い心地が得られるチェストベルトを装備・A4サイズのノートPCやタブレットが収納できるPCルーム・背面は、通気性が良いメッシュ素材を使用・機材の収納や取り出しが簡単な前面オープン仕様・トラベル三脚が収納できるサイドポケット・雨にも安心な撥水加工のレインカバーを付属
材質(外装/内装)ポリエステル、ナイロン質量(g)[本体]約1200、[レインカバー]約60内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×450×160(DはPCルーム除く)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約335×485×215
ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTRASUS(エイスース)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブルUSB-C to A ケーブル保証書ZenScreen スリーブZenScreen 三脚ホールカバーWarranty CardZenScreenスリーブZenScreen三脚穴カバー質量(kg)1.15【本体・パッケージ込】2.29消費電力(W)使用時 10以下スタンバイ時 0.5以下機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平170°、垂直170°応答速度5ms(GTG)スピーカー1Wx2バッテリー容量(mAh)7800(100-240V)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDパネル15.6型ワイド最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)USB-C: 83~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1本体寸法(cm)35.99×22.68×1.19パネル種類IPS表面仕様ノングレア最大表示色約26万色上下角度調節(チルト) +15° ~ +35°
タブレットホルダー エツミタブレットホルダーエツミ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
タブレット端末を三脚にセットできるアダプター。対角線上でがっちりホールド。三脚に取り付けてオンライン授業やテレワーク、動画撮影・鑑賞などいろいろなシーンで大活躍。ホルダー中央の底面に三脚ネジ穴。タブレットの対角線サイズが27~40cmに対応。
用途タブレットホルダー寸法(mm)270×85×45質量(g)175適合寸法(mm)タブレット対角線:27~40
LEDハイパワー充電LED投光器 SIGNET(シグネット)LEDハイパワー充電LED投光器SIGNET(シグネット)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷
USBケーブル。脚部が180度に回転し、様々な角度を照らすことができます。また位置決め穴があり、三脚に取り付け可能。本体は持ち運びができるハンドル形状。モバイルバッテリー機能があり、スマートフォンやタブレットなどの電子機器を充電できます。
セット内容USBケーブル材質アルミ合金寸法(mm)200×185×45質量(g)700バッテリー3.7V 4400mAh充電時間(時間)6LEDCOB 10W明るさ(Lm)1100 (HIGH)・350 (LOW)USBポートDC5.5プラグ防水性IPX4照射距離(m)50 (HIGH)・25 (LOW)点灯時間(時間)3 (HIGH)・6 (LOW)
スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ)CAPStyle
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)吸盤ローアングルアーム取り付けで視界良好カメラ用三脚にも取り付け可能【スマホ・タブレット対応可能サイズ】約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)厚さ:18mmまで 重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)※三脚ネジ付き【吸盤】ローアングルアームタイプ付属品吸盤補助プレート×1枚クッション用スポンジ×2個付き
用途スマホからタブレットまでホールド可能!本体質量(g)250パッケージサイズ(mm)W160×D70×H180取扱説明書(0.17MB)
スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け)CAPStyle
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)ヘッドレストアタッチメントでリアシートで大画面タブレットを使用可能カメラ用三脚にも取り付け可能【スマホ、タブレット対応可能サイズ】約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)厚さ:18mmまで 重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)【ヘッドレストアタッチメント対応サイズ】左右幅:125~145mm 上下幅:25mmまで太さ:14mmまで付属品吸盤補助プレート×1枚クッション用スポンジ×2個
用途スマホからタブレットまでホールド可能!本体質量(g)210パッケージサイズ(mm)W160×D70×H180取扱説明書(0.61MB)
タブレットホルダー kingタブレットホルダーking
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
取り付け幅140~280mmに対応するタブレットホルダーです。 上下方向からホールドすることにより、左右方向からのホールドと比べて不意の落下リスクを軽減することができます。取り付けはシンプルなスプリング式を採用、三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。
用途タブレットホルダー材質ABS樹脂寸法(mm)80×141×40質量(g)100取付可能幅(mm)140~280
タブレット兼スマホホルダー kingタブレット兼スマホホルダーking
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
KING KTS-2Wは、タブレット&スマートフォンの両方に対応したホルダーです。本体の底部に1/4インチネジ穴付きで、三脚に取り付けられます。 アジャストボタンが本体の内側にあり、装着中の誤操作による機材の落下を防ぐ仕様です。本体の上部にはアクセサリーシューが付いており、ライトなどのアクセサリーを付けることが可能です。
対応寸法(mm)80~186
タブレットホルダー kingタブレットホルダーking
3,498税込3,848
1台
5日以内出荷
King TH280は、取り付け幅140~280mmに対応するタブレットホルダーです。 上下方向からホールドすることにより、左右方向からのホールドと比べて不意の落下リスクを軽減することができます。取り付けはシンプルなスプリング式を採用、三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。
特性三脚取付可能取付可能幅(mm)140~280
タブレットホルダー FOTOPROタブレットホルダーFOTOPRO
3,698税込4,068
1台
6日以内出荷
「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。 動画鑑賞や料理中のレシピ確認等にもおすすめです。17cm~24cm以内のタブレットに対応可能。
ブラック対応機種iPad Pro 12.9、iPad Pro 10.5、iPad、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット、Fireタブレット等(※幅または高さ17cm~24cm以内)特性三脚取付可能
カメラ用リュック タホ BP150 Loweproカメラ用リュック タホ BP150Lowepro
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
収納例:レンズ付一眼レフカメラ+交換レンズ1本+スピードライト+その他小物アクセサリーなどが収納可能バック前面が大きく開き、中の機材へのアクセスや可動式仕切りの取り付け取り外しがしやすい。前面のジッパー付きのポケットはペンやスマートホン、タブレットなどパーソナルアイテムを整理・収納可能。柔らかいパッド入りのショルダーストラップ、背面にメッシュの素材を使用し快適に背負える。側面にはJOBYゴリラポッド3Kなどの小型三脚の取付けが可能
質量(kg)0.8外形寸法(cm)27.5×21.7×40.3寸法(cm)カメラ収納ケース:22×12.5×25、タブレット収納スペース:24 × 2 × 26.5内寸(cm)25.5×12.8×36
タブレット 三脚スタンド 高さ調節可 最大160cm 角度調節可 【5.0~12.9インチ tablet 各種対応】 エレコムタブレット 三脚スタンド 高さ調節可 最大160cm 角度調節可 【5.0~12.9インチ tablet 各種対応】エレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
好きな高さに伸縮可能!体勢に合わせてタブレットを見やすい位置に調節できる、フロア置きタブレット三脚スタンドです。目線の高さにタブレットを合わせられるので立ったまま操作がしやすく、作業をしながら動画の視聴が可能です。
材質本体:ABS、スチール、シリコンブラック質量(g)約950耐荷重(kg)約1対応機種4.6インチ~12.9インチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×50×70、三脚:約95×95×435(収納時/支柱固定ネジ含む/ホルダー含まず)角度調節
モバイルホルダーダブル エツミモバイルホルダーダブルエツミ
969税込1,066
1個
5日以内出荷
タブレット・スマホ兼用の三脚用アダプター、モバイルホルダーダブル。タブレット・スマホ兼用の三脚用アダプターです。タブレットホルダー部は固定幅が105~185mmで様々なタブレット端末を、スマホホルダーは固定幅が60~90mmで代表的なスマートフォンをセットできます。薄手のカバー等であれば装着したままの状態でも使用できます。サイズの異なる表裏のホルダーで、スマホ+タブレットやタブレット+モバイルバッテリーなど同時にセットすることも可能です。
幅(mm)スマートフォン固定:約60~90、タブレット固定:約105~185質量(g)約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×128×48主要材質ABS樹脂ねじ穴三脚:1/4インチ(2箇所)厚さ(cm)タブレット:最大10まで
VLOG タブレットホルダーミニ TH-3 エツミVLOG タブレットホルダーミニ TH-3エツミ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
スマートフォンにもタブレットにも使える、VLOG タブレットホルダーミニ TH-3。スマートフォンにもタブレットにも使えるホルダー。ネジ穴とコールドシューに三脚やライトを取りつけて写真撮影や動画配信に便利なホルダーです。
質量(g)約50幅(cm)タブレット固定:約7~18ねじ穴三脚:1/4インチ(2箇所)厚さ(cm)タブレット:最大1まで外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)4×8×3
VLOG マルチホルダーブラケット ダブル エツミVLOG マルチホルダーブラケット ダブルエツミ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット ダブル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。
質量(g)総質量:約130幅(cm)タブレット固定:約21以上24未満寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約15.5~21耐荷重(g)約500以内取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
VLOG マルチホルダーブラケット トリプル エツミVLOG マルチホルダーブラケット トリプルエツミ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット トリプル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。
質量(g)総質量:約175幅(cm)タブレット固定:【ホルダー3つの場合】約29以上34未満、【ホルダー2つの場合】約18.5以上21未満寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約23.5~29耐荷重(g)約500以内取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
240mm タブレットアーム クランプ式 エスコ240mm タブレットアーム クランプ式エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式アズワン品番65-3891-60
自由雲台&ポールクランプ モデル2 bitstrong自由雲台&ポールクランプ モデル2bitstrong
2,098税込2,308
1個
予約販売
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・プラスチック・ゴム幅(mm)46高さ(mm)108質量(g)236奥行(mm)77ねじ1/4ねじ
2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2bitstrong
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
商品重量 59g色 黒耐荷重 約1kg素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用スマホ対応サイズ 5.5~8.5cmタブレット対応サイズ 11.8~19.5cmネジ規格 1/4・3/8ネジ対応ネジ穴数 2個2-in-1スマホ、タブレットホルダー自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂質量(g)59接続方式1/4・3/8ネジ方式耐荷重(g)約1000特性耐衝撃
タブレットクリップ bitstrongタブレットクリップbitstrong
999税込1,099
1個
6日以内出荷
・タブレットやスマートフォンを三脚にセットできるアダプターです。・ラバーマット付きクリップが端末をしっかり挟んでホールドします。・2箇所に1/4ねじ用のねじ穴があり、様々な撮影機材やスタンドなどに取り付けることができます。
用途スマートフォンやタブレットを挟み、三脚等に取り付けて使用します。ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・Webミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご利用いただけます。材質合成樹脂・金属高さ(mm)25奥行(mm)36ねじ穴1/4ねじ
マルチモバイルブラケット bitstrongマルチモバイルブラケットbitstrong
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
・スマホクリップにスマホを固定して、複数同時撮影が可能です(幅6.5~10cmの端末に対応)。・ボールヘッドがついているためタブレットクリップが360度回転し、角度を自由に調節できます。・上部に1/4ねじ、底面に1/4ねじ用の穴があり、対応するカメラアクセサリや三脚など様々なパーツを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影材質合成樹脂・金属幅(mm)260高さ(mm)70、(クリップ)24質量(g)148奥行(mm)90、(クリップ)33ねじ1/4ねじクリップ幅(mm)62ねじ穴1/4ねじ用
3ポジション拡張ブラケット bitstrong3ポジション拡張ブラケットbitstrong
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
・タブレットクリップやカメラジョイントを3か所に組み合わせることができ、スマホやカメラを3台同時に撮影することができます。・他にも1/4ねじに対応する三脚やクランプなどの様々なパーツと組み合わせてご利用いただけます。
用途カメラやスマホでの同時撮影材質プラスチック・金属幅(mm)165高さ(mm)49質量(g)55奥行(mm)31ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
クランプ式カメラスタンド bitstrongクランプ式カメラスタンドbitstrong
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・自転車やオートバイに取り付けて、ビデオや写真を簡単に撮影できます。また、照明器具や傘、フック、棚、クロスバーなどにも取り付け可能です。・使いやすく、取り付け・取り外しが簡単です。・下部のダイヤルを回して、設置部分を直径13~20mmで調整できます。・上部を180度可動させることで、様々な角度に調整できます。・1/4ねじ対応のカメラや三脚に取り付けることができます。・ラバーシートにより滑りや落下を防止します。
用途カメラやタブレットクリップの三脚・ポール等への取り付け材質プラスチック・金属幅(mm)56、(台座)23高さ(mm)104質量(g)60奥行(mm)28ねじ(上部)1/4ねじクランプ径(Φmm)(内径)13、最大20
自由雲台&ポールクランプ bitstrong自由雲台&ポールクランプbitstrong
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け材質アルミニウム合金幅(mm)46高さ(mm)108質量(g)236奥行(mm)77ねじ1/4ねじ
三脚用自由雲台 bitstrong三脚用自由雲台bitstrong
969税込1,066
1個
当日出荷
・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金奥行(mm)44ねじ(上部)1/4ねじ
サイオニクス プロ SiOnyx(サイオニクス)サイオニクス プロSiOnyx(サイオニクス)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
フルカラー暗視の幕明け。 ISO感度819200。 超低照度CMOSセンサー搭載。 サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。 夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。 防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。 アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。 肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影 (ISO感度819200) 静止画・動画撮影(MicroSDカード保存) 日本語メニュー WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視 防塵防水ハードケース 三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。 3倍デジタルズーム GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード 274g軽量コンパクト 電子手ブレ補正(EIS)
付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ寸法(mm)63×53×119質量(g)274レンズ16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6)センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得)連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:10(64GB~256GB使用時)機能GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーンファインダー有機ELマイクロディスプレイ防塵防水性能IP67充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用)動画720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算)ISO感度設定819200デジタルズーム3倍関連資料(0.53MB)静止画サイズ1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時)保存データ種類MicroSDカード 最大256GB使用可能画角水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度動作温度範囲(℃)-20~50稼働時間(時間)約2Wi-FiiOS、 Android対応
カメラ用リュック Advanced Befree バックパック III Manfrottoカメラ用リュック Advanced Befree バックパック IIIManfrotto
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
セキュリティー性の高いリアアクセス方式15インチまでのラップトップと9.7インチまでのタブレット端末用のコンパートメントを装備70-200mm f/2.8相当のレンズを装着したまま一眼カメラを収納可能トラベル三脚を収納できる、側面の拡張式ポケット機内持ち込み手荷物サイズ、撥水性能、レインカバー付き
質量(kg)1.22内寸(cm)25×14×44外寸(cm)33×21×49
カメラバック Fulton v2 16L Backpack TENBAカメラバック Fulton v2 16L BackpackTENBA
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
フルトンのバックパックはモダンな快適さ、機能、カメラ保護を兼ね備えている、時代を超えたヴィンテージスタイルです。 柔らかく軽量なキャンバスデザインが様々な環境に溶け込みます。 安全なリアカメラアクセス、三脚/一脚などを収納するサイドポケット、パッド入りタブレット/ラップトップスリーブ、拡張可能なロールトップ開口部などプロ仕様の機能を兼ね備えています。 撥水性に優れた600Dキャンバス生地を使用し、ファスナーにはYKKファスナーを採用。
その他最大16インチまでのノートPC/タブレットが収納可能質量(g)1270収納の目安ミラーレスorDSLR+レンズ(70-200mmF2.8まで)5-7本程度外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)28×51×19寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)27×28×13
カメラバック Fulton v2 All Weather Backpack TENBAカメラバック Fulton v2 All Weather BackpackTENBA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
フルトンのバックパックはモダンな快適さ、機能、カメラ保護を兼ね備えている、時代を超えたヴィンテージスタイルです。 柔らかく軽量なキャンバスデザインが様々な環境に溶け込みます。 安全なリアカメラアクセス、三脚/一脚などを収納するサイドポケット、パッド入りタブレット/ラップトップスリーブ、拡張可能なロールトップ開口部などプロ仕様の機能を兼ね備えています。
付属品レインカバーブラック/ブラックカモ
カメラバック Fulton v2 Backpack TENBAカメラバック Fulton v2 BackpackTENBA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
フルトンのバックパックはモダンな快適さ、機能、カメラ保護を兼ね備えている、時代を超えたヴィンテージスタイルです。 柔らかく軽量なキャンバスデザインが様々な環境に溶け込みます。 安全なリアカメラアクセス、三脚/一脚などを収納するサイドポケット、パッド入りタブレット/ラップトップスリーブ、拡張可能なロールトップ開口部などプロ仕様の機能を兼ね備えています。 撥水性に優れた600Dキャンバス生地を使用し、ファスナーにはYKKファスナーを採用。
ロックアーム付きマルチクラブクランプ TRUSCOロックアーム付きマルチクラブクランプTRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
柱、机などどこでもクランプできる強力なマルチクラブクランプにマウントがついており、オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。航空宇宙素材のアルミニウム合金を使用しているため、軽くてコンパクトながらも頑丈な材質です。工具不要で取り付け・取り外しができます。マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
用途タブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。三脚の使用が難しい箇所での撮影に。トラスコ品番257-2136アズワン品番65-1984-83
マルチクランプwithタブレットホルダー エツミマルチクランプwithタブレットホルダーエツミ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マイクスタンドや譜面台に取り付けて動画撮影できる、マルチクランプwithタブレットホルダー。 ホルダーとクランプはそれぞれ単独での使用も可能。「歌ってみた動画」「演奏してみた動画」の撮影にオススメです。マルチクランプのボールヘッド部分は360度回転。GoPro撮影にも活用可能(※別売のアダプターが必要です)。また、タブレットホルダーは三脚に取付可能です。
幅(mm)タブレット固定:約125-195厚さ(mm)タブレット:約最大10質量(g)ホルダー:約95耐荷重(kg)クランプ:約1.5三脚取付ねじ穴:1/4インチ(1箇所/ホルダー底面)外寸(幅W×高さH)(mm)ホルダー:約115×155材質(ホルダー)ABS樹脂クランプ取付幅(mm)約13-60材質(クランプ)アルミ合金
EASY STAND 12 for Tablet JTTEASY STAND 12 for TabletJTT
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
タブレットの背面と接触する部分にはシリコンパッドが配置されており、使用時のキズを防いでいます。
セット内容タブレットホルダー×1、三脚×1質量(g)約980寸法(cm)約60×12×9(収納時)、約140×50×50(伸長時)適合サイズタブレットの対角線21~32cm、厚さ13mm、最大900gまで
EASY HOLDER 12 for Tablet JTTEASY HOLDER 12 for TabletJTT
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
7~12インチのタブレットに対応 取り付けは簡単。ホルダーを広げてタブレットをセットするだけです。 対角線で21~32cm、厚さ13mmまでの機器でご利用いただけます。 滑り止めパッド タブレットの背面と接触する部分にはシリコンパッドが配置されており、使用時のキズを防いでいます。 三脚ネジ接続 ホルダーの固定には1/4インチネジが使えます。三脚等の市販の様々なカメラアクセサリーに接続して固定できます。
寸法(mm)約85×221×46質量(g)約152適合サイズタブレットの対角線21~32cm、厚さ13mmまで
クロス型 タブレットホルダー(12.3cm~19.5cm)1/4ネジ対応 bitstrongクロス型 タブレットホルダー(12.3cm~19.5cm)1/4ネジ対応bitstrong
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
クロス型 タブレットホルダー 1/4ネジ対応 自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。適合サイズ(cm)12.3~19.5材質耐衝撃性に優れているABS樹脂使用ロック機能長さ調整時に使用可能質量(g)90耐荷重(g)約1000ねじ穴数1個ねじ規格1/4ネジ
2-in-1スマホ(5.5cm~9.0cm)、タブレット(11.8cm~19.5cm)ホルダー1/4ネジ対応 bitstrong2-in-1スマホ(5.5cm~9.0cm)、タブレット(11.8cm~19.5cm)ホルダー1/4ネジ対応bitstrong
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
2-in-1スマホ、タブレットホルダー 1/4ネジ対応 自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。適合サイズ(cm)スマホ:5.5~9.0、タブレット:11.8~19.5ねじ穴数2個耐荷重(g)約1000材質耐衝撃性に優れているABS樹脂使用質量(g)68ねじ規格1/4ネジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら