【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】
TEモデルに比べて大幅にスペックアップ!!運転時のナビにも便利なGPSと各種センサー搭載で作業をサポート。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。ミドルスペックなので学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。8インチサイズでコンパクトながら細かい資料や動画も見やすい。持ち運びにも便利です。
WideVine L1 搭載でネット動画も高画質で視聴可能。
GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。
メモリやストレージ容量UP。TEモデルに比べて画像や動画をたくさん保存できます。WUXGAのクリアな画質での視聴が可能です
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色ブラック
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×8.7×209.5
解像度1200×1920ピクセル
スピーカー(出力)2
バッテリー容量(mAh)5000
端子Type-C
画面サイズ8インチ
OSAndroid(TM)13
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素
容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
【Android(TM)13】【バッテリー5000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4gb】【UNISOC T606 8コア】
タブレットで日常をアップデート。片手で持ちやすい8インチのタブレットです。仕事の資料や電子書籍の閲覧に便利にご利用いただけます。〇片手で持ちやすい。スマートフォンより大きいサイズで読書や動画を楽しめる。カバンに入れても邪魔にならない薄さ。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇5000mAhバッテリー。しっかり使える5000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様●GPU:Mali G57 MP1@650 MHz●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色ブラック
ディスプレイ8インチ
解像度800×1280ピクセル
使用CPUUNISOC T606 8コア(2*ARM Cortex A75@1.6GHz 6*ARM Cortex A55@1.6GHz)
端子Type-C
OSAndroid(TM)13
サイズ(mm)幅約125×奥行約9.7×高さ約210
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素(オートフォーカス対応)・インカメラ:約200万画素
容量(GB)64
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GB
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書
色ブラック
質量(g)360
ディスプレイ8インチ
解像度800×1280
バッテリー容量(mAh)4000
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB)
定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除く
Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)
対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応
2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
色イエロー
質量(g)784
温度(℃)-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
メモリー4GB
ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3
保証期間18ヶ月
防塵防水性能IP68
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)9000
プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 )
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様16MP広角+13MP超広角
ストレージ64GB
落下耐久(m)1.2
1台
¥139,900
税込¥153,890
8日以内出荷
関連キーワード